絞り込み
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
コード長さ(m)
電流(A)
保証期間
1年間・6か月
ブランド
アルゴファイルジャパン・NSK(ナカニシ)・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・PROXXON(プロクソン)・ミニター・高速電機(富士製砥)・E-FORCE(永興電機)・リューター(日本精密機械工作)・サンコー(サンコーミタチ)・POLARIS(ポラリス)・永興電機工業・京セラインダストリアルツールズ・日本電産テクノモータ・ヤナセ(柳瀬)・サンフレックス・ミタチ・SK(新潟精機)・BOSCH(ボッシュ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 研削

830件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気2重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気2重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    強力トルク。粘り強い回転。ボディグリップ力アップ。 耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
    付属品砥石、スパナ消費電力(W)760コード耐震型 0.75×2C VCT砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22
  • ディスクグラインダー(最大出力1000W・960W) 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダー(最大出力1000W・960W)

    高速電機(富士製砥)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番207-2202電圧(V)100消費電力(W)670アズワン品番64-8548-49
  • プレモV35 ハンドピース ミニター

    プレモV35 ハンドピース

    ミニター
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    軽量・スリムデザインで持ちやすく、精密作業に最適です。
    トラスコ品番207-3595軸径(Φmm)3.0全長(mm)151外径(mm)27アズワン品番64-8664-07
  • ハンドグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ハンドグラインダ

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    奥が深くて狭い箇所に最適。ボディグリップ力UP。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
    用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材付属品平型砥石用アタッチメント、平型砥石Φ38×19×M10、Φ6コレットチャック、軸付砥石No.14・15、スパナ(砥石取付用)消費電力(W)410砥石寸法(mm)最大径:軸付19×13×3、軸付32×25×6、平型38×19×M10コード耐震型 0.75×2C VCTアズワン品番64-8559-21
  • 大口径ストレートサンダ ミタチ

    大口径ストレートサンダ

    ミタチ
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    翌々日出荷
    質量(g)4300回転数(min-1[r.p.m])4500長さ(cm)58.0カーボンブラシ呼び番号CB1005
  • X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ディスクグラインダー 125mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    4日以内出荷
    X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。ダイヤル式電子無段変速:材料・作業に合わせて回転数を調整できます。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。4方向ヘッドで切断作業も楽々です。
    用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし電圧(V)100消費電力(W)750
  • 100mm ディスクグラインダ(低速・高トルクタイプ) サンコー(サンコーミタチ)

    100mm ディスクグラインダ(低速・高トルクタイプ)

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    6日以内出荷
    高性能モータ搭載。 コード長3.5m。 より広い作業範囲が可能。 サイドハンドル標準装備。
    付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ消費電力(W)735研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)15最高使用周速度(m/s)72シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10
  • セラミックカッター コース ミニター

    セラミックカッター コース

    ミニター
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬に近い硬度を持つジルコニア素材のカッターです。
    仕様【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    欠品中
    パワフルな研削力、最大出力1,060W 安全性を高めたパドルスイッチ、オフロックレバーを搭載し、不用意な動作を防ぎます。 握り部(テールカバー) 周長がクラス最細168mmで握りやすくなりました。
    長さ(mm)273幅(mm)-電流(A)9.5電圧(V)単相100消費電力(W)900コード長さ(m)2.5最大回転数(min-1[r.p.m])10500モーター単相直巻整流子モーター電源周波数(Hz)単相交流50/60共用
  • ポリターパワーパック ミニター

    ポリターパワーパック

    ミニター
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷
    付属品ラバークレイドルRM11トラスコ品番105-6319出力電圧(V)90入力電圧(V)AC100~240定格入力(VA)4~40
  • スリムボディディスクグランダー trad

    スリムボディディスクグランダー

    trad(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    スリムボディで作業性抜群 シャフトロック機構で砥石の交換が簡単 ハンドル付き(左右取付可能)で長時間の作業も疲れません 安全な二重絶縁構造
    付属品鉄工用オフセット砥石(100×6×15mm)、砥石支えワッシャー、砥石押えナット、スパナ、補助ハンドル、交換用カーボンブラシ1セット仕様二重絶縁構造周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100定格消費電力(W)550定格時間(分)30
  • モーターコード(1767) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(1767)

    NSK(ナカニシ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番780-4644セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
  • モーターコード(7722) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(7722)

    NSK(ナカニシ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番859-4172セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0269
  • E2000シリーズ用モーター(7721) NSK(ナカニシ)

    E2000シリーズ用モーター(7721)

    NSK(ナカニシ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータです。
    トラスコ品番859-4171セット内容スパナ(20×24)全長(mm)110最大出力(W)200回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000外径(mm)Φ22.82018年トラスコ掲載ページ5 0269
  • 精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリーエンジン40 E-FORCE(永興電機)

    精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリーエンジン40

    E-FORCE(永興電機)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    翌々日出荷
    ロータリー(DRT32)と40kモータ(DMT40)の組合わせで軽量かつコンパクトに設計された技工用エンジンです。
    付属品スパナ、コレットチャック出力(W)(最大)84最大トルク(cN・m)4.0回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175
  • 精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー アタッチメント E-FORCE(永興電機)

    精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー アタッチメント

    E-FORCE(永興電機)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    ボディは繊細な仕上げ加工をサポートするスリムな形状をしています。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。
    用途穴あけ、面取り、バリ取り、切断付属品スパナ適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175
  • 電気ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    電気ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    さらに使いやすく安全に。 細径(Φ56)で驚異の耐久力。 サイドハンドル標準装備。 コード3.5mで広範囲に作業性アップ。
    付属品フレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル消費電力(W)735最大出力(W)1000握り径(Φmm)56(細径)取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×10
  • ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能なディスクグラインダーです。握りやすい細径56mm、疲れにくい軽量ボディです。堅牢なダイカストボディです。別販売品の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます
    用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1仕様砥石径100mm/最大出力690W/低速型電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])9000最大出力(W)690寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×117×89定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1022H研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4.6胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×117×89
  • 電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気二重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
  • ジョイロボプロ アルファ サンフレックス

    ジョイロボプロ アルファ

    サンフレックス
    ¥29,980税込¥32,978
    1枚
    6日以内出荷
    フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。低回転でもトルク低下しない電子回路を採用。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
    用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。付属品固定用ホルダー【先端工具】H-033、H-143、H-111、H-261、H-282、H-322、No.7833【ロータリーヘッド】No.H-035出力(W)90本体寸法(mm)145×105×98チャック能力(mm)0.5~3.2フレキ長(mm)1000
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    スーパーワッシャ採用
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ、サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)860最大出力(W)1280グリップ部(mm)35×39砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14アズワン品番64-7055-90
  • ジョイロボ サンフレックス

    ジョイロボ

    サンフレックス
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    6日以内出荷
    高トルク・ハイパワーの高性能工作電動ツールです。
    本体寸法(mm)145×105×98定格消費電力(W)90チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2連続使用時間(分)30フレキ長(mm)800
  • ジョイまる サンフレックス

    ジョイまる

    サンフレックス
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    6日以内出荷
    小型ミニルーターです。
    材質樹脂、鋼材出力(W)12本体寸法(mm)24×115チャック能力(mm)(差し込み)2.34
  • 高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)

    高周波グラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。
    付属品砥石、スパナ、サイドハンドルコード長さ(m)5
  • モバイルモーターハンドピース アルゴファイルジャパン

    モバイルモーターハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れたハンドピース。 発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。 長時間の連続使用が可能となりました。 コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。 軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。 軽量設計でありながら強いトルクを持っています。 ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。
    タイプハイスピードタイプ機能クイックチャック、コレットチャック
  • エコグランデブラシレスハンドピース ストロングタイプ アルゴファイルジャパン

    エコグランデブラシレスハンドピース ストロングタイプ

    アルゴファイルジャパン
    ¥75,980税込¥83,578
    1本
    5日以内出荷
    何よりもトルクを重視したストロングタイプ 低速回転から高速回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。 発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利な ワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。 高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で切削・研磨作業等を強力にサポートします。
    セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH800最大トルク(N・cm)8.5
  • 高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ)

    日本電産テクノモータ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。
    仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)トラスコ品番394-0802質量(kg)3.25タイプ4芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)7電源(V)3相交流200消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B電源容量算定基準(kVA)2.6芯数4芯砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
  • 電気ペンシル TRUSCO

    電気ペンシル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    当日出荷
    ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。 電気のスパークにより文字を刻字します。
    用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。トラスコ品番328-8447質量(kg)6.5奥行(mm)257消費電力(W)420定格電圧(V)100定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×257×115
  • コンパクトモータ(エスパート500用) NSK(ナカニシ)

    コンパクトモータ(エスパート500用)

    NSK(ナカニシ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    当日出荷
    ON/OFF手元スイッチ機能 精密微細部加工用として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。
    トラスコ品番463-0670最大出力(W)140最大トルク(cN・m)6
  • 超精密ブラシレスマイクログラインダー エスパート500 NSK(ナカニシ)

    超精密ブラシレスマイクログラインダー エスパート500

    NSK(ナカニシ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    当日出荷
    ON/OFF手元スイッチ付き 広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ付。 新機能搭載。
    付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)モーターブラシレスモーター
  • ジョイロボ・プロ サンフレックス

    ジョイロボ・プロ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    16日以内出荷
    低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付 ボリュームスイッチで細かく無段変速 手持ち部が細く(22mm径)、フレキシブルシャフトで柔軟な加工が出来ます
    定格消費電力(W)90チャック能力(mm)0.5~3.2連続使用時間(分)30フレキ長(mm)1000
  • モータコード NSK(ナカニシ)

    モータコード

    NSK(ナカニシ)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    6日以内出荷
    付属品エアーホース・コネクタキャップ(本体に付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドピーススタンド NSK(ナカニシ)

    ハンドピーススタンド

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • マイクロ・ポリッシャー専用スポンジ PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・ポリッシャー専用スポンジ

    PROXXON(プロクソン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    バッテリー式では最少径のため狭い場所や細かな作業が可能です。
    用途マイクロ・ポリッシャー用に寸法(mm)25×65パッド寸法(mm)50ペーパー寸法(mm)65(マジック式)
  • 電着ダイヤモンドバー アルゴファイルジャパン

    電着ダイヤモンドバー

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    良質のダイヤモンドをステンレスの母材に電着した砥石です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼、ガラス等の研削、微細なバリ取り、彫刻に最適です。
  • 電着ダイヤディスク アルゴファイルジャパン

    電着ダイヤディスク

    アルゴファイルジャパン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    良質のダイヤモンドをステンレスの母材に電着したカッティングディスクです
  • 電着CBNボラゾン アルゴファイルジャパン

    電着CBNボラゾン

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    良質のダイヤモンドをサビや腐食に強い高品質ステンレスの母材に電着した砥石です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼、ガラス等の研削、微細なバリ取り、彫刻に最適です。使いやすい円筒形状を剛性のあるΦ6.0mm軸でラインナップです。自由研削はもちろん、機械装着としての使用もOKです。軸が長いタイプは深穴の加工にも適しています。
  • 軸付精密研削単結晶砥石 Φ3.0軸 5本入り アルゴファイルジャパン

    軸付精密研削単結晶砥石 Φ3.0軸 5本入り

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(5本)
    当日出荷
    精密研削砥石(単結晶SA砥粒)は、研削性に優れ、目詰まりしにくく、合金鋼、工具鋼、焼き入れ鋼等幅広い金属の研削に適しています。
研削