絞り込み
厚さ(mm)
電流(A)
2.4・2.5・2.6・3.5・4.8・5.7・6・6.5・7・9.5・10
コード長さ(m)
0.2・0.3・2.4・2.5・5
最大回転数(min-1[r.p.m])
4800・5000・7000・7250・7540・8000・8800・8900・9000・9100・10000・12000・14500・15000
ブランド
高速電機(富士製砥)・日本電産テクノモータ・ニデックテクノモータ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • 高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)

    高周波グラインダ

    高速電機(富士製砥)
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。
    付属品砥石、スパナ、サイドハンドルコード長さ(m)5
  • 高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ)

    日本電産テクノモータ
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。
    仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)トラスコ品番394-0802質量(kg)3.25タイプ4芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)7電源(V)3相交流200消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B電源容量算定基準(kVA)2.6芯数4芯砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
  • 高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波アングルグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    48,980税込53,878
    1台
    8日以内出荷
  • 高周波ストレートグラインダ 高速電機(富士製砥)

    高周波ストレートグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    吸気口にフィルターを追加し、異物の入り込みを低減。防振ゴムにより、グリップ部(スイッチケース)の振動を軽減(HIC-604A)
    周波数(Hz)240/250電圧(V)200(3相交流)消費電力(W)950コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])6960/7250砥石サイズ(mm)125
  • ポット型高周波グラインダ安全対策品 高速電機(富士製砥)

    ポット型高周波グラインダ安全対策品

    高速電機(富士製砥)
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    400Hzポット型高周波グラインダに安全対策機能として、2アクションスイッチ(ロックオフ・ロックオン)モデルが登場しました。ハンドル側面のボタンを押さないとメインスイッチであるトリガーが作動しないので、思いがけない作動による事故を未然に防ぎます。防振構造で振動軽減。ラバーグリップハンドルで耐滑です。
    回転数(min-1[r.p.m])8800電源専用電源装置200V 400Hz 3相砥石寸法(mm)外径Φ180×厚さ5~8×穴径22.23周速度(m/s[m/min])80(4800)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)5
  • 高周波スーパーグラインダ ニデックテクノモータ

    高周波スーパーグラインダ

    ニデックテクノモータ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    暗所作業時にグラインダ運転状態が把握でき安全です。 ブレーキ機能で安全に検索作業ができます。 防振機能で作業環境改善されます。 運転確認ランプで状態が目視できます。 低騒音、低振動、高効率、高出力、重研削に最適で 負荷をかけても回転速度の低下が少ないです。
    用途溶接後のビート削りに。黒皮取りに。厚板鋼板の面取り・R付け、バリ落としに。トラスコ品番257-8107質量(kg)4電流(A)10消費電力(W)2700回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180出力周波数(Hz)400出力容量(kVA)出力側:3.7入力側電圧3相200V入力周波数(Hz)50/60動作電圧(V)三相200
  • 高周波グラインダ FHG 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ FHG

    日本電産テクノモータ
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 狭い所や細部の研削が可能。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
    質量(kg)2.2種類一般砥石周波数(Hz)250電流(A)2.6電圧(V)3相交流200消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)砥石径(Φmm)38定格消費電力(W)640全負荷電流(A)2.6電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高2000動作電圧(V)三相200
  • 高周波グラインダ GH 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ GH

    日本電産テクノモータ
    63,980税込70,378
    1台
    翌々日出荷
    最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
    用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁種類一般砥石周波数(Hz)400電流(A)2.5電圧(V)3相交流200消費電力(W)660コード長さ(m)2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)定格消費電力(W)660全負荷電流(A)2.5電源容量算定基準(kVA)1.0砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高4300動作電圧(V)三相200
  • 高周波グラインダ180mm 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ180mm

    日本電産テクノモータ
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    ギヤケースのローヘッド化(高さ68mm)になり作業範囲が拡大しました。 サイドハンドルが本体上部に取り付け可能になりました。 軽量型アングルグラインダーです。
    適合適合インバータ電源:FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-044 B、HFI-088 適合)トラスコ品番763-9678全長(mm)387質量(kg)3.4高さ(mm)122タイプ4芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)5.7電源(V)3相交流200消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-130B(専用アダプター使用時HFI-044B、HFI-088B使用可能)電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
  • 高周波グラインダ180mm 防振形 ブレーキ付 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ180mm 防振形 ブレーキ付

    日本電産テクノモータ
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088Bトラスコ品番787-0272質量(kg)3.6種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)5.7電源(V)3相交流200消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
  • 高周波ストレートグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波ストレートグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    両方向
    質量(kg)5電流(A)4.8電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])14000/14500コード長さ(m)5砥石径(Φmm)75砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径10砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5)
  • 高周波ストレートグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波ストレートグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷
    コレットチャック式
    質量(kg)2.1電流(A)2.4電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])14400/15000コード長さ(m)5砥石径(Φmm)38砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径6砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)コレット軸径Φ6砥石取付穴径(Φmm)コレット軸径6
  • 高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波アングルグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    強力モデル。両手で作業が可能。両方向
    質量(kg)2.9電流(A)3.5電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)650回転数(min-1[r.p.m])8800/9100コード長さ(m)5砥石径(Φmm)125砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×9.5
  • 高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波アングルグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    軽量型。両方向。スピンドルロック
    質量(kg)2.2電流(A)2.4電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])8700/9000コード長さ(m)5砥石径(Φmm)125砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16 (2.0)×9.5
  • 高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)

    高周波グラインダ

    高速電機(富士製砥)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    電源には、400Hzの高周波を提供する専用のインバータ電源装置(KFC-400P)を使用します。ソフトスタート/ソフトストップで始動、停止の衝撃が小さいです。軽い押付力で研削能率がアップします。周速度72m/S(4300m/min)の砥石が使用できます。作業をするときは出力ケーブル(10mもしくは20m)をご使用ください。
    付属品砥石、スパナ、サイドハンドルトラスコ品番465-0514質量(kg)3.1電流(A)6消費電力(W)1700回転数(min-1[r.p.m])7540コード長さ(m)0.2砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.5)
  • 高周波グラインダ(ポット型・強力防振タイプ・ブレーキ付) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(ポット型・強力防振タイプ・ブレーキ付)

    日本電産テクノモータ
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    強力高出力防振型にソフトスタート&ブレーキがつきました。
    仕様6芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088Bトラスコ品番394-0837質量(kg)4.0タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)10電源(V)3相交流200消費電力(W)315回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)0.3最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-044B電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
  • 高周波グラインダ(ポット型) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(ポット型)

    日本電産テクノモータ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。
    仕様6芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088Bトラスコ品番394-0888質量(kg)2.9タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)6電源(V)3相交流200消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)0.3最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
  • 高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ)

    日本電産テクノモータ
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。
    仕様6芯タイプ適合適合インバータ:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088Bトラスコ品番394-0896質量(kg)2.9タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)6電源(V)3相交流200消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)0.3最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
  • 高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ 日本電産テクノモータ

    高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ

    日本電産テクノモータ
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    特徴:。・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。・回転速度の変動が少なく研削力抜群!。・堅ろうな構造、長寿命、高能率。用途:。・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。・鉄骨・橋梁
    適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B、(専用アダプタ使用の場合HFI-130B、ZFI-044A適合)トラスコ品番114-5631質量(kg)4(電源コードを除く)種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)10.0電源(V)3相交流200消費電力(W)2700回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源アダプタ、HFI-044A、HFI-075C電源容量算定基準(kVA)3.7砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22、23動作電圧(V)三相200

研削』には他にこんなカテゴリがあります

高周波グラインダー