絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
コード長さ(m)
  • 5(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
電流(A)
  • 2.7
  • 0.75(2)
  • 1(2)
  • 1.1(3)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 1.8(5)
  • 1.9(5)
  • 2.1(8)
  • 2.3(3)
  • 3.2(3)
  • 3.3(3)
  • 3.5(3)
  • 4.5(5)
  • 5.2(4)
  • 7(3)
  • 9.5(6)
  • 10(2)
  • 10.6(2)
  • 11(6)
ブランド
  • 日東工器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルベベラー 日東工器

    ポータブルベベラー

    日東工器
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。 ワークに傷をつけないスライドプレート式です。 軟鋼材の面取り作業に適しています。
    付属品六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本トラスコ品番328-0942厚さ(mm)(ワーク・最小)5質量(kg)16電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700/3275(50/60Hz)定格電流(A)2.5/2.7定格出力(W)150消費電力(W)(50/60Hz)240/251面取能力最大2C定格時間(分)連続キャブタイヤコード(m)5最大長(mm)(ワーク)270面取り角度(°)45
研磨(電動)