絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 12500
  • 2000(6)
  • 2000~5000(3)
  • 3000~4500(5)
  • 3000~5200(3)
  • 3000~5500(3)
  • 3400(7)
  • 3450(6)
  • 3500(10)
  • 3600(5)
  • 4800(4)
  • 5000(4)
  • 9000(4)
  • 10000(14)
  • 11000(4)
  • 12000(21)
  • 13000(3)
  • 14000(7)
  • 15000(3)
  • 17000(4)
  • 18500(3)
コード長さ(m)
  • 2(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
電流(A)
  • 2.3(1)
ブランド
  • E-Value(1)
E-Value
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランダムサンダー E-ValueランダムサンダーE-Value(24件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)220電流(A)2.3コード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)125(マジック式)回転数(min-1[r.p.m])12500セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック本体質量(kg)約1.3振動数(min-1)25000定格時間(分)30
研磨(電動)