研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
488件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ 動画あり
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W)45 電源コード(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg)約1.7 タイプダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm パッド径(Φmm)152 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)AC100V(一般家庭用) 定格消費電力(W)95 モーター回転数(min-1[r.p.m])18500 研磨角度(°)118 付属品チャック 質量(g)980 角度(°)逃げ:6 本体寸法(mm)175×130×85 定格周波数(Hz)50/60 定格時間(分)15 研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要) 研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド。すぐに使えるエンドレスベルト付。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止。作業性のよいスライド式ロックスイッチ。工具レスで簡単、ベルト交換
用途木材の研削・刃物の研磨に 付属品エンドレスベルト(中仕上#120)、エンドレスベルト(仕上#400) 質量(kg)1 電流(A)1.9 消費電力(W)180 回転数(min-1[r.p.m])5500~6700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×70×66 ベルト長さ(mm)330 ベルト速度(m/s)6.6~8.0 ベルト寸法(mm)10×330
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])11000 ペーパー寸法(mm)93×228 パッド寸法(mm)93×185 電源(V)単相100 電流(A)2 消費電力(W)190 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 振動3軸合成値(m/s2)3.5 全長(mm)253 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機) 付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック 質量(kg)1.5 トラスコ品番422-7557
1台
9,998 税込10,998
欠品中

偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)125 パット径(Φmm)123 電源(V)単相100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)220 電流(A)2.3 コード長さ(m)2 ペーパー寸法(mm)125(マジック式) 回転数(min-1[r.p.m])12500 セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック 本体質量(kg)約1.3 振動数(min-1)25000 定格時間(分)30
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

BDS-1010 ベルトディスクサンダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。 ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。 ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー) ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400 電源(V)単相100 電圧(V)100 定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7 消費電力(W)400 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290 付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2 質量(kg)17 トラスコ品番781-0466
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。 仕様電池式 寸法(mm)38×202×57 質量(g)135 電源アルカリ単3電池2本(別売) アズワン品番65-1225-48
1台
3,618 税込3,980
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダポリシャ
研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。
ペーパー径(Φmm)125 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000 電源(V)単相100 定格電流(A)3.3 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 トラスコ品番379-9298
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000 ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102 パッド寸法(mm)112×102 電源(V)単相100 電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号407 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 全長(mm)131 付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ 質量(kg)1.1
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など ペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100 パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源(V)100 定格電流(A)1.1 消費電力(W)105 コード長さ(m)約3 定格時間(分)20 付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚 仕様二重絶縁構造・DIY専用 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm)約148 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V)100 電流(A)0.6 消費電力(W)60 コード長さ(m)約5 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1.6 付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
欠品中

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APED130KT
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー 磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液 車磨き専用キット付 磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付 5m電源コード 収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック 全長(mm)226 質量(kg)1.2 電源(V)単相100 消費電力(W)300 全高(mm)151 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000 定格電流(A)3.3 保証期間1年 オービットダイヤ(mm)5 バフサイズ(Φmm)150 パッド径(Φmm)123 振動3軸合成値(m/s2)5.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS550M
小型・軽量・片手でらくらく操作 マイクロスティックパッド採用(クランプ式も使用可能) 別販売の集じんカバーで強制集じんも可能 乾式
仕様乾式 付属品木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚 質量(kg)0.92 電流(A)1.8 電源(V)単相100 消費電力(W)170 回転数(min-1[r.p.m])12000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×72×127 コード長さ(m)2.5 ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 パット寸法(mm)75×105 取扱説明書(0.65MB) 振動3軸合成値(m/s2)4.9
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m])1450/1720 コード長さ(m)1.8 仕様二重絶縁 周波数(Hz)単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125 質量(kg)約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径)205 研削砥石寸法(mm)(厚さ)19 研削砥石寸法(mm)(穴径)15.9 電源(V)単相100 電流(A)6.2 定格出力(W)550 コード長さ(m)2 全長(mm)395 付属品研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本) 質量(kg)20.5 トラスコ品番416-6531
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

サンダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダ
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。 乾式 握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)93×228 パット寸法(mm)91×185 回転数(min-1[r.p.m])11000 電圧(V)単相100 電流(A)2.3 電力(W)190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×93×154 付属品木工用ペーパー(#100 1枚) 質量(kg)1.3
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

‐ チェーンソー目立機 SK11 動画あり
正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。 プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
用途チェーンソー目立機。 仕様丸やすり4.0mm付 適合チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000 能力(mm) ウールパッド180 能力(mm) スポンジパッド180 電源(V)単相100 電流(A)9.5 消費電力(W)900 コード長さ(m)2.5 振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ) 全長(mm)210 質量(kg)2.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APE201
クラスNo.1のハイパワー 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ 全長(mm)194 質量(kg)1.9 電流(A)11.5 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 全高(mm)236 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×236×87 コード長さ(m)5 保証期間1年 バフサイズ(Φmm)180 パッド径(Φmm)150
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

用途に合わせて2サイズのスポンジバフを使い分けできる!。握りやすく使いやすいコンパクト設計。高トルクモータ採用でパワフル磨き。状態ランプで『充電中』『充電完了』が一目でわかる。USB充電式(Type-C)
セット内容本体,Φ50mmベースパッド,Φ100mmベースパッド,Φ50mmスポンジバフ,Φ100mmスポンジバフ,Φ100mm毛バフ,充電ケーブル,取扱説明書 質量(g)240 径(Φmm)ベースパッド:50/100 定格出力5V/0.8A バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×103×150 使用環境温度(℃)10~40 入力端子USB Type-C 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])215 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)2000 連続動作時間60分 バッテリー容量(Wh)7.2
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ドリ研 エース ニシガキ工業 動画あり
2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。 差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。 設定から研磨完了まで約2分です。 刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。 砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。 砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)(モーター)95 研磨角度(°)(刃先)118 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500 質量(g)1900 本体寸法(mm)200×120×173 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 逃げ角(度)10 連続使用時間(分)(モーター)15 ドリルのシンニング形状X(エックス)型 研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ AC100V 1M
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。 軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。 600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。 また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。 異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1 幅(mm)312 高さ(mm)231 質量(g)1860 奥行(mm)190 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 コード長さ(m)1 パッド径(Φmm)152
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に 電源(V)単相100 消費電力(W)150 電流(A)1.6 コード長さ(m)2 砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150 砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7 砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4 回転数(min-1[r.p.m])2950/3500 付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付 使用砥石(右)A60P、(左)A80P アズワン品番64-3673-95
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)180 電流(A)1.9 コード長さ(m)約2 ペーパー寸法(mm)約115×145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約13000 付属品ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚 質量(kg)約1.1 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135(ダストバッグ含む) 騒音値(dB)約87/m 定格時間(分)30 パッドサイズ(mm)約115×106
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ミニサンダ
操作性の良い低重心ボディ 小型・軽量・片手で楽々操作 クリーンな作業の集じん機能付
用途サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーション ペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140 パット寸法(mm)75×105 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)1.1 消費電力(W)100 コード長さ(m)2 長さ(mm)130 付属品木工用ペーパー(#100)・集じんノズル 質量(kg)0.76 トラスコ品番379-9301
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

作業用ライト、目を保護するアイシールド付!。刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!。ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径)150 研削砥石寸法(mm)(厚さ)(右)16、(左)6.4 研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7 電源(V)単相100 電流(A)2.8 定格出力(W)250 コード長さ(m)2 全長(mm)375 付属品研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト 質量(kg)9.5
1台
14,980 税込16,478
欠品中

手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー径(Φmm)125 パッド径(Φmm)Φ125 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)2.4 消費電力(W)230 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.4(コードを除く) 付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚) 高さ(mm)約160
1台
9,998 税込10,998
欠品中

スピード調整ダイヤル。 集じん機接続可能。 細く、深い所の研削もラクに作業できます。 レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
ベルト速度(m/s[m/min])5~28[300~1700] ベルト幅W×長さL(mm)9×533 ベルト幅(mm)9 ベルト長さ(mm)533 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 全長(mm)420 付属品サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付) 質量(kg)1.5 トラスコ品番422-7468
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。 パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比 偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。 自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。 集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。 回転数(min-1[r.p.m])4000~12000 ペーパー径(Φmm)Φ125 パッド径(Φmm)123 電源(V)単相100 電流(A)3.2 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 振動3軸合成値(m/s2)3.5 全長(mm)218 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×123×153(可動式グリップ含まず) 付属品サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg)1.4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径)150 研削砥石寸法(mm)(厚さ)16 研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7 電源(V)単相100 電流(A)2.8 定格出力(W)250 コード長さ(m)2 全長(mm)375 付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本) 質量(kg)9.4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリッシャー(脱着式) RPE202
クラスNo.1のハイパワー 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
全長(mm)194 質量(kg)1.9 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)1100 ねじ径スピンドルネジ取付部:5/16-24UNF 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 全高(mm)251 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×87×251 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000 定格電流(A)11.5 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 バフサイズ(Φmm)180 パッド径(Φmm)150
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470 電源(V)100 消費電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.85 付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)研磨機
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470 電源(V)単相100 電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.8 幅(mm)270 付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分)20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

N-817 チェーンソー目立て機 ニシガキ工業 動画あり
新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨 モーター回転数(min-1[r.p.m])30000 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)(モーター)100 コード長さ(m)2 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 本体寸法(mm)90×230×50 材質ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂 セット内容電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組 質量(g)610 トラスコ品番423-3557
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用 モーター回転数(min-1[r.p.m])22000 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)60 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 付属品軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド 本体質量(g)650 目立て角度(°)30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用 モーター回転数(min-1[r.p.m])22000 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)60 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド 本体質量(g)650
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

複雑な形状や、手狭な場所を効率よくパワフル研削!
付属品サンディングベルトAA40・60・80・100・120(各2枚) トラスコ品番422-7450 全長(mm)380 質量(kg)2.1 ベルト幅(mm)30 電流(A)5.8 電源(V)単相100 消費電力(W)550 ベルト長さ(mm)533 コード長さ(m)2.5 ベルト幅W×長さL(mm)30×533 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 ベルト速度(m/s[m/min])3.3~16.7[200~1000]
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用 付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本 トラスコ品番287-8011 種別電動式ベルトサンダ 長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165 質量(kg)1.2 ベルト幅(mm)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ベルト長さ(mm)330 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200 定格電流(A)1.8 定格消費電力(W)170 ベルト速度(m/min)670 定格時間(分)30 キャブタイヤコード(m)2
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 砥石寸法(Φmm)外径135 無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600 砥石寸法(mm)厚さ18 付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク 材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF 質量(kg)2.6 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)40 絶縁方式2重絶縁 定格時間(分)30 砥石内径(mm)45
1台
9,998 税込10,998
当日出荷