絞り込み
電源(V)
- 4.5~30(1)
- 90~240(4)
- 100(2)
- 100~240(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1500~7600(1)
- 15000(1)
コード長さ(m)
- 1.5(2)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
- 60~70未満(4)
- 200~300未満(1)
電流(A)
- 0.75(1)
- 1(1)
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)
- モノタロウ(1)
- VERTEX(バーテックス)(57)
- マキタ(32)
- ファーステック(25)
- ニシガキ工業(23)
- RUPES(23)
- エスコ(22)
- 日東工器(18)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- 本多電子(17)
- コンパクトツール(13)
- オフィスマイン(10)
- 淀川電機製作所(10)
- SHINKO(新興製作所)(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- EARTH MAN(8)
- 新ダイワ(8)
- ビックツール(8)
- ブランドをもっと見る
特価

リューター ライトベルトサンダー
リューター(日本精密機械工作)¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷横型ベルトサンダーなので 小物部品のバリ取りに最適です。とても軽く、女性にも扱いやすい。用途軽作業向け。部品のバリ取り・面取りなど質量(g)305ベルト幅(mm)8電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)24回転数(min-1[r.p.m])1500~7600ベルト長さ(mm)300(周長)コード長さ(m)1.5定格電流(A)1ベルト速度(m/s)0.8~6
ミニエイト 専用機用ハンドピース
リューター(日本精密機械工作)¥44,980税込¥49,4781個欠品中ミニエイトシステム・機械装着用ハンドピース。仕様標準装備コレットチャックΦ3mm、許容回転数30000rpm適合機種M08A、M15A、M30A全長(mm)80質量(g)235外径(mm)28
ミニエイト ファイルハンドピース
リューター(日本精密機械工作)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷ミニエイトシステム・ファイルハンドピース。 前後方向の振幅が一定で、ヤスリかけや ラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適。 アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます。適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)112質量(g)180外径(mm)24
超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット
リューター(日本精密機械工作)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷超音波研磨装置 LS-45用パワーユニット。適合機種GS-H26質量(kg)1.99出力(W)45消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×245×153周波数【調整】自動追尾式
ソニックハンドピース
リューター(日本精密機械工作)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷プラスチック・ダイカスト・プレス、鋳造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。 非鉄金属、セラミック、超硬、貴金属の研磨及び金属のバリ取り。 プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。適合機種AMC3材質エンプラ質量(g)185コードΦ3.4×1.5m取付サイズツール:M6×0.75振動子PZT電歪型振動子
ミニエイト アングルハンドピース
リューター(日本精密機械工作)¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から8日以内出荷ミニエイトシステム・アングルハンドピース。 小型・軽量90°/120°アングルヘッドにより、狭い部分の加工や軽作業が効率よく行えます。 平面や曲面の磨き作業に最適。付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
ミニエイト スイングハンドピース
リューター(日本精密機械工作)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷ミニエイトシステム・スイングハンドピース。 先端が左右に振動し、狭い溝やコーナーの磨き作業に最適。 独自のV溝方式ユニバーサルチャックで、Φ1.5~Φ4.7までの先端工具の取付けが簡単・確実に行えます。付属品六角棒スパナ1.5・3、サンドペーパーチップ#180・#240・#320仕様Φ1.5~Φ4.7までの先端工具適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M20A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)102質量(g)140外径(mm)26
ミニエイト ロングハンドピース
リューター(日本精密機械工作)¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷ミニエイトシステム・ロングハンドピース。 奥まった狭い部分の加工に最適。付属品コレットチャックΦ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ仕様Φ3mm軸工具用適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A全長(mm)118.5質量(g)120外径(mm)26
ミニエイト スタンダードハンドピース
リューター(日本精密機械工作)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷ミニエイトシステム・スタンダードハンドピース。 Φ3mmコレットチャック装着。付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ仕様Φ2.34mm・Φ3mm軸工具用適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A全長(mm)83.5質量(g)100外径(mm)26
ペグラモータユニット
リューター(日本精密機械工作)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷パワーユニット(AMC3)と接続することにより、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。Φ3mmコレットチャック装着。 貴金属の研磨及びバリ取りに最適です。 ブラシレスモーター仕様。適合機種AMC3質量(g)260無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~50000コードΦ6.2×1.5m最大トルク(N・cm)7.6
オールマイティリューター AM3用 パワーユニット
リューター(日本精密機械工作)¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応いたします。 操作のわかりやすいタッチパネル搭載。 マルチ電源仕様により海外でも操作可能です。質量(kg)4.5出力(W)45消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170LCD仕様4.3"TFTタッチパネル
超音波研磨装置 オールマイティリューター
リューター(日本精密機械工作)¥469,800税込¥516,7801セット8日以内出荷超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。 マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。) 操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。質量(kg)4.5出力(W)45MAX電源(V)本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz)電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200周波数(kHz)(発信)18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170周波数調整:自動追尾式LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル出力調整無断連続可変式
超音波研磨装置
リューター(日本精密機械工作)¥319,800税込¥351,7801セット8日以内出荷用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。付属品ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種出力(W)45適合ツールM6×0.75電源(V)AC90~240 50/60Hz消費電力(W)60コード長さ(m)1.5調整方法周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式発振周波数(kHz)18~26振動子PZT電歪振動子構成部品GS-H26+LSC-45
グラインディングサンダー
リューター(日本精密機械工作)¥49,980税込¥54,9781本翌日出荷バリ取、面取り、研磨作業に最適です。ソフトタッチで細やかな作業に適してます。高速ベルトスピードできれいに仕上がります。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向になっております。ベルト幅(mm)10電源(V)単相AC100 50/60Hzベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68ベルト速度(m/s)15ベルト寸法(mm)10×330