絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • モノタロウ(619)
  • エスコ(16,438)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,571)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,313)
  • 日東工器(1,782)
  • TRUSCO(1,552)
  • RS PRO(1,547)
  • BAHCO(バーコ)(1,493)
  • SK11(1,398)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,253)
  • Wera(1,167)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,142)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,095)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,069)
  • KTC(982)
  • 日本紐釦貿易(947)
  • ベッセル(941)
  • BOSCH(ボッシュ)(931)
  • NAC(長堀工業)(906)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ハンドグラインダーL-JK リューター(日本精密機械工作)

    精密ハンドグラインダーL-JK

    リューター(日本精密機械工作)(4件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    ハンドグラインダーのスタンダード機種。 ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
    周波数(Hz)50/60最大トルク(N・m)0.0588定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68チャック能力(mm)Φ0.5~6.0砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
  • スリーブコレット リューター(日本精密機械工作)

    スリーブコレット

    リューター(日本精密機械工作)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マイクログラインダー用スリーブコレット。 コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。
    適合機種3mmコレットを使用する全機種
  • 精密ハンドグラインダー用カーボンブラシ リューター(日本精密機械工作)

    精密ハンドグラインダー用カーボンブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • モータユニット リューター(日本精密機械工作)

    モータユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    小型、軽量。2.64N・cmの中のトルクタイプ。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。コレットチャック式。無段変速
    チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)1.5最大入力(W)42最大トルク(N・cm)2.64
  • リューターミニライト リューター(日本精密機械工作)

    リューターミニライト

    リューター(日本精密機械工作)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    小型、軽量 ソフトスタート、静音、低振動
    用途彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等付属品スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本タイプ小型軽量タイプ、ミニルーター最大トルク(N・m)2胴径(Φmm)(モータユニット)最大27定格入力(W)10構成部品MLM-51+MLC-51
  • ミニエイト スタンダードユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト スタンダードユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    67,980税込74,778
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    幅広い回転領域の使い易さを追求した、新型ペンタイプグラインダーです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。多種類のハンドピースを用意しましたので、作業に合わせて高トルク、高回転数など、色々な組み合わせが可能です。
    寸法L1(mm)83.5寸法D1(mm)15
  • GOLD2 モーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    GOLD2 モーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷
    コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式。無段変速
    チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.3最大負荷電流(A)2.5最大入力(W)70最大トルク(N・cm)3.33
  • ミニエイト モータ リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト モータ

    リューター(日本精密機械工作)
    32,980税込36,278
    1本
    6日以内出荷
    超精密マイクログラインダー。先端工具の脱着がセットリングを回すことによりワンタッチで行えます。(HW-75、HY-76、HY-87、BS-12、RE-06を除く)。ハンドピースとモーターの脱着がロックリング方式によりワンタッチで行えるため、素早いハンドピースの交換が可能です。6種類のモーターは手元のスイッチの搭載によってクイックスタート、ストップが可能となりました。作業内容や装着する先端工具の特性によって重量、回転数、トルク等重視される項目に応じたモーターの選択が可能です。
  • カーボンブラシ 2個 リューター(日本精密機械工作)

    カーボンブラシ 2個

    リューター(日本精密機械工作)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ハイブリッドリューターLHBM-12用カーボンブラシです。
    適合LHB-12
  • 精密ハンドグラインダー用コレットチャック リューター(日本精密機械工作)

    精密ハンドグラインダー用コレットチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • スピンドルミニペンタイプモーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    スピンドルミニペンタイプモーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷
    マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。
    チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)1.5最大入力(W)42最大トルク(N・cm)2.64
  • ミニエイト パワーユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト パワーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷
    未来を先取りして開発された小形、軽量、高性能の最高級パワーユニットです。美しいデザインと機能性を重視したコンパクトサイズ。高性能マイコン搭載。2ステーション方式。フィードバック機能を搭載。ソフトスタート及びクイックストップ機能付き。正逆回転選択とデジタル回転速度表示。LOADメーター搭載。セルフ診断機能。エラーコード表示。フットコントローラーの接続可能
    ヒューズ容量(A)2定格入力AC100V 50/60Hz 30W
  • ミニエイト 専用機用ハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト 専用機用ハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    44,980税込49,478
    1個
    欠品中
    ミニエイトシステム・機械装着用ハンドピース。
    仕様標準装備コレットチャックΦ3mm、許容回転数30000rpm適合機種M08A、M15A、M30A全長(mm)80質量(g)235外径(mm)28
  • ミニエイト ファイルハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ファイルハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    ミニエイトシステム・ファイルハンドピース。 前後方向の振幅が一定で、ヤスリかけや ラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適。 アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます。
    適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)112質量(g)180外径(mm)24
  • 超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット リューター(日本精密機械工作)

    超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    超音波研磨装置 LS-45用パワーユニット。
    消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)適合機種GS-H26質量(kg)1.99出力(W)45周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×245×153周波数【調整】自動追尾式
  • ソニックハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ソニックハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    プラスチック・ダイカスト・プレス、鋳造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。 非鉄金属、セラミック、超硬、貴金属の研磨及び金属のバリ取り。 プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。
    適合機種AMC3材質エンプラ質量(g)185コードΦ3.4×1.5m取付サイズツール:M6×0.75振動子PZT電歪型振動子
  • 超硬タガネ リューター(日本精密機械工作)

    超硬タガネ

    リューター(日本精密機械工作)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    タガネは彫金加工用に開発された専用工具で貴金属の彫刻等に使用します。
    用途絵や文字彫り、宝石の石留めなど彫金、宝飾加工に適してます。
  • ストレートグラインダ リューター(日本精密機械工作)

    ストレートグラインダ

    リューター(日本精密機械工作)
    49,980税込54,978
    1本
    翌日出荷
    フラップホイルなど高負荷工具用に開発した高トルクハンドグラインダーです。軽くて高馬力のため回転が落ちないのできれいな仕上げが出来ます。太い径の砥石などの使用にも最適です。
    適合砥石:最大Φ48、ラップホイル:最大Φ100定格消費電力(W)650チャック能力(mm)Φ6、Φ8砥石寸法(Φmm)外径最大48最大トルク(N・cm)63.74
  • ハイブリッドリューター LHB-12 リューター(日本精密機械工作)

    ハイブリッドリューター LHB-12

    リューター(日本精密機械工作)
    89,980税込98,978
    1セット
    翌日出荷
    使用スタイルフリーな、NEWタイプのハイブリッドリューター。正転/逆転切替可能。回転数は2ケタデジタル表示。過負荷防止機能内蔵。過充電防止機能内蔵。フットスイッチ使用可能。5種類のリューター工具付属。様々な加工にご使用頂けます。
    質量(g)(モータユニット)180、(パワーユニット)280回転数(min-1[r.p.m])0~30000最大回転数(min-1[r.p.m])30000定格入力電圧(V)0~12(DCV)電源コード(m)1.8使用時間(分)約2時間(満充電時・無負荷)最大消費電力(W)30バッテリー電圧(V)DC0~12充電時間(時間)約2.5~3定格入力(W)30コレットチャック寸法(Φmm)3構成部品LHBM-12+LHBC12変速あり
  • リューター ライトベルトサンダー リューター(日本精密機械工作)

    リューター ライトベルトサンダー

    リューター(日本精密機械工作)
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    横型ベルトサンダーなので 小物部品のバリ取りに最適です。とても軽く、女性にも扱いやすい。
    用途軽作業向け。部品のバリ取り・面取りなど質量(g)305適合ベルト幅(mm)周長300電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)2 4回転数(min-1[r.p.m])1500~7600定格電流(A)1ベルト速度(m/s)0. 8~6
  • 外部入力用4Pコード/LEC-900用 リューター(日本精密機械工作)

    外部入力用4Pコード/LEC-900用

    リューター(日本精密機械工作)
    4,598税込5,058
    1本
    6日以内出荷
    外部入力用4Pコード
    適合機種LEC-900
  • ミニエイトシリーズ カーボンブラシ 2個入り リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイトシリーズ カーボンブラシ 2個入り

    リューター(日本精密機械工作)
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    カーボンブラシ
  • ミニエイト LEC900用モータホルダ リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト LEC900用モータホルダ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ミニエイト LEC900用モータホルダです。
  • ハイブリッドリューター ACアダプター リューター(日本精密機械工作)

    ハイブリッドリューター ACアダプター

    リューター(日本精密機械工作)
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    ACアダプター
  • コレットチャック リューター(日本精密機械工作)

    コレットチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    ミニエイト・Hシリーズ用コレットチャック。
    仕様ステンレス適合機種HH72
  • キャリングケース/LHB-12用 リューター(日本精密機械工作)

    キャリングケース/LHB-12用

    リューター(日本精密機械工作)
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    キャリングケース
  • モータホルダー リューター(日本精密機械工作)

    モータホルダー

    リューター(日本精密機械工作)
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    ホルダーガイドの取り付け方向で芯高さは5mm調整出来ます。
  • ブラシモータスピンドル リューター(日本精密機械工作)

    ブラシモータスピンドル

    リューター(日本精密機械工作)
    159,800税込175,780
    1本
    6日以内出荷
    リューター定評の高精度アンギュラベアリングを使用し、軸受剛性と耐久性に優れています。機械装着に適したフラットなボディで従来の同型機より振動を大幅に軽減。バリ取りなどの専用機や、ロボットに組み込んでご使用頂くほか、旋盤の刃物台に取り付けて内径研磨作業にもご使用頂けます。
    付属品【コレット】Φ6(CC460)質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000定格電流(A)2.4定格消費電力(W)230電源コード(m)約2.5最大トルク(N・cm)22.54
  • ウエストポーチ リューター(日本精密機械工作)

    ウエストポーチ

    リューター(日本精密機械工作)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ハイブリッドリューターLHB-12用ウエストポーチです。
    適合LHB-12
  • ハイブリッドリューター パワーユニット リューター(日本精密機械工作)

    ハイブリッドリューター パワーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    50,980税込56,078
    1個
    3日以内出荷
    ハイブリッドリューターLHBM-12用充電式パワーユニットです。
    質量(g)280出力DC0~12V(2.8Ah)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.5×43×128.5入力DC 12V2A
  • ドリルチャックユニット リューター(日本精密機械工作)

    ドリルチャックユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    リューターフレックス「極」LF-300用の別売ドリルチャックユニットです。
    寸法(Φmm)0.5~4.0
  • リューターフレックス 「極」 リューター(日本精密機械工作)

    リューターフレックス 「極」

    リューター(日本精密機械工作)
    209,800税込230,780
    1台
    8日以内出荷
    リューターが長年ノウハウを蓄積した機械装着用h4スピンドルシリーズ!。信頼性の高いh4高周波モータが新登場!。往年の人気シリーズ「リューターフレックス」を融合させたまさに”極(きわみ)”!。静かで耐久度の高いモータ。回転数に応じて安定したトルク出力。回転数2,000~20,000min-1(無段階調整)。操作性抜群!軽量ハンドピース。自由自在!フレキシブルシャフト機構。
    用途金型加工業、抜型加工業、石材加工業等での研削・研磨作業に。仕様別売オプション品:Φ2.34コレットチャック/Φ0.5~4.0ドリルチャックユニット定格電流(A)モータ:1.3最大トルク(N・cm)15.7定格入力容量(kVA)0.9
  • コレットチャック リューター(日本精密機械工作)

    コレットチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    リューターフレックス「極」LF-300用の別売コレットチャックです。
  • 超音波研磨装置LS-45用 延長アダプタM6 リューター(日本精密機械工作)

    超音波研磨装置LS-45用 延長アダプタM6

    リューター(日本精密機械工作)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ツールチャックを延長する際に使用します。
    適合機種GS-45全長(mm)21
  • 超音波研磨装置LS-45用 ツールチャックアダプタ付 リューター(日本精密機械工作)

    超音波研磨装置LS-45用 ツールチャックアダプタ付

    リューター(日本精密機械工作)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    超音波研磨装置 ソニックハンドピース GS-H26(LS-45)用のツールチャック・アダプター付きです。
    用途タガネ・ヘラを入れて使用します。適合機種GS-45全長(mm)39
  • モーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    モーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。
    用途パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。適合機種LEC-900消費電力(W)80
  • コレット リューター(日本精密機械工作)

    コレット

    リューター(日本精密機械工作)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    ミニエイト用コレットチャック。
  • 延長コード リューター(日本精密機械工作)

    延長コード

    リューター(日本精密機械工作)
    4,098税込4,508
    1本
    3日以内出荷
    モーターコードを長くしたい時に使用します。
  • LEC-800用 変換プラグ リューター(日本精密機械工作)

    LEC-800用 変換プラグ

    リューター(日本精密機械工作)
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    ミニエイトのモーター(Aタイプ)をLEC-800で使用するときに使用します。
    適合機種ミニエイト・Aタイプモーター質量(g)23
  • ミニエイト アングルハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト アングルハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ミニエイトシステム・アングルハンドピース。 小型・軽量90°/120°アングルヘッドにより、狭い部分の加工や軽作業が効率よく行えます。 平面や曲面の磨き作業に最適。
    付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ