絞り込み
電源(V)
  • 1~30(4)
  • 1.5~30(1)
  • 2~30(6)
  • 3.5~30(4)
  • 4.5~30(1)
  • 5~30(4)
  • 12(2)
  • 90~240(4)
  • 100(8)
  • 100~240(1)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500~7600(1)
  • 4600~24000(1)
  • 7500(1)
  • 8000(1)
  • 8500(1)
  • 12000(2)
  • 14200(2)
  • 15000(7)
  • 20000(3)
  • 22000(1)
  • 30000(6)
  • 35000(3)
  • 38000(2)
  • 55000(2)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(5)
  • 80~90未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 600~700未満(1)
電流(A)
  • 0.75(2)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 6.8(1)
コード長さ(m)
  • 1.5(2)
  • 1.8(1)
  • 2.5(1)
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(287)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(142)
  • エスコ(133)
  • エクセン(103)
  • 京セラインダストリアルツールズ(103)
  • 日東工器(91)
  • PROXXON(プロクソン)(65)
  • BOSCH(ボッシュ)(59)
  • アサダ(58)
  • VERTEX(バーテックス)(58)
  • IKURATOOLS(育良精機)(55)
  • 本多電子(55)
  • REX(レッキス工業)(52)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • EARTH MAN(48)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
  • ミスターマイスター(45)
  • DIAMOND(44)
  • ホーザン(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ハンドグラインダーL-JK リューター(日本精密機械工作)

    精密ハンドグラインダーL-JK

    リューター(日本精密機械工作)(4件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    ハンドグラインダーのスタンダード機種。 ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
    周波数(Hz)50/60最大トルク(N・m)0.0588定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68チャック能力(mm)Φ0.5~6.0砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
  • モータユニット リューター(日本精密機械工作)

    モータユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    小型、軽量。2.64N・cmの中のトルクタイプ。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。コレットチャック式。無段変速
    チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)1.5最大入力(W)42最大トルク(N・cm)2.64
  • GOLD2セット リューター(日本精密機械工作)

    GOLD2セット

    リューター(日本精密機械工作)
    77,980税込85,778
    1セット
    当日出荷
    コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式。無段変速。パワーユニットは持ち運びに便利なキャリングハンドル付。正転・逆転が可能です。フットスイッチ(オプション)が使えます。
    構成部品LG2M-22+LG2C-22
  • ハイブリッドリューター LHB-12 リューター(日本精密機械工作)

    ハイブリッドリューター LHB-12

    リューター(日本精密機械工作)
    89,980税込98,978
    1セット
    当日出荷
    使用スタイルフリーな、NEWタイプのハイブリッドリューター。正転/逆転切替可能。回転数は2ケタデジタル表示。過負荷防止機能内蔵。過充電防止機能内蔵。フットスイッチ使用可能。5種類のリューター工具付属。様々な加工にご使用頂けます。
    質量(g)(モータユニット)180、(パワーユニット)280回転数(min-1[r.p.m])0~30000最大回転数(min-1[r.p.m])30000定格入力電圧(V)0~12(DCV)電源コード(m)1.8使用時間(分)約2時間(満充電時・無負荷)最大消費電力(W)30バッテリー電圧(V)DC0~12充電時間(時間)約2.5~3定格入力(W)30コレットチャック寸法(Φmm)3構成部品LHBM-12+LHBC12変速あり
  • リューター ライトベルトサンダー リューター(日本精密機械工作)

    リューター ライトベルトサンダー

    リューター(日本精密機械工作)
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    横型ベルトサンダーなので 小物部品のバリ取りに最適です。とても軽く、女性にも扱いやすい。
    用途軽作業向け。部品のバリ取り・面取りなど質量(g)305ベルト幅(mm)8電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)24回転数(min-1[r.p.m])1500~7600ベルト長さ(mm)300(周長)コード長さ(m)1.5定格電流(A)1ベルト速度(m/s)0.8~6
  • リューターミニライト リューター(日本精密機械工作)

    リューターミニライト

    リューター(日本精密機械工作)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    小型、軽量 ソフトスタート、静音、低振動
    用途彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等付属品スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本タイプ小型軽量タイプ、ミニルーター最大トルク(N・m)2胴径(Φmm)(モータユニット)最大27定格入力(W)10構成部品MLM-51+MLC-51
  • ミニエイト スタンダードユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト スタンダードユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    67,980税込74,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い回転領域の使い易さを追求した、新型ペンタイプグラインダーです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。多種類のハンドピースを用意しましたので、作業に合わせて高トルク、高回転数など、色々な組み合わせが可能です。
    寸法L1(mm)83.5寸法D1(mm)15
  • GOLD2 モーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    GOLD2 モーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷
    コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式。無段変速
    チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.3最大負荷電流(A)2.5最大入力(W)70最大トルク(N・cm)3.33
  • ミニエイト 専用機用ハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト 専用機用ハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    44,980税込49,478
    1個
    欠品中
    ミニエイトシステム・機械装着用ハンドピース。
    仕様標準装備コレットチャックΦ3mm、許容回転数30000rpm適合機種M08A、M15A、M30A全長(mm)80質量(g)235外径(mm)28
  • ミニエイト ファイルハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ファイルハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    ミニエイトシステム・ファイルハンドピース。 前後方向の振幅が一定で、ヤスリかけや ラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適。 アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます。
    適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)112質量(g)180外径(mm)24
  • 超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット リューター(日本精密機械工作)

    超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    超音波研磨装置 LS-45用パワーユニット。
    適合機種GS-H26質量(kg)1.99出力(W)45消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×245×153周波数【調整】自動追尾式
  • ソニックハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ソニックハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    プラスチック・ダイカスト・プレス、鋳造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。 非鉄金属、セラミック、超硬、貴金属の研磨及び金属のバリ取り。 プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。
    適合機種AMC3材質エンプラ質量(g)185コードΦ3.4×1.5m取付サイズツール:M6×0.75振動子PZT電歪型振動子
  • スピンドルミニペンタイプモーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    スピンドルミニペンタイプモーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷
    マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。
    チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)1.5最大入力(W)42最大トルク(N・cm)2.64
  • ストレートグラインダ リューター(日本精密機械工作)

    ストレートグラインダ

    リューター(日本精密機械工作)
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    フラップホイルなど高負荷工具用に開発した高トルクハンドグラインダーです。軽くて高馬力のため回転が落ちないのできれいな仕上げが出来ます。太い径の砥石などの使用にも最適です。
    適合砥石:最大Φ48、ラップホイル:最大Φ100定格消費電力(W)650チャック能力(mm)Φ6、Φ8砥石寸法(Φmm)外径最大48最大トルク(N・cm)63.74
  • リューターフレックス 「極」 リューター(日本精密機械工作)

    リューターフレックス 「極」

    リューター(日本精密機械工作)
    209,800税込230,780
    1台
    8日以内出荷
    リューターが長年ノウハウを蓄積した機械装着用h4スピンドルシリーズ!。信頼性の高いh4高周波モータが新登場!。往年の人気シリーズ「リューターフレックス」を融合させたまさに”極(きわみ)”!。静かで耐久度の高いモータ。回転数に応じて安定したトルク出力。回転数2,000~20,000min-1(無段階調整)。操作性抜群!軽量ハンドピース。自由自在!フレキシブルシャフト機構。
    用途金型加工業、抜型加工業、石材加工業等での研削・研磨作業に。仕様別売オプション品:Φ2.34コレットチャック/Φ0.5~4.0ドリルチャックユニット定格電流(A)モータ:1.3最大トルク(N・cm)15.7定格入力容量(kVA)0.9
  • モーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    モーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。
    用途パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。適合機種LEC-900消費電力(W)80
  • ミニエイト アングルハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト アングルハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ミニエイトシステム・アングルハンドピース。 小型・軽量90°/120°アングルヘッドにより、狭い部分の加工や軽作業が効率よく行えます。 平面や曲面の磨き作業に最適。
    付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
  • ミニエイト スイングハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト スイングハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    ミニエイトシステム・スイングハンドピース。 先端が左右に振動し、狭い溝やコーナーの磨き作業に最適。 独自のV溝方式ユニバーサルチャックで、Φ1.5~Φ4.7までの先端工具の取付けが簡単・確実に行えます。
    付属品六角棒スパナ1.5・3、サンドペーパーチップ#180・#240・#320仕様Φ1.5~Φ4.7までの先端工具適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M20A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)102質量(g)140外径(mm)26
  • ミニエイト ロングハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ロングハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    ミニエイトシステム・ロングハンドピース。 奥まった狭い部分の加工に最適。
    付属品コレットチャックΦ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ仕様Φ3mm軸工具用適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A全長(mm)118.5質量(g)120外径(mm)26
  • ミニエイト スタンダードハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト スタンダードハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    ミニエイトシステム・スタンダードハンドピース。 Φ3mmコレットチャック装着。
    付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ仕様Φ2.34mm・Φ3mm軸工具用適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A全長(mm)83.5質量(g)100外径(mm)26
  • ペグラモータユニット リューター(日本精密機械工作)

    ペグラモータユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    パワーユニット(AMC3)と接続することにより、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。Φ3mmコレットチャック装着。 貴金属の研磨及びバリ取りに最適です。 ブラシレスモーター仕様。
    適合機種AMC3質量(g)260無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~50000コードΦ6.2×1.5m最大トルク(N・cm)7.6
  • オールマイティリューター AM3用 パワーユニット リューター(日本精密機械工作)

    オールマイティリューター AM3用 パワーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応いたします。 操作のわかりやすいタッチパネル搭載。 マルチ電源仕様により海外でも操作可能です。
    質量(kg)4.5出力(W)45消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170LCD仕様4.3"TFTタッチパネル
  • 超音波研磨装置 オールマイティリューター リューター(日本精密機械工作)

    超音波研磨装置 オールマイティリューター

    リューター(日本精密機械工作)
    469,800税込516,780
    1セット
    8日以内出荷
    超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。 マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。) 操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。
    質量(kg)4.5出力(W)45MAX電源(V)本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz)電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200周波数(kHz)(発信)18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170周波数調整:自動追尾式LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル出力調整無断連続可変式
  • 精密マイクロボール盤 リューター(日本精密機械工作)

    精密マイクロボール盤

    リューター(日本精密機械工作)
    339,800税込373,780
    1台
    6日以内出荷
    高速、高精度のための精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。
    仕様キーレスチャック式質量(kg)22.8電源(V)単相AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])7000/12000チャック能力(mm)Φ0.3~3.175穴あけ能力(mm) 鉄工鉄系/2、軽金属/3定格入力(kVA)0.9ストローク上下(mm)30テーブルタイプ
  • ミニライトモータユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニライトモータユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    胴径(Φmm)最大27最大トルク(N・cm)2
  • スピンドルGOLD2セット リューター(日本精密機械工作)

    スピンドルGOLD2セット

    リューター(日本精密機械工作)
    89,980税込98,978
    1セット
    6日以内出荷
    直流モーター ゴールド2タイプ。EMGM-22+LG2C-22。マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
    構成部品EMGM-22+LG2C-22
  • スピンドルGOLD2 モーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    スピンドルGOLD2 モーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    67,980税込74,778
    1本
    6日以内出荷
    マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
    チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.3最大負荷電流(A)2.5最大入力(W)70最大トルク(N・cm)3.33
  • 高速精密マイクロボール盤 BDM-660 リューター(日本精密機械工作)

    高速精密マイクロボール盤 BDM-660

    リューター(日本精密機械工作)
    499,800税込549,780
    1本
    8日以内出荷
    1mm以下の穴あけに。超硬マイクロドリルに最適です。専用電源を本体に組込んだ省スペース設計。初めての方でも0.5mmの穴あけが出来る高精度仕様。ルーマー型ドリル用
    電源(V)3相200 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])4600~24000テーブル寸法(mm)180×180チャック能力(mm)Φ1.0~Φ6.0穴あけ能力(mm) 鉄工鋼材:2定格入力(kVA)1テーブルタイプ穴あけ能力(mm) アルミ3
  • 精密マイクロボール盤 リューター(日本精密機械工作)

    精密マイクロボール盤

    リューター(日本精密機械工作)
    299,800税込329,780
    1本
    8日以内出荷
    高い精度を必要とする作業向けに開発した高品質製品です。高速、高精度のため精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。
    電源(V)単相AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])7000/12000チャック能力(mm)Φ0.5~Φ4.0定格入力(kVA)1テーブルタイプ
  • 超音波研磨装置 リューター(日本精密機械工作)

    超音波研磨装置

    リューター(日本精密機械工作)
    319,800税込351,780
    1セット
    8日以内出荷
    用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。付属品ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種出力(W)45適合ツールM6×0.75電源(V)AC90~240 50/60Hz消費電力(W)60コード長さ(m)1.5調整方法周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式発振周波数(kHz)18~26振動子PZT電歪振動子構成部品GS-H26+LSC-45
  • グラインディングサンダー リューター(日本精密機械工作)

    グラインディングサンダー

    リューター(日本精密機械工作)
    49,980税込54,978
    1本
    翌日出荷
    バリ取、面取り、研磨作業に最適です。ソフトタッチで細やかな作業に適してます。高速ベルトスピードできれいに仕上がります。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向になっております。
    ベルト幅(mm)10電源(V)単相AC100 50/60Hzベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68ベルト速度(m/s)15ベルト寸法(mm)10×330
  • ミニエイト フルセット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト フルセット

    リューター(日本精密機械工作)
    669,800税込736,780
    1セット
    6日以内出荷
    ハイクラスセットとして位置付けております。ハーフセット(LES-30A)をさらに深く掘り下げて、こだわりのお客様に対応したデラックス(DX・セット)を準備しました。セラミック砥石及びダイヤモンドヤスリ等が使用できる、前後方向に作動するレシプロ(RE-06)、左右方向に作動する溝研磨に便利なスイングユニット(HW-75)その他、120度ヘッドのアングルハンドピース(HG-12L)なども取り揃え致しました。ハイクラスセットをさらに、バージョンアップさせたデラックス(DX・セット)、ほぼ全てのお客様の要望を実現できる夢のデラックスセット(DX・セット)となります。
    セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、レジプロ(RE-06)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(2種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、アングル12Lハンドピース(HG12L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
  • ミニエイト ハーフセット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ハーフセット

    リューター(日本精密機械工作)
    399,800税込439,780
    1セット
    6日以内出荷
    様々なお客様のニーズに対応できるミニエイトシリーズのハイクラスセットです。パワーユニットはデジタル表示可能なLEC-900を標準装備として、モーターユニットも特望の手元スイッチ付タイプ(LEM-30A)、小形ベルトサンダー(BS-12変換プラグ付)また、6mm(最大6.35mm)軸径の工具も使用できるヘビーユニット(HH-72)、深い部分に対応できるロングユニット(HL-73)、研磨に便利な90度アングルハンドピース(HG-9L)、オートクルーズ機能にも使用できるフットコントローラー(FC-90)を揃えました。そして、アクセサリーキットとしてリューター先端工具を専用ケースに用途別にセレクトしました。それらをすべてをリューター特製アルミジェラルミントランクケースに収納したハイクラスセットです。
    セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(1種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
  • ミニエイト ファイルユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ファイルユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    149,000税込163,900
    1本
    6日以内出荷
    小型軽量のため楽に作業が出来ます。前後方向の振幅が一定で精密な加工に適しています。レシプロ用アジャストホルダーが標準装備のため平型及び丸軸の工具の取付が便利です。アナログ変換プラグ(EP-53)を取り付けることで旧型パワーユニット(LEC-800)でもご利用いただけます。
    付属品ホルダー(P7003)入力電圧(V)DC 3.5~30振幅数(min-1[回/分])16.6~133無負荷電流(A)DC 0.13最大負荷電流(A)2.8最大入力(W)80
  • ミニエイト レシプロ リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト レシプロ

    リューター(日本精密機械工作)
    89,980税込98,978
    1本
    6日以内出荷
    高速な前後運動により、ヤスリかけ、ラップ仕上げなど研削、研磨作業に適しています。グリップ内に強力モーターを内蔵した、小型軽量のハンディタイプのレシプロです。前後方向の振幅が0~6mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(200~4200ストローク/min)がモーターの回転数に応じて自由に調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mm~6.35mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。使用工具が絶えず加工面をとらえるように自動調整機構になっています。
    付属品六角スパナ×1、オイルポット×1、チップホルダー(大)×1、フリーチップホルダー×1、フェルトチップ×1、サンドペーパーチップ×1質量(g)675消費電力(W)43入力電圧(V)DC 1.5~30適合軸径(Φmm)1.5~6.35振幅数(min-1[回/分])3.3~70無負荷電流(A)DC 0.45ストローク幅(mm)0~6
  • ミニエイト スイングユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト スイングユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    99,980税込109,978
    1本
    6日以内出荷
    先端が左右方向に振動し、狭い溝やコーナーの隅の部分等の磨き作業に適しています。左右方向の振幅が0~0.16mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(1000~8000)ストローク/min LEM-08WA)がモーターの回転数に応じて調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mmから4.7mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。
    付属品先端工具(P4002、W3001、W5001、W5002、W5004)×1寸法L1(mm)83.5寸法L2(mm)89.8振幅(mm)0~1.6最大入力(W)80
  • ミニエイト アングルユニットGS リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト アングルユニットGS

    リューター(日本精密機械工作)
    89,980税込98,978
    1本
    6日以内出荷
    先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。小形、軽量90度アングルヘッドです。狭いところや軽作業用として使いやすくなっています。
    寸法L1(mm)74寸法L2(mm)89.8最大入力(W)80
  • ミニエイト アングルユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト アングルユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    109,000税込119,900
    1本
    6日以内出荷
    先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。
    寸法L2(mm)89.8最大負荷電流(A)4最大入力(W)80
  • ミニエイト ヘビーユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ヘビーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    79,980税込87,978
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    最大軸径Φ6.35の太い先端工具の使用が出来ます。ハードな加工に最適のハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて高トルク、高回転数が選べます。
    寸法L1(mm)91寸法D(mm)31.6寸法D1(mm)21寸法L2(mm)89.8最大負荷電流(A)4最大入力(W)80
  • ミニエイト ロングユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ロングユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    87,980税込96,778
    1本
    6日以内出荷
    奥まった狭い部分の加工が出来るように、細く、長くした使いやすいハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。コレットチャックの交換によりΦ2.34、Φ3、Φ3.175の軸径の先端工具が使用できます。
    寸法L1(mm)118.5寸法D1(mm)8
電動工具 本体