絞り込み
電源(V)
- 100(1)
- その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 12000(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
- 700~800未満(1)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- マキタ(32)
- ニシガキ工業(22)
- RUPES(21)
- 本多電子(17)
- 日東工器(16)
- コンパクトツール(12)
- リューター(日本精密機械工作)(12)
- オフィスマイン(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- SHINKO(新興製作所)(9)
- EARTH MAN(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- 新興工業(8)
- 道刃物工業(8)
- エスコ(6)
- SHINANO(信濃機販)(6)
- PROXXON(プロクソン)(6)
- BLACK&DECKER(6)
- ツムラ(津村鋼業)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

マイティミニ ETS
ヤナセ(柳瀬)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー質量(kg)1.8ベルト幅(mm)60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)400ベルト長さ(mm)265本体寸法(mm)100×123×240ローラー(W×Φmm)60×50ベルト速度(m/min)300胴径(Φmm)57ベルト寸法(mm)60×265定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
おそうじドリルセット
ヤナセ(柳瀬)¥3,598税込¥3,9581セット5日以内出荷ベタディスクフェルト、ガラセリウム30gとミニ電動ドリル、付属ビットをセットしたおそうじドリルセット。従来のガラセリウムセットと違い、工具がなくてもドリルセットなのですぐに使用することができるのが特長。用途・鏡のウロコ落とし。・IHコンロの焦げ付き落とし。・プラスチックの変色再生。・ヘッドライトの黄ばみ取り。・フロントガラスの油膜や小傷消し。成分ガラセリウムセット内容ベタディスクフェルト:BDF01、ガラセリウム 30g:YGC-C30、電動ドリル(取説付き)、プラスマイナスドリルビット 4 種最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000電源単三乾電池×4本
パワーコングジュニア ヘアーラインキット
ヤナセ(柳瀬)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷ヘアーライン。 ケバ取り・傷取り。セット内容パワーコングジュニア、ユニロンフラップ(ストレート80)#120RoHS指令(10物質対応)対応
パワーコングジュニア
ヤナセ(柳瀬)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷ストレート80シリーズ(P.52~)に最適です。カバーの反転が可能です。ヘアライン仕上げが簡単。回転スピードの調節が可能です。長さ(mm)280幅(mm)140質量(kg)1.5消費電力(W)700使用電源100V 50/60Hz適合幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応回転速度(m/min-1[r.p.m])2800~11000