絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
  • その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 820~3000(2)
  • 3930(1)
  • 12000(1)
コード長さ(m)
  • 2.3(2)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 700~800未満(1)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(1)
  • VERTEX(バーテックス)(57)
  • マキタ(32)
  • ファーステック(25)
  • ニシガキ工業(23)
  • RUPES(23)
  • エスコ(22)
  • 京セラインダストリアルツールズ(18)
  • 日東工器(17)
  • 本多電子(17)
  • リューター(日本精密機械工作)(14)
  • コンパクトツール(13)
  • オフィスマイン(10)
  • SHINKO(新興製作所)(10)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(9)
  • 淀川電機製作所(9)
  • EARTH MAN(8)
  • 新ダイワ(8)
  • ビックツール(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイティミニ ETS ヤナセ(柳瀬)

    マイティミニ ETS

    ヤナセ(柳瀬)
    46,980税込51,678
    1台
    欠品中
    用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー質量(kg)1.8ベルト幅(mm)60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)400ベルト長さ(mm)265本体寸法(mm)100×123×240ローラー(W×Φmm)60×50ベルト速度(m/min)300胴径(Φmm)57ベルト寸法(mm)60×265定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニコングRX(Φ2.34軸用) ヤナセ(柳瀬)

    ミニコングRX(Φ2.34軸用)

    ヤナセ(柳瀬)
    94,980税込104,478
    1セット
    5日以内出荷
    ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズとなってます。低速時でも扱いやすい高トルクです。高精度スピンドルで50000min-1でもなめらか回転します。
  • パワーコング 吸塵用カバー ヤナセ(柳瀬)

    パワーコング 吸塵用カバー

    ヤナセ(柳瀬)
    44,980税込49,478
    1個
    18日以内出荷
    ST102G専用の吸塵用のカバーです。
    適合機種ST102G質量(g)500
  • パワーコング ヤナセ(柳瀬)

    パワーコング

    ヤナセ(柳瀬)
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    低回転でもトルクが落ちないハイパワーモーターを採用しています。防塵フィルターを標準装備。機械内部への粉塵の侵入を防ぎます。速度変更が簡単な調整ダイヤル。低速時にも回転を安定させるスピードジェネレーターを採用。手元の可変ダイヤルにて820~3,000min-1の間で6段階に可変速できます。両利きに対応した調節可能ハンドル。
    用途木目出しや、樹脂・金属の研磨・サビ取り・塗装はがし等多目的に使えます。ヘアライン仕上げ、サテン仕上げ、黒皮剥がしなどに。全長(mm)410質量(kg)2.8電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1750回転数(min-1[r.p.m])820~3000コード長さ(m)2.3
  • パワーコング ヘアーラインキット ヤナセ(柳瀬)

    パワーコング ヘアーラインキット

    ヤナセ(柳瀬)
    249,800税込274,780
    1セット
    5日以内出荷
    ヘアーライン加工用のお得なセットです。低回転でもトルクが落ちないハイパワーモーターを採用しています。防塵フィルターを標準装備。機械内部への粉塵の侵入を防ぎます。速度変更が簡単な調整ダイヤル。低速時にも回転を安定させるスピードジェネレーターを採用。手元の可変ダイヤルにて820~3,000min-1の間で6段階に可変速できます。両利きに対応した調節可能ハンドル。ユニロンフラップはヘアーライン仕上げ・仕上げ研磨・酸化被膜取りに最適です。
    用途サテン仕上げ・細かいスクラッチ傷の除去・金属の中間研磨や、木材の塗面剥がし・表面仕上げ研磨に。セット内容パワーコング×1台、ユニロンフラップ100巾#80×1個質量(kg)3.11電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1750回転数(min-1[r.p.m])820~3000コード長さ(m)2.3
  • おそうじドリルセット ヤナセ(柳瀬)

    おそうじドリルセット

    ヤナセ(柳瀬)
    3,598税込3,958
    1セット
    5日以内出荷
    ベタディスクフェルト、ガラセリウム30gとミニ電動ドリル、付属ビットをセットしたおそうじドリルセット。従来のガラセリウムセットと違い、工具がなくてもドリルセットなのですぐに使用することができるのが特長。
    用途・鏡のウロコ落とし。・IHコンロの焦げ付き落とし。・プラスチックの変色再生。・ヘッドライトの黄ばみ取り。・フロントガラスの油膜や小傷消し。成分ガラセリウムセット内容ベタディスクフェルト:BDF01、ガラセリウム 30g:YGC-C30、電動ドリル(取説付き)、プラスマイナスドリルビット 4 種最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000電源単三乾電池×4本
  • 磨研機 ヤナセ(柳瀬)

    磨研機

    ヤナセ(柳瀬)
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトで持ち運び可能な卓上タイプのグラインダーです。 ワンタッチ脱着でディスク交換ができるセービングシリーズでの利用がオススメです。 M10ワンタッチディスクや15穴ディスクも使用可能です。 スタンドを立てるとディスク面の角度が変えられます。
    用途機械加工品のバリ取り、面取り、軽研削、一般仕上げ、鏡面仕上げ用。トラスコ品番195-4527質量(kg)9.2砥石径(Φmm)100消費電力(W)(50/60Hz)150無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3275/3930アズワン品番64-8784-29
  • パワーコングジュニア ヘアーラインキット ヤナセ(柳瀬)

    パワーコングジュニア ヘアーラインキット

    ヤナセ(柳瀬)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    ヘアーライン。 ケバ取り・傷取り。
    セット内容パワーコングジュニア、ユニロンフラップ(ストレート80)#120RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーコングジュニア ヤナセ(柳瀬)

    パワーコングジュニア

    ヤナセ(柳瀬)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    ストレート80シリーズ(P.52~)に最適です。カバーの反転が可能です。ヘアライン仕上げが簡単。回転スピードの調節が可能です。
    長さ(mm)280幅(mm)140質量(kg)1.5消費電力(W)700使用電源100V 50/60Hz適合幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応回転速度(m/min-1[r.p.m])2800~11000
研磨(電動)