絞り込み
電源(V)
- 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3450(1)
- 12500(1)
- 26500(1)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
- 2(2)
消費電力(W)
- 40~50未満(1)
- 200~300未満(1)
- 700~800未満(1)
電流(A)
- 0.4(1)
- 2.3(1)
- 7.7(1)
ブランド
- E-Value
- マキタ(33)
- RUPES(23)
- ニシガキ工業(22)
- 本多電子(17)
- 日東工器(15)
- コンパクトツール(12)
- リューター(日本精密機械工作)(11)
- オフィスマイン(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- SHINKO(新興製作所)(9)
- EARTH MAN(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- 新興工業(8)
- 道刃物工業(8)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- エスコ(6)
- SHINANO(信濃機販)(6)
- BLACK&DECKER(6)
- ツムラ(津村鋼業)(6)
- ブランドをもっと見る

ランダムサンダー
E-Value(25件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)220電流(A)2.3コード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)125(マジック式)回転数(min-1[r.p.m])12500セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック本体質量(kg)約1.3振動数(min-1)25000定格時間(分)30
ミニベンチグラインダー
E-Value(3件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081台当日出荷全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。 砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。用途金属の研削・研磨・バリ取り。電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40電流(A)0.4コード長さ(m)1.8研削砥石寸法(mm)(外径)75研削砥石寸法(mm)(内径)12.7研削砥石寸法(mm)(厚さ)13回転数(min-1[r.p.m])2850/3450セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155定格時間(分)15外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19
木工用ベルトサンダー
E-Value(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷強力750Wモーターで力強い研削能力 ダイヤル式速度調整付 自動集塵機能内蔵。集塵を行いながら研削 ハンドル角度が3段階に調整可能 大型ベルト位置調整ダイヤル採用付属品ダストバッグ1個サンディングベルト#60、#120、#180各1枚クランプ2個質量(kg)約3.2ベルト幅(mm)76電流(A)7.7電源(V)単相交流AC100(50/60Hz兼用)消費電力(W)750ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2ベルト速度(m/min)180~320ベルト寸法(mm)76×533モーター回転数(min-1[r.p.m])26500定格使用時間(分)30