絞り込み
ブランド
  • E-Value
  • モノタロウ(1)
  • BLACK&DECKER(89)
  • BOSCH(ボッシュ)(717)
  • EARTH MAN(125)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,093)
  • IKURATOOLS(育良精機)(85)
  • NSK(ナカニシ)(121)
  • Panasonic(パナソニック)(323)
  • PROXXON(プロクソン)(104)
  • SK11(151)
  • アルゴファイルジャパン(399)
  • エスコ(548)
  • ハタヤリミテッド(274)
  • マキタ(2,264)
  • ミスターマイスター(121)
  • ミルウォーキーツール(312)
  • 京セラインダストリアルツールズ(284)
  • 日動工業(278)
  • 日東工器(321)
  • 本多電子(85)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルクランプ PRO E-Value

    ケーブルクランプ PRO

    E-Value(28件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
    用途電気コード等の結束。材質プラスチック製
  • ランダムサンダー E-Value

    ランダムサンダー

    E-Value(25件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    当日出荷
    塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
    用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック電流(A)2.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])12500コード長さ(m)2本体質量(kg)約1.3ペーパー寸法(mm)125(マジック式)振動数(min-1)25000定格時間(分)30
  • 小型ドリルチャック E-Value

    小型ドリルチャック

    E-Value(6件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。 軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。 充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。
    仕様正回転専用適合機種充電ドリル・電気ドリル軸径(Φmm)6.35取付可能寸法(mm)1.5~6.5
  • カラーキーレスチャック E-Value

    カラーキーレスチャック

    E-Value(12件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単脱着。 14mm六角ツバ付強力軸を採用。
    用途充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー用。 丸軸タイプのドリルを取付け、穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35軸の形状六角軸取付可能寸法(mm)1.0~10
  • ケーブルクランプPRO10個 E-Value

    ケーブルクランプPRO10個

    E-Value
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(10個)
    当日出荷
    結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
    用途電気コード等の結束。材質プラスチック
  • ミニベンチグラインダー E-Value

    ミニベンチグラインダー

    E-Value(3件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。 砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
    用途金属の研削・研磨・バリ取り。セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2電流(A)0.4電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40回転数(min-1[r.p.m])2850/3450コード長さ(m)1.8研削砥石寸法(mm)(外径)75研削砥石寸法(mm)(厚さ)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155定格時間(分)15外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19研削砥石寸法(mm)(内径)12.7
  • 高さ調整ベースASSY E-Value

    高さ調整ベースASSY

    E-Value
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    トリマー用の部品です。トリマーEWT-450N用の交換部品です。
    用途交換用パーツ。適合本体EWT-450N部品番号65番
  • ケーブルクランプ MEGA E-Value

    ケーブルクランプ MEGA

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    コードの結束をサイズに合わせて自由に簡単調節できます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
    用途電気コード等の結束。材質ポリカーボネート直径(Φmm)固定部:約55~85
  • ラバロン延長コード 10m E-Value
    イエロー
    ブルー

    ラバロン延長コード 10m

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    やわらかくて、ねじれない電源延長用コードです。耐寒性に優れており、冬季でも固くなりません。1500Wまで使用可能です。
    用途電動工具・掃除機などの電源延長用コード。コンセント個数3ツ口コード全長(m)10電線太さ(mm2)1.2電線仕様-種別VCT容量(A)15
  • 平行定規 E-Value

    平行定規

    E-Value
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    テーブルソー用の部品です。テーブルソーETS-10KN用の交換部品です。
    用途交換用パーツ。適合本体STS-255ET部品番号A-5番
  • ハンディブロワー E-Value

    ハンディブロワー

    E-Value(5件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    エアーでゴミを飛ばします。ダイヤル式風量調節機能付です。吹き飛ばしと集塵の1台2役です。作業内容や環境に合わせて風量の調整ができます。
    用途農機具、木工機械の清掃、作業場所の集塵・吸塵・洗浄後の水滴の吹き飛ばし、乾燥作業。セット内容ダストバッグ・予備カーボンブラシ・ノズル回転数(min-1[r.p.m])3500~13000絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30真空度(kPa[mm水柱])480
  • カーボンB EDG550 E-Value

    カーボンB EDG550

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1セット(2個)
    当日出荷
    ディスクグラインダーEDG-550用カーボンブラシです。ディスクグラインダーEDG-550用交換部品です。
    用途ディスクグラインダー用交換部品。大きさ小
  • 充電ドリルDV 3.6V E-Value

    充電ドリルDV 3.6V

    E-Value(3件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    当日出荷
    小径の穴あけ、小ネジの締め付け、ゆるめに便利な小型充電式ドリルドライバーです。リチウムイオンバッテリー採用で、いつでも満充電状態でスタンバイ、継ぎ足し充電もできます。 ビットを安全に、確実に保持するスリーブチャック採用で、六角対辺6.35mmの軸なら市販のビットのほとんどが使用できます。ネジのゆるめ始め、増し締めに便利な手締め機能付きです。 暗所作業に便利なLED作業灯機能付きです。握り心地が良く、手に良くなじむラバーグリップ採用、スリムでシャープなデザインです。
    用途日曜大工、修繕作業、組立家具などの小径のネジ締め、穴あけ各種作業。仕様ストラップ付き質量(g)約360回転数(min-1[r.p.m])230寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約135×43×135最大締付トルク(N・m)5(手締め時:10)バッテリー電圧(V)3.6モーター電圧(V)3.6充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1500使用充電器入力AC100~240V・0.2A・出力DC5V・0.7A
  • カーボンB EWTー450N E-Value

    カーボンB EWTー450N

    E-Value
    ¥389税込¥428
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    トリマーEWT-450N用カーボンブラシです。トリマーEWT-450N用交換部品です。
    用途トリマー用交換部品。
  • 深さ調整パーツ E-Value

    深さ調整パーツ

    E-Value
    ¥349税込¥384
    1個
    5日以内出荷
    垂直ドリルスタンド・角のみドリルスタンド用の部品です。ドリルスタンドSDS45/SKDS45S用の交換部品です。
    用途交換用パーツ。適合本体SDS45,SKDS45S部品番号16番
  • 木工用ベルトサンダー E-Value

    木工用ベルトサンダー

    E-Value(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    強力750Wモーターで力強い研削能力 ダイヤル式速度調整付 自動集塵機能内蔵。集塵を行いながら研削 ハンドル角度が3段階に調整可能 大型ベルト位置調整ダイヤル採用
    付属品ダストバッグ1個サンディングベルト#60、#120、#180各1枚クランプ2個質量(kg)約3.2ベルト幅(mm)76電流(A)7.7電源(V)単相交流AC100(50/60Hz兼用)消費電力(W)750ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2ベルト速度(m/min)180~320ベルト寸法(mm)76×533モーター回転数(min-1[r.p.m])26500定格使用時間(分)30
  • カーボンB EBLー500V E-Value

    カーボンB EBLー500V

    E-Value
    ¥459税込¥505
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    ハンディブロワーEBL-500Vカーボンブラシです。ハンディブロワーEBL-500V用交換部品です。
    用途ハンディブロワー交換部品。
  • カーボンB YH100 E-Value

    カーボンB YH100

    E-Value
    ¥799税込¥879
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    ミニ木工旋盤YH-100用カーボンブラシです。ミニ木工旋盤YH-100用交換部品です。
    用途ミニ木工旋盤用交換備品。大きさ中
  • ジグソー E-Value

    ジグソー

    E-Value
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    翌々日出荷
    木材・軟鋼板の直線・曲線切断ができるDIYERの必需品です。ダイヤル式無段階変速機能で材料に合わせて快適な作業ができ、効率よく作業が出来ます。切れ味、耐久性にすぐれた世界シェアNO.1のスイス製ブレードが付属しています(T型シャンク)。市販の丸鋸定規取付可能です。作動中の振動を軽減するバランサー機能を本体内部に搭載、振動が少なく楽に作業が出来ます。切粉を吹き飛ばし、墨線を見やすくするブロワー機能付です。
    用途木材50mm・軟鋼板4mmまでの直線・曲線切断。電流(A)4.2電源(V)単相交流100(50/60Hz共用)消費電力(W)400切断能力(mm)(最大)木材50・軟鋼板4・アルミニウム8電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])800~3000傾斜角度(°)左右0~45ストローク幅(mm)18
  • トリマー 450W E-Value

    トリマー 450W

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌々日出荷
    ウッドクラフトの定番商品です。握りやすく、操作しやすい細径ボディです。ゴムローラ式で切り込み深さの微調整が簡単です。 ワンタッチ式ベースロック機能でベースの固定・解除が簡単です。収納・移動に便利なケース入りです。
    用途木材の縁の飾り面加工、文字彫り、溝掘り加工。セット内容キャリングケース・トリミングガイド・ストレートビット6mm・スパナ2本・平行定規・テンプレートガイド軸径(Φmm)6電流(A)4.8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])29000コード長さ(m)約2.6絶縁方式二重絶縁
  • ツートンカラーチャック E-Value

    ツートンカラーチャック

    E-Value(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    丸軸タイプのドリルを取り付け。キーレスタイプでドリル等のキリ先をカンタン脱着。軸強度110N.mで抜群の耐久性。14mm強力ツバ付強力軸採用。先端工具が噛みこんでしまい、着脱できなくなった際に14mmスパナで軸部ツバ部を固定し、スリーブ部をプライヤーなどで回せますので、比較的容易に着脱できます。
    質量(g)216適合ドリル径(mm)1.0~10.0六角軸対辺(mm)6.35

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具