絞り込み
電源(V)
- 100(1)
コード長さ(m)
- 2.5
- 1.5(1)
- 2.8(2)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 4(3)
- 5.5(1)
電流(A)
- 11(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
ブランド
- DIAMOND(1)

ロックスプリッター
DIAMOND¥669,800税込¥736,7801台4日以内出荷圧機構内蔵の一体型の為、小型で一人で持ち運べます。 別置高圧ホースや油圧ユニットもないので、安全で移動も楽にできます。 従来の方法に比べ、振動・騒音もありません。 100V電源で使用でき、市街地や道路、砂防ダムなど使用場所を選びません。 割れる方向を予測できますので、好きな方向に安全・確実に割岩することができます。付属品工具セット・モリブデングリス・フェザー「A」「B」「C」・ディップスゲージ・油圧オイル・専用木箱幅(mm)(割岩幅/ウエッジストローク)10/120全長(mm)(ウエッジ)210質量(kg)31.0(3芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050能力(割岩力)230tコード長さ(m)2.5穿孔長(mm)330以上本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×230×930直径(mm)38穿孔径(mm)40(38~42以内)