絞り込み
電源(V)
- 100(2)
- 200(1)
コード長さ(m)
- 2.8
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 4(3)
- 5.5(1)
消費電力(W)
- 800~900未満(1)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- アサダ(1)

インターボックス(ケーブルプルダウン用)
IKURATOOLS(育良精機)¥189,800~税込¥208,780~1台5日以内出荷ケーブルプルダウン用のインバータボックスです。出力電圧(V)三相200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470送り速度(mm/min)4000~14000
電動アッパーUE-37
アサダ¥359,800税込¥395,7801台当日出荷100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約3.7mで様々なシーンで活躍。 段差やスロープもOK。 手動でも昇降ができます。トラスコ品番818-6858電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)800ケーブル長(m)4(リモコン)本体寸法(mm)1110×1110×1155(脚部開脚時)天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)31(天板含む)最大積載荷重(kg)脚5点接地時:120(~3m)、100(3~3.5m)、80(3.5m~)、脚4点接地時:100(~3m)、80(3~3.5m)、70(3.5m~)収納時寸法(mm)310×250×1135キャブタイヤコード(m)2.8昇降時間(秒)上昇:40、下降:35高さ(m)最大:3.75、最小:1.16