絞り込み
電源(V)
- 100(1)
コード長さ(m)
- 3
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 2.8(2)
- 3.2(1)
- 4(3)
- 5.5(1)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(1)

パワーボール
IKURATOOLS(育良精機)¥559,800税込¥615,7801台3日以内出荷100Vで手軽に使える インバータボックス不要付属品ラチェットスパナ、空気入れ仕様送り出し力:最大1.76kN(180kgf)質量(kg)33出力(W)250スイッチ手元スイッチ入力:4m電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)3外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)384×580×258ベース寸法(mm)W346×L530適合ケーブル(Φmm)1~100速度(m/min)50Hz:3.7~16.1、60Hz:4.4~19.3