絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
  • 200(2)
コード長さ(m)
  • 4
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
  • 2.8(2)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 5.5(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 800~900未満(1)
保証期間
  • 1年間(1)
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • アサダ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーボール IKURATOOLS(育良精機)

    パワーボール

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥2,398,000税込¥2,637,800
    1台
    3日以内出荷
    特別高圧ケーブル対応商品です。ブレーキ付きモーター採用で停止時にもケーブルが戻されないです。上下ローラー高さ3段階調整可能です。最大通過物径Φ160mm
    適合送り出し力(kN):連続4.9(500kgf)/最大6.86(700kgf)質量(kg)150出力(W)750外形寸法(mm)W790×L700×H535電源(V)三相200ケーブル長(m)入力:4外形(mm)適応ケーブル:20~160ベース寸法(mm)W650×L510速度(m/min)送り:2.7~16.3
  • パワーボール IKURATOOLS(育良精機)

    パワーボール

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥739,800税込¥813,780
    1台
    6日以内出荷
    管路の出入り口やドラムからの送り出しに。
    電源(V)三相200電力(W)400ケーブル長(m)4保証期間1年間
  • 電動アッパーUE-37 アサダ

    電動アッパーUE-37

    アサダ
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    当日出荷
    100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約3.7mで様々なシーンで活躍。 段差やスロープもOK。 手動でも昇降ができます。
    トラスコ品番818-6858電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)800ケーブル長(m)4(リモコン)本体寸法(mm)1110×1110×1155(脚部開脚時)天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)31(天板含む)最大積載荷重(kg)脚5点接地時:120(~3m)、100(3~3.5m)、80(3.5m~)、脚4点接地時:100(~3m)、80(3~3.5m)、70(3.5m~)収納時寸法(mm)310×250×1135キャブタイヤコード(m)2.8昇降時間(秒)上昇:40、下降:35高さ(m)最大:3.75、最小:1.16
ねじ供給機特集
おすすめ人気ランキング
ねじ供給機/トレー