絞り込み
消費電力(W)
  • 1300~1400未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 950(2)
電源(V)
  • 100(2)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
電流(A)
  • 14
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 11(1)
  • 15(2)
ブランド
  • Hakken(コンセック)(1)
  • マキタ(1)
Hakken(コンセック)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤコアドリル マキタダイヤコアドリルマキタ(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
コアドリル径(標準)14.5~120、(最大)160ストローク(mm)323回転数(min-1[r.p.m])950電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322穴あけ能力(mm)(最大)160、(標準120)コアビット取付ねじM27付属品キャリングケース、水処理パッド、取っ手、片口スパナ(36mm)質量(kg)8.3(コードを除く)
コアドリル SPJ-123C Hakken(コンセック)コアドリル SPJ-123CHakken(コンセック)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
高効率でねばりのある新型モータ搭載 二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード ウレタンホース付給水コック採用 トルクリミッタ内蔵 サーキットブレーカ内蔵 ワンタッチハンドル採用にて 送りハンドルの左右取替えがワンタッチ ワンタッチロック機構 メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上 □40ポールを採用し、切り込み精度が向上 壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能 キャリングケースにセット梱包
ビット径(mm)標準:14.5~120、最大160ストローク(mm)331電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5タイプ最大出力(W)1500掘進ストローク(mm)331コアビット取付ねじCロッドねじ質量(kg)8.2電流(A)14回転数(min-1[r.p.m])950
コアドリル