絞り込み
ブランド
  • Hakken(コンセック)
  • マキタ(5)
  • エスコ(3)
  • シブヤ(2)
  • ミスターマイスター(2)
  • DIAMOND(2)
  • エクセン(1)
  • ハウスビーエム(1)
消費電力(W)
  • 1400~1500未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 680(1)
  • 900(1)
  • 950(1)
  • 1250(1)
電源(V)
  • 100(3)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
電流(A)
  • 14(1)
  • 15(2)
14・15
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コアドリル SPJ-123C Hakken(コンセック)コアドリル SPJ-123CHakken(コンセック)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
高効率でねばりのある新型モータ搭載 二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード ウレタンホース付給水コック採用 トルクリミッタ内蔵 サーキットブレーカ内蔵 ワンタッチハンドル採用にて 送りハンドルの左右取替えがワンタッチ ワンタッチロック機構 メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上 □40ポールを採用し、切り込み精度が向上 壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能 キャリングケースにセット梱包
ビット径(mm)標準:14.5~120、最大160ストローク(mm)331電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5タイプ最大出力(W)1500掘進ストローク(mm)331コアビット取付ねじCロッドねじ質量(kg)8.2電流(A)14回転数(min-1[r.p.m])950
ドリルヘッド Hakken(コンセック)ドリルヘッドHakken(コンセック)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
ビット径(mm)標準:25~180、最大200電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)2400コアビット取付ねじAロッドねじ送り方式自動送り装置取付改造可付属品片口スパナ(36mm)、メガネレンチ(17×22mm)、六角棒レンチ(4mm)質量(kg)10.1(コードを除く)
SPF型コアドリル Hakken(コンセック)SPF型コアドリルHakken(コンセック)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
クランプ部はローラースライド方式です。 ワンタッチハンドルです。 ポールベースは別売です。 2段変速です(181C2)。 鉄筋コンクリート、石材、アスファルトの穴あけに適しています。
ストローク(mm)315電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5最大出力(W)2100コアビット取付ねじCロッドねじ有効長(mm)260電流(A)15
コアドリル