絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 680(1)
  • 950(1)
電源(V)
  • 100(2)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
電流(A)
  • 14(1)
  • 15(1)
ブランド
  • Hakken(コンセック)
  • マキタ(4)
  • ミスターマイスター(2)
  • シブヤ(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • DIAMOND(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コアドリル SPJ-123C Hakken(コンセック)

    コアドリル SPJ-123C

    Hakken(コンセック)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    高効率でねばりのある新型モータ搭載 二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード ウレタンホース付給水コック採用 トルクリミッタ内蔵 サーキットブレーカ内蔵 ワンタッチハンドル採用にて 送りハンドルの左右取替えがワンタッチ ワンタッチロック機構 メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上 □40ポールを採用し、切り込み精度が向上 壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能 キャリングケースにセット梱包
    ストローク(mm)331質量(kg)8.2タイプ電流(A)14電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])950最大出力(W)1500コード長さ(m)2.5掘進ストローク(mm)331ビット径(mm)標準:14.5~120、最大160コアビット取付ねじCロッドねじ
  • ドリルヘッド Hakken(コンセック)

    ドリルヘッド

    Hakken(コンセック)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品片口スパナ(36mm)、メガネレンチ(17×22mm)、六角棒レンチ(4mm)質量(kg)10.1(コードを除く)電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)2400ビット径(mm)標準:25~180、最大200送り方式自動送り装置取付改造可コアビット取付ねじAロッドねじ
コアドリル