絞り込み
ブランド
  • 日本ニューマチック工業
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(7)
  • SHINANO(信濃機販)(7)
  • 日東工器(7)
  • JTC(7)
  • 室本鉄工(4)
  • エス・ピー・エアー(3)
  • コンパクトツール(2)
  • 空研(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • ハゼット(2)
  • アイ・ティ・アイ(2)
  • SUNMATCH(2)
  • スーパーツール(1)
  • ツボサン(1)
  • TRUSCO(1)
  • ベッセル(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • 東空販売(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保証期間から絞り込む
  • TS-05用 消耗・交換パーツ 日本ニューマチック工業

    TS-05用 消耗・交換パーツ

    日本ニューマチック工業
    2,298税込2,528
    1本ほか
    当日出荷
    消耗・交換パーツ
  • エアソー 15421 日本ニューマチック工業

    エアソー 15421

    日本ニューマチック工業
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷
    狭い場所での作業に最適です。薄鋼板をスムーズに切断できます。専用ワイヤブラシを装着できます。
    用途薄鋼板の切断に。ワイヤブラシを使用して溶接後処理、さび落としに。付属品カプラプラグ20PM、六角棒レンチ2mm,2.5mm、のこ刃32山(1枚)、給気ホースAS(エキゾストカバー付)トラスコ品番368-3805全長(mm)183.5切断能力(mm)鉄板2空気消費量(m3/min)0.29排気口後方ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5
  • エアーソー (エアヤスリ共用) 日本ニューマチック工業

    エアーソー (エアヤスリ共用)

    日本ニューマチック工業
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    軟鋼板などの切断に最適です。
    用途薄鋼板の切断に切断能力(mm)鉄板2ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5全長(mm)183.5質量(kg)0.54ホース取付口Rc1/4ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.29使用空気圧力(MPa)0.6セット内容のこ刃32山(1枚)、パワーレギュレータ
  • ダイヤカッタ 日本ニューマチック工業

    ダイヤカッタ

    日本ニューマチック工業
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    NPKダイヤカッタは、NPKが開発した画期的なカッタで、ダイヤモンド以外ほとんどの材質を切断できます。_x000D_。軽量で反動がほとんどなく、安全に作業がきます。軟鋼板やジュラルミンの板の石なども切断できます。
    寸法(mm)能力ホイル:54×1.0×10全長(mm)298質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000切断能力(mm)2.3(軟鋼板/SUS厚さ)ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc 1/4切断速度(m/分)2.8(軟鋼板0.8mm)

空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーソー/エアーカッター