絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- SHINANO(信濃機販)(7)
- 日東工器(7)
- エスコ(5)
- JTC(5)
- 室本鉄工(4)
- エス・ピー・エアー(3)
- コンパクトツール(2)
- ヨコタ工業(2)
- ハゼット(2)
- アイ・ティ・アイ(2)
- SUNMATCH(2)
- スーパーツール(1)
- ツボサン(1)
- ベッセル(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 東空販売(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- MASTER AIR(1)
- ブランドをもっと見る
「保証期間」から絞り込む

エアソー 15421
日本ニューマチック工業¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷狭い場所での作業に最適です。薄鋼板をスムーズに切断できます。専用ワイヤブラシを装着できます。用途薄鋼板の切断に。ワイヤブラシを使用して溶接後処理、さび落としに。付属品カプラプラグ20PM、六角棒レンチ2mm,2.5mm、のこ刃32山(1枚)、給気ホースAS(エキゾストカバー付)トラスコ品番368-3805全長(mm)183.5切断能力(mm)鉄板2空気消費量(m3/min)0.29排気口後方ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5
エアーソー (エアヤスリ共用)
日本ニューマチック工業¥42,980税込¥47,2781台8日以内出荷軟鋼板などの切断に最適です。用途薄鋼板の切断に切断能力(mm)鉄板2ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5全長(mm)183.5質量(kg)0.54ホース取付口Rc1/4ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.29使用空気圧力(MPa)0.6セット内容のこ刃32山(1枚)、パワーレギュレータ
ダイヤカッタ
日本ニューマチック工業¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷NPKダイヤカッタは、NPKが開発した画期的なカッタで、ダイヤモンド以外ほとんどの材質を切断できます。_x000D_。軽量で反動がほとんどなく、安全に作業がきます。軟鋼板やジュラルミンの板の石なども切断できます。寸法(mm)能力ホイル:54×1.0×10全長(mm)298質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000切断能力(mm)2.3(軟鋼板/SUS厚さ)ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc 1/4切断速度(m/分)2.8(軟鋼板0.8mm)