絞り込み
ブランド
  • MASTER AIR
  • 室本鉄工(15)
  • ベッセル(3)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • パオック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保証期間から絞り込む
  • エアーハサミ MASTER AIR

    エアーハサミ

    MASTER AIR(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
    全長(mm)251質量(kg)1.18穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.41RoHS指令(10物質対応)対応

空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーハサミ