絞り込み
最大トルク(N・m)
- 27(2)
- 70(1)
ねじ締め能力(mm)
- 5(2)
- 8(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 8800(1)
- 10500(2)
ブランド
- 空研
- モノタロウ(2)
- ベッセル(17)
- 日本ニューマチック工業(7)
- ヨコタ工業(7)
- SHINANO(信濃機販)(4)
- 瓜生製作(3)
- エス・ピー・エアー(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- マキタ(1)
- JTC(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- SK11(1)
- RS PRO(1)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
27(2)
70(1)

1/4"Hex小型インパクトドライバー(6.35mm6角)
空研¥39,980税込¥43,9781台当日出荷エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8800最大締付トルク(N・m)70ねじ締め能力(mm)8トラスコ品番295-4516全長(mm)150質量(kg)0.95使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3チャックワンタッチ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
インパクトドライバーHジョイント
空研¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷クラッチ内は、グリスとオイルをブレンドした「オイルバス機構」を採用し、高い耐久性を実現しました。用途ハードジョイント用 自動車などでの一般整備、車検整備のボルトの締め・緩めに適しています。 8mm以下の小径ボルト・ナット、木ねじ、タッピングねじの締付け作業。 二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。 小型エンジンの分解組立作業。 フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10500実用トルク範囲(N・m)2~27ねじ締め能力(mm)(普通ねじ)4.0~5.0、(タッピングねじ)3.5~4.0、(木ねじ)2.7~3.5能力ボルト径(mm)5付属品カップリングプラグ20PM全長(mm)184質量(kg)0.77差込角(mm)6.35全幅(mm)41全高(mm)46構造(インパクトクラッチ)ツードッグ型 オイルバス式使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.2軸心より側面まで(mm)20騒音レベル(dB(A))87ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)4.1
1/4"Hex小型インパクトドライバー6.35mm6角穴ニップル仕様
空研¥35,980税込¥39,5781台12日以内出荷エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500最大締付トルク(N・m)27ねじ締め能力(mm)2.7~5.0トラスコ品番326-6168全長(mm)184質量(kg)0.77使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向横方
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ








![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)