絞り込み
ブランド
  • 空研
  • モノタロウ(103)
  • 修理(2,630)
  • 日東工器(1,417)
  • 日本ニューマチック工業(359)
  • 室本鉄工(344)
  • SHINANO(信濃機販)(333)
  • ベッセル(325)
  • エスコ(219)
  • NSK(ナカニシ)(219)
  • 不二空機(169)
  • 東空販売(168)
  • コンパクトツール(152)
  • BAHCO(バーコ)(136)
  • 瓜生製作(113)
  • ヨコタ工業(112)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](99)
  • マキタ(97)
  • エス・ピー・エアー(93)
  • JTC(91)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーラチェットレンチ 空研

    エアーラチェットレンチ

    空研(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
    用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)20付属品カプラープラグ全長(mm)170(ソケット含まず)質量(kg)0.5(ソケット含まず)差込角(mm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))83能力ボルト径(mm)10空気消費量(Nm3/min)0.25使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5
  • KG-25 イレーサー 空研

    KG-25 イレーサー

    空研(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3206
  • 12.7角ドライブ中型インパクトレンチ 空研

    12.7角ドライブ中型インパクトレンチ

    空研(9件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。
    用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。 エンジンや足回りの分解組立作業。 Uボルトの脱着作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000実用トルク範囲(N・m)100~450付属品カップリングプラグ20PMトラスコ品番295-4338全長(mm)178質量(kg)2.4(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.4差込サイズ(Φmm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))91能力ボルト径(mm)18使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー2.2kw
  • 12.7mm超軽量インパクトレンチ 空研

    12.7mm超軽量インパクトレンチ

    空研(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産 ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ! KW1600proXのモデルチェンジ品です。 (1)小型・軽量 (2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用 (3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 (4)最大締付け トルクは520Nmと高出力 (5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用
    用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業全長(mm)175差込角(mm)12.7全高(mm)179使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79実用トルク範囲(N・m)100~350能力ボルト径(mm)16
  • KW-4500GL インパクトレンチ用部品 空研

    KW-4500GL インパクトレンチ用部品

    空研
    15税込17
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 部品 ニードルタガネ KNT-2S 空研

    部品 ニードルタガネ KNT-2S

    空研(1件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ニードルタガネ(Φ3mm×12本) 空研

    ニードルタガネ(Φ3mm×12本)

    空研(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    はくり作業がスムーズに!!
    用途溶接後のスラグ落とし。コンクリート・岩盤の目荒し。鉄板の錆・塗装落とし。鋳物の砂落とし付属品カップリングプラグ20PM×1個トラスコ品番364-0922全長(mm)210(ニードル含まず)質量(kg)1.2(ニードル含まず)ホース口金取付ねじRc1/4空気消費量(Nm3/min)0.15ニードル数12ニードル長さ(mm)Φ3×125使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
  • KW-1600PROZ用 部品 空研

    KW-1600PROZ用 部品

    空研
    17税込19
    1個
    5日以内出荷
  • KW-3800P用 部品 空研

    KW-3800P用 部品

    空研
    17税込19
    1個
    5日以内出荷
  • ダスト・バック 空研

    ダスト・バック

    空研
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    軽くて丈夫です。 繰り返し利用可能です。
    用途空研吸塵式サンダー全てに共用トラスコ品番828-3605材質寸法(mm)200×390全長(mm)200質量(g)50
  • ラチェットインパクト 空研

    ラチェットインパクト

    空研(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    小ねじの送込みスピード2.5倍(メーカーラチェットレンチ比較) インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減 締付け時は低騒音
    用途10mm以下の小ねじ作業 乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業 狭いスペースでのねじ脱着作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])500最大トルク(N・m)30トラスコ品番755-0308材質アルミ全長(mm)174(ソケット無)質量(kg)0.65(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78能力ボルト径(mm)10
  • 19mm角ドライブ中型インパクトレンチ 空研

    19mm角ドライブ中型インパクトレンチ

    空研(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    高性能消音機構で排気騒音を低減。優れたフィット感、防寒・防振等の高機能グリップ。操作性を重視した使いやすいレバー類採用。
    用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。橋梁・鉄骨の組立作業。重機・建設機械などの分解組立作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500実用トルク範囲(N・m)200~980付属品カップリングプラグ20PMトラスコ品番295-4401全長(mm)224(ソケット無)質量(kg)4.2(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.45差込サイズ(Φmm)19ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))85能力ボルト径(mm)25使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー3.75kw
  • KW-20P用 部品 空研

    KW-20P用 部品

    空研
    9税込10
    1個
    5日以内出荷
  • 部品 オービタルサンダー KOS-42・KOS-42S3 空研

    部品 オービタルサンダー KOS-42・KOS-42S3

    空研
    24税込26
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 部品 デュアルアクションサンダー DAM-055・DAM-055S 空研

    部品 デュアルアクションサンダー DAM-055・DAM-055S

    空研
    16税込18
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エアードリル(10mm能力・正逆回転タイプ) 空研

    エアードリル(10mm能力・正逆回転タイプ)

    空研
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    小型・強力で使い易い。 消音装置が働き、排気音は静かです。 速度調整が容易です。 左右回転ドリルなので、作業範囲が拡がります。 正逆回転タイプ
    用途10mm以下の穴あけ作業。 自動車鈑金、補修作業。 あらゆる小口径の穴あけ作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1800トラスコ品番852-3132全長(mm)186(チャック付)質量(kg)1.18(リードホース付)全高(mm)148(チャック付)穴あけ能力(mm)10使用ホース内径(Φmm)6.5騒音レベル(dB(A))85.5空気消費量(Nm3/min)0.52コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)2.1
  • 12.7mm角エアーラチェットレンチ(本体) 空研

    12.7mm角エアーラチェットレンチ(本体)

    空研
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。 ねじを締めすぎたり、いためたりしません。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
    用途10mm以下の小ねじ作業。 自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。 自動車板金作業での分解作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)30全長(mm)263(ソケット無)質量(kg)1.1(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))89能力ボルト径(mm)10使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5振動3軸合成値(m/s2)2.9
  • 中型インパクトレンチ 空研

    中型インパクトレンチ

    空研(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
    用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン分解整備作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4300実用トルク範囲(N・m)200~800トラスコ品番295-4397全長(mm)216(ソケット含まず)質量(kg)4(ソケット含まず)差込角(mm)19ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))88能力ボルト径(mm)22空気消費量(Nm3/min)0.47使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー(kW)3.75
  • ベルトサンダー(10mm)本体 空研

    ベルトサンダー(10mm)本体

    空研
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。 排気方向を自由に変える事が出来る。 ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮。 スイスベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれない。
    用途溶接のビート部やスポット部の研削作業。 鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業。 木工加工品の研削作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000全長(mm)330質量(kg)0.9全幅(mm)85ベルト幅W×長さL(mm)10×330ペーパー寸法(mm)10×330ベルト速度(m/min)1200空気消費量(m3/min)0.45騒音レベル(dB(A))85使用エアーホース内径(Φmm)6.5使用コンプレッサ2.2kW
  • パッド(マジック)SAM-41・SAM-41S・SAM-41GP用 空研

    パッド(マジック)SAM-41・SAM-41S・SAM-41GP用

    空研
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
  • KBS-12用 部品 空研

    KBS-12用 部品

    空研
    17税込19
    1個
    5日以内出荷
    KBS-12用補修部品
  • 部品 エアーソー KS-22 空研

    部品 エアーソー KS-22

    空研
    16税込18
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ダスト・ホースカフスセット 空研

    ダスト・ホースカフスセット

    空研(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    デュアルアクションエアサンダー用のダストオプションです。
    用途DAM-055S系とDAC-056S系共用トラスコ品番828-3606適合機種DAM~/DAC~/KDM~材質ビニール全長(mm)2000質量(g)430外径(Φmm)35
  • ベルトサンダー(12mm)セット 空研

    ベルトサンダー(12mm)セット

    空研(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    手狭な部位の研磨やあらゆる材質の切削作業に。アーム角度は作業目的に応じて調節できます。消音材内蔵。作業者を保護する安全設計
    用途自動車鈑金作業。溶接のビート削り、スポット部の削りに。鉄、アルミ、木工、FRP、ダイカスト鋳物製品の面取り、バリ取りに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000セット内容ベルトぺーパー(12×330mm)#60、#80、#120×各1枚種別非吸塵式全長(mm)287(パッド含)質量(kg)0.84(パッド含)全高(mm)82(パッド含)ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330ペーパー寸法(mm)10×330、12×330ベルト速度(m/min)1360ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78空気消費量(Nm3/min)0.34使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
  • 大型インパクトレンチ 空研

    大型インパクトレンチ

    空研
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
    用途大型自動車のタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。大型自動車のUボルト脱着作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000実用トルク範囲(N・m)340~1370付属品本体のみ全長(mm)510質量(kg)9.9差込角(mm)25.4ホース口金取付ねじRc1/2騒音レベル(dB(A))99能力ボルト径(mm)38空気消費量(Nm3/min)0.72使用エアーホース内径(Φmm)12コンプレッサー(kW)7.5
  • KW-230P用 部品 空研

    KW-230P用 部品

    空研
    17税込19
    1個
    5日以内出荷
  • KW-20PI用 部品 空研

    KW-20PI用 部品

    空研
    17税込19
    1個
    5日以内出荷
  • KBS-10A用 部品 空研

    KBS-10A用 部品

    空研
    9税込10
    1個
    5日以内出荷
    KR-10A用補修部品
  • KW-1600Spro用 No.51 リテーナリング 空研

    KW-1600Spro用 No.51 リテーナリング

    空研
    189税込208
    1個
    当日出荷
    空研エアーインパクトレンチKW-1600Spro用 No.51 リテーナリング
  • 1インチSQ超軽量インパクトレンチ(25.4mm角) 空研

    1インチSQ超軽量インパクトレンチ(25.4mm角)

    空研
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    大型トラック・トレーラー等のタイヤ脱着作業に。
    無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500能力ボルト径(mm)38空気消費量(m3/min)0.63ホース口金取付ねじRc3/8使用エアーホース内径(Φmm)9.5タイプN型クラッチ全長(mm)467最大締付トルク(N・m)1370ソケット差込角(mm)25.4質量(kg)7.4トラスコ品番818-7239
  • ディスクサンダー(セット) 空研

    ディスクサンダー(セット)

    空研(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で使い易い。簡単な構造で故障が少ない
    用途塗料・塗膜の色剥ぎ。錆落とし。付属品パッド5/8小73mm、ディスクペーパー#24トラスコ品番852-3203
  • フラックス チッパー 空研

    フラックス チッパー

    空研
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    タガネ交換が工具不要で簡単 小型・軽量・パワフル
  • 1/4"Hex小型インパクトドライバー(6.35mm6角) 空研

    1/4"Hex小型インパクトドライバー(6.35mm6角)

    空研
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。
    用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8800最大締付トルク(N・m)70ねじ締め能力(mm)8トラスコ品番295-4516全長(mm)150質量(kg)0.95使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3チャックワンタッチ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
  • アングルグラインダー4インチ 空研

    アングルグラインダー4インチ

    空研
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    サビ落とし、面取り等のあらゆる軽研削作業に!。小型軽量。側方排気。手に優しい樹脂製グリップカバー
    用途塗膜はがし。錆落とし。軽研削作業に無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000付属品カップリングプラグ20PM×1個六角棒スパナ5mm×1個専用板スパナ(2種類)×各1個全高(mm)80砥石寸法(Φmm)外径100ホース口金取付ねじ1/4空気消費量(Nm3/min)0.35砥石内径(mm)15

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具