絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 80
  • 12(4)
  • 50(5)
  • 68.6(4)
  • 100(3)
  • 200(4)
  • 250(6)
  • 330(4)
  • 400(4)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 500(4)
  • 650(10)
  • 850(7)
  • 1200(6)
  • 1220(4)
  • 1370(14)
  • 1491(7)
  • 1600(4)
  • 1800(4)
  • 2033(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5500(1)
  • 7000(1)
ブランド
  • 瓜生製作(1)
  • ヨコタ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
50(5)
250(6)
450(7)
480(9)
650(10)
850(7)
1200(6)
1370(14)
1491(7)
2033(4)
最大トルク(N・m)をもっと見る
  • 電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
    ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • エアインパクトレンチ ヨコタ工業

    エアインパクトレンチ

    ヨコタ工業
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。
    用途自動車組立。空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ