絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 23(1)
  • 57(1)
  • 75(2)
  • 135(1)
  • 200(1)
  • 250(2)
  • 580(1)
  • 640(1)
  • 650(2)
  • 720(2)
  • 850(2)
  • 1260(1)
  • 1400(2)
  • 1800(3)
  • 2300(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2200(1)
  • 3000(4)
  • 3500(2)
  • 4000(9)
  • 4500(5)
  • 5000(2)
  • 5500(2)
  • 6000(2)
  • 6500(1)
  • 8000(1)
  • 9000(3)
  • 9500(1)
  • 12000(1)
ブランド
  • 日本ニューマチック工業
  • モノタロウ(10)
  • 空研(55)
  • インガソール・ランド(29)
  • エスコ(25)
  • SHINANO(信濃機販)(25)
  • 瓜生製作(24)
  • 東空販売(24)
  • ベッセル(18)
  • エス・ピー・エアー(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
  • ヨコタ工業(13)
  • KTC(8)
  • ハゼット(8)
  • SMT(7)
  • SUNMATCH(7)
  • JTC(5)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(5)
  • MASTER AIR(5)
  • SP(サイキョウ・ファーマ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
75(2)
250(2)
640(1)
650(2)
720(2)
850(2)
1260(1)
1400(2)
1800(3)
2300(1)
  • NPK インパクトレンチ(1ハンマ式) 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)

    日本ニューマチック工業
    35,980税込39,578特価
    1個
    当日出荷
    ・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 20136 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ 20136

    日本ニューマチック工業
    66,980税込73,678
    1個
    翌日出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)200無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000トラスコ品番753-4159セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)169使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    85,980税込94,578
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで7段階調節可能です。後方排気型です。
    その他【パワー調整数】3寸法(mm)【軸心~側面】45、【高力】30、【標準】36全長(mm)215質量(kg)5.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc3/8空気消費量(m3/min)0.25シャンクサイズ(mm)19
  • エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで3段階調節可能です。後方排気型です。
    その他【パワー調整数】3寸法(mm)【軸心~側面】27.6、【高力】12、【標準】14全長(mm)142質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc1/4空気消費量(m3/min)0.13シャンクサイズ(mm)12.7
  • エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    40,980税込45,078
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで5段階調節可能です。後方排気型です。
    その他【パワー調整数】3寸法(mm)【標準】22、【高力】18、【軸心~側面】32.8全長(mm)171質量(kg)2.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc1/4空気消費量(m3/min)0.19シャンクサイズ(mm)12.7
  • エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    70,980税込78,078
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで6段階調節可能です。後方排気型です。
    その他【パワー調整数】3寸法(mm)【標準】30、【高力】24、【軸心~側面】40全長(mm)207質量(kg)4.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc3/8空気消費量(m3/min)0.21シャンクサイズ(mm)19
  • エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで4段階調節可能です。後方排気型です。
    その他【パワー調整数】3寸法(mm)【軸心~側面】30.6、【標準】16、【高力】14全長(mm)99質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc1/4空気消費量(m3/min)0.15シャンクサイズ(mm)12.7
  • ワンハンマインパクトレンチ 25853 日本ニューマチック工業

    ワンハンマインパクトレンチ 25853

    日本ニューマチック工業
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    1回転で1打撃するので高出力です。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に。トラスコ品番385-3014セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)388質量(kg)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)1400排気口後方ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)36ホース取付口Rc3/8ハンマータイプシングルハンマー
  • エアーインパクトレンチ ワンハンマ(ロングアンビルタイプ) 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ ワンハンマ(ロングアンビルタイプ)

    日本ニューマチック工業
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。 ロングアンビルタイプのモデルです。
    用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適全長(mm)575質量(kg)16ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.85アンビル(mm)ロングアンビル長:150シャンク寸法25.4mmアンビルP式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000軸心より側面まで(mm)61.5能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27ホース取付口Rc1/2
  • エアーインパクトレンチ ワンハンマ(標準アンビルタイプ) 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ ワンハンマ(標準アンビルタイプ)

    日本ニューマチック工業
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
    用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適全長(mm)435質量(kg)14.6ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.85シャンク寸法25.4mmアンビルP式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000軸心より側面まで(mm)61.5能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27ホース取付口Rc1/2
  • クラッチハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    クラッチハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000最大締付トルク(N・m)1800トラスコ品番855-5051セット内容ホースニップル、六角棒レンチ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)386タイプクラッチハンマー使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)39ホース取付口Rc3/8排気方向側方
  • インパクトレンチ アンビル 20748 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ アンビル 20748

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5697全長(mm)325ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.25軸心より側面まで(mm)41.5ホース口金取付ねじRc3/8能力ボルト径(mm)(標準)25、(高力)20シャンクサイズ(mm)19.05
  • インパクトレンチ アンビル 25352 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ アンビル 25352

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5696全長(mm)230ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.2軸心より側面まで(mm)38ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)20、(高力)16シャンクサイズ(mm)19.05
  • ツーハンマインパクトレンチ 20154 日本ニューマチック工業

    ツーハンマインパクトレンチ 20154

    日本ニューマチック工業
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最適無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000最大締付トルク(N・m)650トラスコ品番816-0142セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)339タイプツーハンマ式使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)19.05能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • アングルインパクトレンチ 20179 日本ニューマチック工業

    アングルインパクトレンチ 20179

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
    用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500最大締付トルク(N・m)1260トラスコ品番816-0132セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)484使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.85ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)標準22 高力18ホース取付口Rc1/2排気方向後方
  • アングルインパクトレンチ 20177 日本ニューマチック工業

    アングルインパクトレンチ 20177

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
    用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000最大締付トルク(N・m)640トラスコ品番816-0131セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)415使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)19.05能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • クラッチハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    クラッチハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    729,800税込802,780
    1台
    4日以内出荷
    NWHシリーズは、打撃効果の高いクラッチハンマを採用し、超強力な打撃を生み出すインパクトレンチです。 橋梁、鉄骨、車輌、造船などの大型ボルト、ナットの締め付け取り外しに最適です。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200全長(mm)637質量(kg)52.5ホース内径(Φmm)19空気消費量(m3/min)1.5シャンク寸法44.5軸心より側面まで(mm)95能力ボルト径(mm)(標準)75、(高力)56取付ネジ径(ホース口径)G1
  • ワンハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    ワンハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    ワンハンマインパクトレンチは1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000全長(mm)281質量(kg)9.2ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.3シャンク寸法25.4軸心より側面まで(mm)50能力ボルト径(mm)(標準)36、(高力)22取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc調整方式4段階
  • インパクトレンチ 防震タイプ 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ 防震タイプ

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)720無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500トラスコ品番753-4213セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)390使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)20ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 20168 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ 20168

    日本ニューマチック工業
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)1800無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000トラスコ品番753-4272セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)463使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.9ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)39ホース取付口Rc1/2排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 20164 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ 20164

    日本ニューマチック工業
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)1400無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000トラスコ品番753-4256セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)383使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.85ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)33ホース取付口Rc1/2排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 20162 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ 20162

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)850無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500付属品ホースニップルトラスコ品番753-4230材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)399使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)22ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 20160 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ 20160

    日本ニューマチック工業
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)850無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500付属品ホースニップルトラスコ品番753-4221材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)383使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)22ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 20156 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ 20156

    日本ニューマチック工業
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)720無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500付属品ホースニップルトラスコ品番753-4205材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)346使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)20ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 20150 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ 20150

    日本ニューマチック工業
    91,980税込101,178
    1個
    8日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)650無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000付属品ホースニップルトラスコ品番753-4183材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)318使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 20146 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ 20146

    日本ニューマチック工業
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500トラスコ品番753-4167セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)196使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 20109 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ 20109

    日本ニューマチック工業
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000トラスコ品番753-4311セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)163使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 20108 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ 20108

    日本ニューマチック工業
    53,980税込59,378
    1個
    8日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000トラスコ品番753-4329セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)217使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 20097 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ 20097

    日本ニューマチック工業
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)23無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000トラスコ品番753-4302セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)152使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20183 日本ニューマチック工業

    NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20183

    日本ニューマチック工業
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    打撃効率の高いクラッチハンマーを採用しています。 強力パワーで締め付け取り外しがなめらかです。 打撃効率の高いクラッチハンマを採用しています。
    用途緩め作業の多い自動車整備などに最大締付トルク(N・m)1800無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000トラスコ品番753-4361セット内容ホースニップル、六角棒レンチ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)39ホース取付口Rc3/8排気方向側方ハンマータイプクラッチハンマー
  • NPK インパクトレンチ本体 25832 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ本体 25832

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    1回転で1打撃するので高出力です。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)2300無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000トラスコ品番753-4299全長(mm)464使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)48ホース取付口Rc1/2排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
  • NPK インパクトレンチ アングルアタッチメント取付可能 25401 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ アングルアタッチメント取付可能 25401

    日本ニューマチック工業
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    1回転で1打撃するので高出力です。 アングルアタッチメントATー40を装着し、アングルインパクトレンチとして使用できます。
    用途緩め作業の多い自動車整備用に最大締付トルク(N・m)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000付属品カプラプラグトラスコ品番753-4175材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)195質量(kg)2.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
  • NPK アングルインパクトレンチ 6mm 20315 日本ニューマチック工業

    NPK アングルインパクトレンチ 6mm 20315

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
    用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業最大締付トルク(N・m)57無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000トラスコ品番816-0133セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)217使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • NPK アングルインパクトレンチ 16mm 20364 日本ニューマチック工業

    NPK アングルインパクトレンチ 16mm 20364

    日本ニューマチック工業
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
    用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に最大締付トルク(N・m)580無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500付属品ホースニップルトラスコ品番753-3837材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)386使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • NPK アングルインパクトレンチ 14mm 25394 日本ニューマチック工業

    NPK アングルインパクトレンチ 14mm 25394

    日本ニューマチック工業
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    狭い箇所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
    用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に。
  • NPK アングルインパクトレンチ 12mm 20027 日本ニューマチック工業

    NPK アングルインパクトレンチ 12mm 20027

    日本ニューマチック工業
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷
    狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
    用途農機具の内部など、狭い所での締め付け・取り外し作業に最大締付トルク(N・m)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500付属品カプラプラグトラスコ品番753-3811材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)364使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.1ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
  • NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)用ハンマ 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)用ハンマ

    日本ニューマチック工業
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    適合NW-800
  • NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20187 日本ニューマチック工業

    NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20187

    日本ニューマチック工業
    439,800税込483,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番753-4370
  • NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20181 日本ニューマチック工業

    NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20181

    日本ニューマチック工業
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番753-4353
  • NPK インパクトレンチ ロングアンビル 25833 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ ロングアンビル 25833

    日本ニューマチック工業
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-0181

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ