絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 23(2)
  • 50(2)
  • 57(1)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 135(1)
  • 160(1)
  • 200(1)
  • 250(2)
  • 580(1)
  • 640(1)
  • 650(1)
  • 720(2)
  • 850(2)
  • 1260(1)
  • 1400(2)
  • 1800(3)
  • 2300(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 270(1)
  • 350(2)
  • 400(1)
  • 500(1)
  • 600(1)
  • 1100(1)
  • 1500(1)
  • 1700(1)
  • 2200(1)
  • 2800(1)
  • 3000(4)
  • 3500(2)
  • 4000(8)
  • 4500(5)
  • 5000(3)
  • 5500(2)
  • 6000(4)
  • 6500(2)
  • 9000(5)
  • 12000(2)
ブランド
  • 日本ニューマチック工業
  • モノタロウ(24)
  • ベッセル(100)
  • 空研(71)
  • 瓜生製作(56)
  • SHINANO(信濃機販)(50)
  • エスコ(37)
  • エス・ピー・エアー(36)
  • インガソール・ランド(33)
  • 東空販売(32)
  • ヨコタ工業(30)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
  • 不二空機(20)
  • ハゼット(17)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • JTC(14)
  • KTC(13)
  • BAHCO(バーコ)(11)
  • RS PRO(9)
  • TRUSCO(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NPK インパクトレンチ(1ハンマ式) 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)

    日本ニューマチック工業
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    ・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 20136 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ 20136

    日本ニューマチック工業
    67,980税込74,778
    1個
    8日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)200無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000トラスコ品番753-4159セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)169使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 20164 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ 20164

    日本ニューマチック工業
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)1400無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000トラスコ品番753-4256セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)383使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.85ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)33ホース取付口Rc1/2排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • エアータッパ 日本ニューマチック工業

    エアータッパ

    日本ニューマチック工業
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。 電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700チャック能力(mm)8トラスコ品番331-8192全長(mm)180質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力8mm空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    85,980税込94,578
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで7段階調節可能です。後方排気型です。
    その他【パワー調整数】3寸法(mm)【軸心~側面】45、【高力】30、【標準】36全長(mm)215質量(kg)5.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc3/8空気消費量(m3/min)0.25シャンクサイズ(mm)19
  • エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで3段階調節可能です。後方排気型です。
    その他【パワー調整数】3寸法(mm)【軸心~側面】27.6、【高力】12、【標準】14全長(mm)142質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc1/4空気消費量(m3/min)0.13シャンクサイズ(mm)12.7
  • エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    40,980税込45,078
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで5段階調節可能です。後方排気型です。
    その他【パワー調整数】3寸法(mm)【標準】22、【高力】18、【軸心~側面】32.8全長(mm)171質量(kg)2.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc1/4空気消費量(m3/min)0.19シャンクサイズ(mm)12.7
  • エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    70,980税込78,078
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで6段階調節可能です。後方排気型です。
    その他【パワー調整数】3寸法(mm)【標準】30、【高力】24、【軸心~側面】40全長(mm)207質量(kg)4.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc3/8空気消費量(m3/min)0.21シャンクサイズ(mm)19
  • エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで4段階調節可能です。後方排気型です。
    その他【パワー調整数】3寸法(mm)【軸心~側面】30.6、【標準】16、【高力】14全長(mm)99質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc1/4空気消費量(m3/min)0.15シャンクサイズ(mm)12.7
  • ワンハンマインパクトレンチ 25853 日本ニューマチック工業

    ワンハンマインパクトレンチ 25853

    日本ニューマチック工業
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    1回転で1打撃するので高出力です。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に。トラスコ品番385-3014セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)388質量(kg)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)1400排気口後方ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)36ホース取付口Rc3/8ハンマータイプシングルハンマー
  • エアーインパクトレンチ ワンハンマ(ロングアンビルタイプ) 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ ワンハンマ(ロングアンビルタイプ)

    日本ニューマチック工業
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。 ロングアンビルタイプのモデルです。
    用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適全長(mm)575質量(kg)16ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.85アンビル(mm)ロングアンビル長:150シャンク寸法25.4mmアンビルP式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000軸心より側面まで(mm)61.5能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27ホース取付口Rc1/2
  • エアーインパクトレンチ ワンハンマ(標準アンビルタイプ) 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ ワンハンマ(標準アンビルタイプ)

    日本ニューマチック工業
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
    用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適全長(mm)435質量(kg)14.6ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.85シャンク寸法25.4mmアンビルP式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000軸心より側面まで(mm)61.5能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27ホース取付口Rc1/2
  • クラッチハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    クラッチハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000最大締付トルク(N・m)1800トラスコ品番855-5051セット内容ホースニップル、六角棒レンチ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)386タイプクラッチハンマー使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)39ホース取付口Rc3/8排気方向側方
  • インパクトレンチ アンビル 20748 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ アンビル 20748

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5697全長(mm)325ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.25軸心より側面まで(mm)41.5ホース口金取付ねじRc3/8能力ボルト径(mm)(標準)25、(高力)20シャンクサイズ(mm)19.05
  • インパクトレンチ アンビル 25352 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ アンビル 25352

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5696全長(mm)230ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.2軸心より側面まで(mm)38ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)20、(高力)16シャンクサイズ(mm)19.05
  • ドリル 25370 日本ニューマチック工業

    ドリル 25370

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5695全長(mm)245ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.15軸心より側面まで(mm)31.8ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)16、(高力)14シャンクサイズ(mm)12.7
  • ドリル 25340 日本ニューマチック工業

    ドリル 25340

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5694全長(mm)224ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.1軸心より側面まで(mm)28ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)14、(高力)12シャンクサイズ(mm)12.7
  • ツーハンマインパクトレンチ 20154 日本ニューマチック工業

    ツーハンマインパクトレンチ 20154

    日本ニューマチック工業
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最適無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000最大締付トルク(N・m)650トラスコ品番816-0142セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)339タイプツーハンマ式使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)19.05能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • アングルインパクトレンチ 20179 日本ニューマチック工業

    アングルインパクトレンチ 20179

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
    用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500最大締付トルク(N・m)1260トラスコ品番816-0132セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)484使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.85ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)標準22 高力18ホース取付口Rc1/2排気方向後方
  • アングルインパクトレンチ 20177 日本ニューマチック工業

    アングルインパクトレンチ 20177

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
    用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000最大締付トルク(N・m)640トラスコ品番816-0131セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)415使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)19.05能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • エアードリル 日本ニューマチック工業

    エアードリル

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    小型、軽量で自動車整備、車両、造船、アルミサッシ、鉄工など、あらゆる産業で利用されます。
    ホース内径(Φmm)12.7
  • クラッチハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    クラッチハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    739,800税込813,780
    1台
    4日以内出荷
    NWHシリーズは、打撃効果の高いクラッチハンマを採用し、超強力な打撃を生み出すインパクトレンチです。 橋梁、鉄骨、車輌、造船などの大型ボルト、ナットの締め付け取り外しに最適です。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200全長(mm)637質量(kg)52.5ホース内径(Φmm)19空気消費量(m3/min)1.5シャンク寸法44.5軸心より側面まで(mm)95能力ボルト径(mm)(標準)75、(高力)56取付ネジ径(ホース口径)G1
  • ワンハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    ワンハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    ワンハンマインパクトレンチは1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000全長(mm)281質量(kg)9.2ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.3シャンク寸法25.4軸心より側面まで(mm)50能力ボルト径(mm)(標準)36、(高力)22取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc調整方式4段階
  • ドリル 日本ニューマチック工業

    ドリル

    日本ニューマチック工業
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に全長(mm)452テーパーNo.MT2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口3/8排気方向後方
  • インパクトレンチ 防震タイプ 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ 防震タイプ

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)720無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500トラスコ品番753-4213セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)390使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)20ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198 日本ニューマチック工業

    NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198

    日本ニューマチック工業
    35,980税込39,578
    1個
    翌日出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800チャック能力(mm)6.5トラスコ品番753-4086セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)166穴あけ能力(mm)6.5ドリル能力(mm)6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • NPK ドリル 13mm 10215 日本ニューマチック工業

    NPK ドリル 13mm 10215

    日本ニューマチック工業
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500チャック能力(mm)13トラスコ品番753-4043セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)187穴あけ能力(mm)13ドリル能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • NPK エアータッパ 10mm 日本ニューマチック工業

    NPK エアータッパ 10mm

    日本ニューマチック工業
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてに無負荷回転数(min-1[r.p.m])350チャック能力(mm)10トラスコ品番753-4094セット内容カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)257使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力6~10空気消費量(m3/min)0.60ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • NPK インパクトドライバ 6mm用 ビットXタイプ 20243 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6mm用 ビットXタイプ 20243

    日本ニューマチック工業
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
    用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)23無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000能力ボルト径(mm)6トラスコ品番753-3861セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)165差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ビット【ドライバビット】Xタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6
  • NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 25100 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 25100

    日本ニューマチック工業
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
    用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000能力ボルト径(mm)6~8トラスコ品番753-3888セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)148差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ビット【ドライバビット】Yタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
  • NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 20222 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 20222

    日本ニューマチック工業
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-0145
  • NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットXタイプ 20221 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットXタイプ 20221

    日本ニューマチック工業
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-0144
  • NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットYタイプ 20220 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットYタイプ 20220

    日本ニューマチック工業
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
    用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)65無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000能力ボルト径(mm)6~8トラスコ品番759-3686セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)224差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ビット【ドライバビット】Yタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
  • NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットY 25104 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットY 25104

    日本ニューマチック工業
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
    用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000能力ボルト径(mm)6~8仕様6段階のパワー調整トラスコ品番753-3896セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)198タイプストレート差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ビット【ドライバビット】Yタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
  • NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットXタイプ 20219 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットXタイプ 20219

    日本ニューマチック工業
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    軽量で高出力です。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
    用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)65無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000能力ボルト径(mm)6~8トラスコ品番753-3870セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)224差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ビット【ドライバビット】Xタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 20168 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ 20168

    日本ニューマチック工業
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)1800無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000トラスコ品番753-4272セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)463使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.9ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)39ホース取付口Rc1/2排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 20162 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ 20162

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)850無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500付属品ホースニップルトラスコ品番753-4230セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)399使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)22ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 20160 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ 20160

    日本ニューマチック工業
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)850無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500付属品ホースニップルトラスコ品番753-4221セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)383使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)22ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 20156 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ 20156

    日本ニューマチック工業
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)720無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500付属品ホースニップルトラスコ品番753-4205セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)346使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)20ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 20146 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ 20146

    日本ニューマチック工業
    73,980税込81,378
    1個
    8日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500トラスコ品番753-4167セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)196使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
締付・穴あけ(空圧工具)