絞り込み
最大トルク(N・m)
- 5
- 0.5(1)
- 1.1(1)
- 1.2(2)
- 1.7(2)
- 1.9(3)
- 2(1)
- 2.4(2)
- 2.5(2)
- 2.6(2)
- 3.9(1)
- 4(3)
- 5.5(2)
- 10.5(1)
- 34(1)
- 35(2)
- 93(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 500(1)
- 1900(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 瓜生製作(1)
エアードライバー(エアースクリュードライバー)とは、空圧工具の中で各種ネジを締め付ける工具を指します。空気を圧縮した力で強力に回転するため、素早く均等に強い締め付けが可能です。使用される素材はメーカーや型によってさまざまにあります。形状もガンタイプの大型のものから、ペンのような形状をした小型のものまで多様。機種によっては回転方向が正逆両方に対応しているものもあるため、ネジの締め付けはもちろんのこと、取り外しもできます。建築現場では必須ですし、DIYでも用いられる製品です。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
1.2(2)
1.7(2)
1.9(3)
2.4(2)
2.5(2)
2.6(2)
4(3)
5
5.5(2)
35(2)

エアースクリュードライバークラッチタイプ
(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個寸法(mm)幅50×全長229質量(kg)1.01タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])1900最大トルク(N・m)5ねじ締め能力(mm)5空気消費量(L/min)127使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥82,980税込¥91,2781台当日出荷から6日以内出荷ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満











![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)