絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
最大トルク(N・m)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: エアードリル

特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
108件中 81108
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
  • エアプロダクション インラインドリル インガソール・ランド

    エアプロダクション インラインドリル

    インガソール・ランド
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    航空機および一般産業用プロダクションインラインドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。 使用者の疲労を軽減します。 メンテナンスが簡単です。
    用途航空機関係、一般産業用に使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向下方
  • エアードリル JTC

    エアードリル

    JTC
    16,900税込18,590
    1個
    5日以内出荷
    回転数3000RPM全長(mm)175質量(kg)1.08チャックサイズ10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • タッパ ヨコタ工業

    タッパ

    ヨコタ工業
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-4121
  • 不二 ドリル 不二空機

    不二 ドリル

    不二空機
    59,980税込65,978
    1個
    33日以内出荷
    トラスコ品番810-6637
  • NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198 日本ニューマチック工業

    NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198

    日本ニューマチック工業
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800チャック能力(mm)6.5トラスコ品番753-4086セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)166穴あけ能力(mm)6.5ドリル能力(mm)6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • NPK ドリル 13mm 10215 日本ニューマチック工業

    NPK ドリル 13mm 10215

    日本ニューマチック工業
    59,980税込65,978
    1個
    翌日出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500チャック能力(mm)13トラスコ品番753-4043セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)187穴あけ能力(mm)13ドリル能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • NPK エアータッパ 10mm 日本ニューマチック工業

    NPK エアータッパ 10mm

    日本ニューマチック工業
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてに無負荷回転数(min-1[r.p.m])350チャック能力(mm)10トラスコ品番753-4094セット内容カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)257使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力6~10空気消費量(m3/min)0.60ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ストレートエアードリル10mm エス・ピー・エアー

    ストレートエアードリル10mm

    エス・ピー・エアー
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。 コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。 サイレンサー付です。
    用途一般的な穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800チャック能力(mm)10トラスコ品番541-4857全長(mm)192質量(kg)1穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • エアードリル13mm(正逆回転機構付) エス・ピー・エアー

    エアードリル13mm(正逆回転機構付)

    エス・ピー・エアー
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル排気ですから、作業を妨げません。 握りのしっかりするサイドハンドル付です。
    用途13mmまでの一般ドリル作業、逆回転機能付きのため、木材等の穴アケにも最適、ドライバービットによりネジの脱着も可能
  • エアードリル10mm(正逆回転機構付) エス・ピー・エアー

    エアードリル10mm(正逆回転機構付)

    エス・ピー・エアー
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4
  • SI スポットミル SHINANO(信濃機販)

    SI スポットミル

    SHINANO(信濃機販)
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    アームで挟み込み、スポット溶接部の確実な切削ができます。 確実にクランプしてからカットするため、きれいに作業できます。 二段式クランプレバーにより余力な力を与えず長持ちします。 パネルを挟み込むタイプですのでナゲットを外しません。
    用途自動車パネルのスポット溶接部はがし作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600仕様切削厚み調整付トラスコ品番580-5147セット内容8.0Φスポットカッター全長(mm)303質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4ビット径(mm)8
  • ピストル型小型ドリル 瓜生製作

    ピストル型小型ドリル

    瓜生製作
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力で、あらゆる穴あけ作業用工具です。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500チャック能力(mm)13トラスコ品番211-6090全長(mm)216質量(kg)1.8穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • マルチミニドリル 10mm エス・ピー・エアー

    マルチミニドリル 10mm

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    スポットはがしにも使える!
    用途(低速)スポットはがしに。 (中速)8~10mm穴あけに。 (高速)1~8mm穴あけに。最大回転数(min-1[r.p.m])3000仕様ダブルギア減速式トラスコ品番541-4881全長(mm)180質量(kg)0.98ねじ径3/8-24穴あけ能力(mm)10
  • フォームタイレンチ ラッパ型 S.E.K.(スエカゲツール)

    フォームタイレンチ ラッパ型

    S.E.K.(スエカゲツール)
    969税込1,066
    1丁
    当日出荷
    建設・土木工事・木造・鉄骨建築などに・・・ 電気・充電ドリルで効率良く作業できます ミラー仕上げ
    サイズラッパ型有効長(mm)60全長(mm)110形状ラッパ型
  • エアードリル ヨコタ工業

    エアードリル

    ヨコタ工業
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    用途サッシ加工・プレハブ建築・自動車・車両・航空機・弱電機組立等、その他あらゆる穴あけ作業に広く使用できます。無負荷回転数(min-1[r.p.m])1850仕様消音・2段スロットル装置付チャック呼び寸法(ソケットモールステーパNO.):10EL付属品タッチジョイント(1個)、チャックハンドル(1個)トラスコ品番209-8016長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:25.5全長(mm)183質量(kg)1.37空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:550ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5穿孔能力(mm)9.5
  • 小型ドリル 不二空機

    小型ドリル

    不二空機
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    小型軽量で強力な小径用ドリルです。
    最大トルク(N・m)2.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:8空気消費量(Nm3/min)0.68(最大)仕様ストレート全長(mm)218質量(kg)1.0チャック呼び寸法(mm)8.0(ねじ式)軸心より側面まで(mm)21.0ホース口金取付ねじPT1/4スピンドルねじ式 3/8-24 UNFホース呼び径(Φmm)9.5穴あけ能力(mm) 高張力鋼参考値:6
  • エアードリル ベッセル

    エアードリル

    ベッセル
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チャック寸法(mm)8.0
  • エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]

    エアー・スポットドリル

    REX(レックス)[自動車用品]
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    鋼板同士を接合している「スポット溶接」の箇所だけをキレイに削り取り、鉄板を一枚ずつ剥がすために特化したエアー工具です。
    用途スポット剥がし作業用
  • KDR-605用 部品 空研

    KDR-605用 部品

    空研
    9税込10
    1個
    4日以内出荷
    KDR-605用補修部品
  • コニカルスプリング ヨコタ工業

    コニカルスプリング

    ヨコタ工業
    69税込76
    1個
    6日以内出荷
  • チャックキー付き低回転エアグラインダー BAHCO(バーコ)

    チャックキー付き低回転エアグラインダー

    BAHCO(バーコ)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-5055
  • チャック JTC

    チャック

    JTC
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    JTC3320A用
  • ドリル 20737 日本ニューマチック工業

    ドリル 20737

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
  • エアタッパー(タッピングチャック) 不二空機

    エアタッパー(タッピングチャック)

    不二空機
    94,980税込104,478
    1台
    88日以内出荷
  • エアタッパー(ドリルチャック) 不二空機

    エアタッパー(ドリルチャック)

    不二空機
    83,980税込92,378
    1台
    8日以内出荷
  • エアピストルドリル(ネジ) 不二空機

    エアピストルドリル(ネジ)

    不二空機
    55,980税込61,578
    1台
    8日以内出荷から78日以内出荷
  • 不二 小型ドリル(後方排気型) 不二空機

    不二 小型ドリル(後方排気型)

    不二空機
    81,980税込90,178
    1個
    33日以内出荷
    トラスコ品番810-6643
  • 不二 小型ドリル ストレート型 不二空機

    不二 小型ドリル ストレート型

    不二空機
    63,980税込70,378
    1個
    33日以内出荷

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードリル