絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 500(1)
  • 1600(1)
  • 1800(1)
  • 2800(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • 不二空機(17)
  • 日本ニューマチック工業(9)
  • 瓜生製作(8)
  • エス・ピー・エアー(8)
  • SHINANO(信濃機販)(6)
  • ベッセル(6)
  • ヨコタ工業(6)
  • JTC(6)
  • エスコ(5)
  • 東空販売(4)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(4)
  • TRUSCO(3)
  • 空研(3)
  • SI(3)
  • インガソール・ランド(2)
  • コンパクトツール(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • RS PRO(2)
  • KTC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
  • エアードリル モノタロウ

    エアードリル

    モノタロウ(19件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。
    用途穴あけ作業付属品1/4カプラー質量(kg)1.1タイプ正逆回転無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10販売区分業務用
  • エアードリルアングルタイプ モノタロウ

    エアードリルアングルタイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    正逆回転が可能です。アングルタイプのため狭い場所での穴あけ作業に適しています。
    用途穴あけ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ寸法(mm)幅105×全長205質量(kg)1.1タイプ正逆回転無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • エアードリル 高速タイプ モノタロウ

    エアードリル 高速タイプ

    モノタロウ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    正逆回転が可能です。高速回転タイプのためアルミの穴あけ作業に適しています。
    用途穴あけ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、キーレンチ質量(kg)0.8タイプ正逆回転、下方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5寸法(全長×全高×幅)(mm)203×158×51販売区分業務用
  • エアードリル 低速タイプ モノタロウ

    エアードリル 低速タイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    正逆回転が可能です。低速回転タイプのため鋼板や厚みのある鉄の穴あけ作業に適しています。
    用途穴あけ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、キーレンチ寸法(mm)249(全長)×51(幅)×158(高)質量(kg)1.2タイプ正逆回転、下方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])500空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)13使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードリル