絞り込み
コレット径(Φmm)
  • 2.4
  • 0.3~3.175(1)
  • 0.5~3.2(2)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(2)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.34(16)
  • 2.35(16)
  • 3(30)
  • 3.175(4)
  • 3.2(4)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 27.5(1)
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 32000(1)
消費電力(W)
  • 90~100未満(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
ブランド
  • DREMEL(ドレメル)(1)
DREMEL(ドレメル)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット径(Φmm)から絞り込む
0.5~3.2(2)
1(2)
1.6(2)
2(2)
2.34(16)
2.35(16)
3(30)
3.175(4)
3.2(4)
6(2)
コレット径(Φmm)をもっと見る
ハイスピードロータリーツール 3000 DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール 3000DREMEL(ドレメル)(11件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。長さ(mm)190幅(mm)50高さ(mm)4.5電圧(V)100消費電力(W)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×50×45コード長さ(m)2音圧77.4振動(m/s2)2.4 5.4定格入力(W)90コレット径(Φmm)(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2音響パワーレベル(dB)88.4

研削』には他にこんなカテゴリがあります

精密グラインダー