絞り込み
外径(Φmm)
  • 75
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 58(1)
  • 70(1)
  • 76(2)
  • 100(102)
  • 105(1)
  • 125(35)
  • 150(8)
  • 180(19)
  • その他(1)
電源(V)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 12000(1)
  • 17000(1)
穴径(Φmm)
  • 10(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 600~700未満(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
2.5
電流(A)
  • 5(1)
  • 7(1)
5・7
厚さ(mm)
  • 19(1)
19
ブランド
  • ニューレジストン(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
ニューレジストン・高速電機(富士製砥)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
50(2)
70(1)
75
76(2)
100(102)
105(1)
125(35)
150(8)
180(19)
その他(1)
電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡニューレジストン(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
【軽い、速い、握りやすい】本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディで滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。
付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1全長(mm)239質量(kg)1シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ消費電力(W)450定格電圧(V)100定格電流(A)5(30分)砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53電源周波数(Hz)50/60握り径(Φmm)49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000関連資料製品カタログ(3.52MB)
ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業付属品平型砥石、スパナ、サイドハンドル消費電力(W)670砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径M10

研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー