絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(1)
電源(V)
  • 18
  • 100/200(1)
  • 10.8(3)
  • 36(5)
  • 100(125)
  • 200(18)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7500(2)
  • 8000(1)
穴径(Φmm)
  • 15(2)
  • 22(1)
厚さ(mm)
  • 6(1)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • ミルウォーキーツール(2)
  • YAMAZEN(山善)(1)
ミルウォーキーツール・YAMAZEN(山善)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(1)
充電式ディスクグラインダー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)充電式ディスクグラインダー 18V共通バッテリーシリーズYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
9,098税込10,008
1台ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
切断や研磨など多様に使用可能充電式なので電源のない場所にも便利ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能で操作簡単付属のサイドハンドルは作業に合わせて左右どちらにでも取り付け可能
用途金属の切断、石材や木材の研磨に。 ディスクグラインダー 切断 サビ落とし 塗装落とし グラインダー 作業 作業工具 研削 バッテリー 充電式電圧(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])約8000本体質量(kg)1.5研削砥石寸法(mm)(厚さ)6砥石寸法(Φmm)外径100保証期間1年間(本体のみ)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)37.5×11.5×11.5取扱説明書(2.72MB)研削砥石寸法(mm)(内径)15
M18 FUEL RAPID STOP 100mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL RAPID STOP 100mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き)ミルウォーキーツール
35,980税込39,578
1個
当日出荷
1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500 min-1の回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上
付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500最大径(Φmm)ブラシ:75ディスク厚さ(mm)6バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONディスク径(Φmm)100穴径(mm)ディスク:15スピンドル径(Φmm)M10
M18 FUEL RAPID STOP 125mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL RAPID STOP 125mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き)ミルウォーキーツール
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500RPMの回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより、安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上
付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース質量(kg)2.0(本体のみ)、2.4(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500最大径(Φmm)ブラシ:75ディスク厚さ(mm)6バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONディスク径(Φmm)125穴径(mm)ディスク:22スピンドル径(Φmm)M16

研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー