絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(4)
  • 125(4)
  • 180(1)
電源(V)
  • 36
  • 100/200(1)
  • 10.8(3)
  • 18(3)
  • 100(147)
  • 200(18)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000~8000(4)
  • 6000(1)
穴径(Φmm)
  • 22(1)
厚さ(mm)
  • 6(1)
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • マキタ(1)
京セラインダストリアルツールズ・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(4)
125(4)
180(1)
36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ)京セラインダストリアルツールズ
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
●離せば止まるパドルスイッチを採用しているので頻繫にON/OFFする作業に最適なコンクリート・鉄筋切断などの重負荷作業を快適に行う事が出来るAC機(1200W)並みのハイパワー仕様の充電式ディスクグラインダーです●本体角度を変えても最大切込深さが変わらない独自の円型ギヤヘッドで切断砥石を長く使えます●ダイヤル式による無段階変速で作業に応じた回転数に調節できます●キックバック軽減機能、再起動防止機能、ブレーキ付で不意の事故を防止します●タフな作業にも耐えられる防じん・防水の国際規格IP56に適合しています(規格適合は工具本体のみです、粉じんや水により故障しないことを保証するものではありません)持ちやすく操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減します
用途鉄の研削(カエリ取り、面取り、溶接ビード処理、錆び落とし、塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断・面取り付属品カニ目スパナ×1、補助ハンドル×1、電池パック(DB3625L)×1、充電器(UBC1804L)×1、キャリングケース×1長さ(mm)386タイプパドルスイッチ(電池パック・充電器・キャリングケース標準付属)電源(V)DC18V回転数(min-1[r.p.m])3000~8000無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~8000バッテリーDB3625Lバッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)DC36/DC18充電器形名UBC1804Lバッテリー容量(mAh)2500(DC36V)/5000(DC18V)電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh/DC18V 5000mAh適合バッテリーDB3625L/B-1850LA/B-1815LA商品タイプ36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース標準付属)
36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ)京セラインダストリアルツールズ
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
●連続作業にロックオンできるスライドスイッチを採用したコンクリート・鉄筋切断などの重負荷作業を快適に行う事が出来るAC機(1200W)並みのハイパワー仕様の充電式ディスクグラインダーです●本体角度を変えても最大切込深さが変わらない独自の円型ギヤヘッドで切断砥石を長く使えます●ダイヤル式による無段階変速で作業に応じた回転数に調節できます●キックバック軽減機能、再起動防止機能、ブレーキ付で不意の事故を防止します●タフな作業にも耐えられる防じん・防水の国際規格IP56に適合しています(規格適合は工具本体のみです、粉じんや水により故障しないことを保証するものではありません)持ちやすく操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減します
用途鉄の研削(カエリ取り、面取り、溶接ビード処理、錆び落とし、塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断・面取り付属品カニ目スパナ×1、補助ハンドル×1、電池パック(DB3625L)×1、充電器(UBC1804L)×1、キャリングケース×1長さ(mm)386タイプスライドスイッチ(電池パック・充電器・キャリングケース標準付属)電源(V)DC18V回転数(min-1[r.p.m])3000~8000無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~8000バッテリーDB3625Lバッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)DC36/DC18充電器形名UBC1804Lバッテリー容量(mAh)2500(DC36V)/5000(DC18V)電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh/DC18V 5000mAh適合バッテリーDB3625L/B-1850LA/B-1815LA商品タイプ36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース標準付属)
180ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ180ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
180mm 充電式グラインダ誕生 AC機同等のパワーと、充実の安心機能 落下時のバッテリへの衝撃を低減するガード付
仕様ソフトスタート、再起動防止、過負荷保護、発熱保護研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)ランプ点灯…高トルクモード時、消灯…ハイスピードモード時バッテリーリチウムイオン(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18V X 2本作業量(目安)コンクリート(N300)の筋付け、約7.2m (切込み深さ20mm)研削砥石寸法(mm)(内径)22
36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品) 京セラインダストリアルツールズ36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)京セラインダストリアルツールズ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
●離せば止まるパドルスイッチを採用しているので頻繫にON/OFFする作業に最適なコンクリート・鉄筋切断などの重負荷作業を快適に行う事が出来るAC機(1200W)並みのハイパワー仕様の充電式ディスクグラインダーです●電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です●本体角度を変えても最大切込深さが変わらない独自の円型ギヤヘッドで切断砥石を長く使えます●ダイヤル式による無段階変速で作業に応じた回転数に調節できます●キックバック軽減機能、再起動防止機能、ブレーキ付で不意の事故を防止します●タフな作業にも耐えられる防じん・防水の国際規格IP56に適合しています(規格適合は工具本体のみです、粉じんや水により故障しないことを保証するものではありません)持ちやすく操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減します
用途鉄の研削(カエリ取り、面取り、溶接ビード処理、錆び落とし、塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断・面取り付属品カニ目スパナ×1、補助ハンドル×1長さ(mm)386タイプパドルスイッチ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)電源(V)DC18V回転数(min-1[r.p.m])3000~8000無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~8000バッテリー電圧(V)DC36/DC18適合バッテリーDB3625L/B-1850LA/B-1815LA商品タイプ36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)
36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品) 京セラインダストリアルツールズ36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)京セラインダストリアルツールズ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
●連続作業にロックオンできるスライドスイッチを採用したコンクリート・鉄筋切断などの重負荷作業を快適に行う事が出来るAC機(1200W)並みのハイパワー仕様の充電式ディスクグラインダーです●電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です●本体角度を変えても最大切込深さが変わらない独自の円型ギヤヘッドで切断砥石を長く使えます●ダイヤル式による無段階変速で作業に応じた回転数に調節できます●キックバック軽減機能、再起動防止機能、ブレーキ付で不意の事故を防止します●タフな作業にも耐えられる防じん・防水の国際規格IP56に適合しています(規格適合は工具本体のみです、粉じんや水により故障しないことを保証するものではありません)持ちやすく操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減します
用途鉄の研削(カエリ取り、面取り、溶接ビード処理、錆び落とし、塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断・面取り付属品カニ目スパナ×1、補助ハンドル×1長さ(mm)386タイプスライドスイッチ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)電源(V)DC18V回転数(min-1[r.p.m])3000~8000無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~8000バッテリー電圧(V)DC36/DC18適合バッテリーDB3625L/B-1850LA/B-1815LA商品タイプ36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)

研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー