絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(11)
  • 125(3)
電源(V)
  • 100(12)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000~9500(1)
  • 9500(4)
  • 11000(1)
  • 12000(7)
消費電力(W)
  • 700~800未満(13)
穴径(Φmm)
  • 15(6)
  • 22(2)
コード長さ(m)
  • 2(2)
  • 2.7(3)
  • 3.5(4)
2・2.7・3.5
電流(A)
  • 7.6
  • 1.2(2)
  • 2.2(3)
  • 3.8(3)
  • 5.3(2)
  • 6.2(3)
  • 6.3(5)
  • 7(5)
  • 7.1(2)
  • 7.2(2)
  • 7.3(2)
  • 7.4(16)
  • 7.5(5)
  • 7.8(3)
  • 8(7)
  • 8.3(2)
  • 9(3)
  • 11(7)
  • 12(6)
  • 15(10)
厚さ(mm)
  • 6(8)
6
ブランド
  • サンコー(サンコーミタチ)(9)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • ミタチ(2)
  • マキタ(1)
サンコー(サンコーミタチ)・高速電機(富士製砥)・ミタチ・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(11)
125(3)
100ミリディスクグラインダ マキタ100ミリディスクグラインダマキタ(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1台
当日出荷
ラビリンス構造・防塵ワッシャ・防塵ベアリングをさいようしました。 大型シャフトロックで付属品の交換が楽に出来ます。 スリムなハウジング形状とリブ。 切削ギア採用により、耐久性が向上しました。
用途溶接部のビード削りやサビ落とし、コンクリートやタイルの切断に仕様二重絶縁、集塵機接続可能付属品研削砥石100-36P(A-48832)×1、ロックナットレンチ(782420-7)×1全長(mm)258消費電力(W)720最大出力(W)800砥石寸法(mm)100カーボンブラシ呼び番号461
電気ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)電気ディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
無段変速電子ディスクグラインダ
用途低速が冴える磨きの達人二重絶縁モーター厚さ(mm)6質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電圧(V)100消費電力(W)735回転数(min-1[r.p.m])5000~9500コード長さ(m)2.7外径(Φmm)100定格電流(A)7.6握り径(Φmm)58シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10
100mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)100mmディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
100mmディスクグラインダブレーキ付二重絶縁モーター搭載定格7.6A最大出力100W
厚さ(mm)6質量(g)1500電源(V)単相100消費電力(W)735回転数(min-1[r.p.m])12000長さ(cm)28.8定格電流(A)7.6カーボンブラシ呼び番号CB1102外径(mm)100穴径(mm)15
100mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)100mmディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
100mmディスクグラインダ丈夫なアルミボディモデル細径(Φ56)で脅威の耐久力定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載
厚さ(mm)6質量(g)1600電源(V)単相100消費電力(W)735回転数(min-1[r.p.m])12000長さ(cm)28.8定格電流(A)7.6カーボンブラシ呼び番号CB1102外径(mm)100穴径(mm)15
電気ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
細径Φ56で握りやすい形状最大出力960W耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい長寿命、ストップカーボン採用で自動停止(一定量まで摩耗すると自動停止)カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)二重絶縁ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナ適合機種(カーボンブラシ)KD-10厚さ(mm)6(4)質量(kg)1.6穴径(Φmm)15電流(A)7.6電源(V)100消費電力(W)740回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2砥石径(Φmm)100コード耐震型0.75×2C VCT
電気ディスクグラインダー ミタチ電気ディスクグラインダーミタチ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載しています。細径Φ56で脅威の耐久力です。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属しています。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能です。ミタチ伝統の丈夫なアルミボディです。
用途研削、切断作業に。付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6192電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)100砥石寸法(Φmm)外径100胴径(Φmm)56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ねじサイズM10×1.5×10
100mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)100mmディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
100mmディスクグラインダ丈夫なアルミボディモデル細径(Φ56)で脅威の耐久力定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載3Pプラグ仕様
厚さ(mm)6質量(g)1600長さ(cm)28.8定格電流(A)7.6カーボンブラシ呼び番号CB1102外径(mm)100穴径(mm)15
電気ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)電気ディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
余裕の7.6A。 耐久力・冷却性能共に5%UP(数値はメーカー従来モデル比)
付属品125mmフレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル全長(mm)288電圧(V)単相100消費電力(W)735最大出力(W)1000芯数3砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22握り径(Φmm)56(細径)取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×12
ディスクグラインダー 安全機能付 ミタチディスクグラインダー 安全機能付ミタチ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
キックバック軽減機能により、切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止により、予期せぬモーター起動を防ぎます。ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載により、電源オフの際に先端工具を素早く停止させます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。過負荷保護機能搭載です。グラインダの作動状態をLEDでお知らせします。
用途切断作業、研削作業、研磨作業に。付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石、カーボンブラシ予備、ディスクスパナトラスコ品番257-9577電源(V)100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)125砥石寸法(Φmm)外径125
電気ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
ストップカーボン採用(一定量まで摩耗すると自動停止)( 摩耗してカーボンブラシを使い続けることで、モータ故障を引き起こす場合がある為の対応。) 耐震型電源コード(撚れ難く、絡みにくい) 最大出力960W 握りやすい形状(握り箇所の寸法54×56) カーボンブラシ寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業・溶接面の仕上げ作業・非鉄金属の研削、仕上げ作業・金属製品の錆落とし、塗装はがし作業・特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研削作業付属品砥石・スパナ(砥石脱着用)消費電力(W)740砥石寸法(mm)100×6(4)×15関連資料(0.6MB)
ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
キックバック軽減で切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止で予期せぬモーター起動を防ぎます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。ブレーキ付き二重絶縁モーターで安全に素早く先端工具の回転を止めます。過負荷保護機能搭載です。LEDランプで通電の状態をお知らせします。
用途切断作業、研削作業、研磨作業付属品サイドハンドル・フレキシブルトイシ(MPエース)・カーボンブラシ1セット・ディスクスパナ消費電力(W)735
100mm ディスクグラインダ(低速・高トルクタイプ) サンコー(サンコーミタチ)100mm ディスクグラインダ(低速・高トルクタイプ)サンコー(サンコーミタチ)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
高性能モータ搭載。 コード長3.5m。 より広い作業範囲が可能。 サイドハンドル標準装備。
付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ消費電力(W)735研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)15最高使用周速度(m/s)72シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10
ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
広範囲作業の125mm細径グラインダ。 握り径Φ56の細径タイプ。 高性能モータ搭載。 125mmで研削作業に最適。 サイドハンドル標準装備。
付属品サイドハンドル、砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ消費電力(W)735研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)22最高使用周速度(m/s)72アズワン品番64-8608-85シャフト寸法(mm)M16(2.0)×12
ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
二重絶縁構造です。
用途研削・切断作業に

研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー