絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 180(2)
電源(V)
  • 100(2)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6800
  • 3000~8000(4)
  • 3600(2)
  • 6000(3)
  • 6500(2)
  • 6600(5)
  • 6900(2)
  • 7000(5)
  • 7200(3)
  • 7500(3)
  • 7550(2)
  • 7600(2)
  • 8000(6)
  • 9000(26)
  • 9500(10)
  • 10000(12)
  • 10500(6)
  • 11000(14)
  • 12000(38)
  • 19500(2)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 1100~1200未満(2)
穴径(Φmm)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 22(2)
コード長さ(m)
  • 1.7(1)
  • 2.5(2)
1.7・2.5
電流(A)
  • 2.2(1)
  • 6(1)
  • 12(1)
2.2・6・12
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 6(2)
1・6
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • EARTH MAN(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・EARTH MAN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(1)
180(2)
電気ディスクグラインダー HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダーHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!スーパーワッシャ採用!
消費電力(W)1140仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル、芯出し用カラートラスコ品番378-0074電圧(V)単相100最大出力(W)1650絶縁種別二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可グリップ部(mm)Φ41砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22胴径(Φmm)86砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
刃物研ぎグラインダー EARTH MAN刃物研ぎグラインダーEARTH MAN(11件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨にセット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1粒度#200厚さ(mm)基板:約1周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200砥石寸法(mm)厚さ約1砥石寸法(Φmm)穴径20ディスク外径(Φmm)100定格時間(分)30
電気ディスクグラインダ(200V) HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダ(200V)HiKOKI(ハイコーキ)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
付属品トイシ(レジノイドフレキシブルトイシ)×1枚スパナ×1個サイドハンドル×1個電圧(V)単相200消費電力(W)1140モーター単相直巻整流子モーター全負荷電流(A)6砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22電源周波数(Hz)50/60

研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー