絞り込み
外径(Φmm)
  • 100
  • 38(2)
  • 75(1)
  • 125(5)
  • 180(9)
電源(V)
  • 240/250(1)
  • 200(2)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
コード長さ(m)
  • 2.4(1)
  • 5(1)
電流(A)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8900(1)
  • 10000(1)
8900・10000
穴径(Φmm)
  • 22.23(1)
22.23
厚さ(mm)
  • 6(1)
6
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • 日本電産テクノモータ(1)
高速電機(富士製砥)・日本電産テクノモータ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波グラインダ GH 日本電産テクノモータ高周波グラインダ GH日本電産テクノモータ
63,980税込70,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁種類一般砥石周波数(Hz)400電流(A)2.5電圧(V)3相交流200消費電力(W)660コード長さ(m)2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)定格消費電力(W)660全負荷電流(A)2.5電源容量算定基準(kVA)1.0砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高4300動作電圧(V)三相200
高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)高周波アングルグラインダー高速電機(富士製砥)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷

研削』には他にこんなカテゴリがあります

高周波グラインダー