絞り込み
外径(Φmm)
  • 38
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 125(5)
  • 180(8)
電源(V)
  • 240/250(1)
  • 200(2)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
コード長さ(m)
  • 5(2)
電流(A)
  • 2.4(1)
  • 2.6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 15000(2)
15000
穴径(Φmm)
  • 6(1)
  • 22.23(1)
6・22.23
厚さ(mm)
  • 25(2)
25
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • 日本電産テクノモータ(1)
高速電機(富士製砥)・日本電産テクノモータ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波グラインダ FHG 日本電産テクノモータ高周波グラインダ FHG日本電産テクノモータ
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 狭い所や細部の研削が可能。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
質量(kg)2.2種類一般砥石周波数(Hz)250電流(A)2.6電圧(V)3相交流200消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)砥石径(Φmm)38定格消費電力(W)640全負荷電流(A)2.6電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高2000動作電圧(V)三相200
高周波ストレートグラインダー 高速電機(富士製砥)高周波ストレートグラインダー高速電機(富士製砥)
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
コレットチャック式
砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径6砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)コレット軸径Φ6電源(V)(3相交流)240/250Hz 200電流(A)2.4消費電力(W)500コード長さ(m)5質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])14400/15000砥石径(Φmm)38砥石取付穴径(Φmm)コレット軸径6

研削』には他にこんなカテゴリがあります

高周波グラインダー