絞り込み
外径(Φmm)
  • 125(2)
  • 180(1)
電源(V)
  • 240/250(2)
  • 200(2)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 1300~1400未満(1)
コード長さ(m)
  • 5(3)
電流(A)
  • 2.4(1)
  • 3.5(1)
  • 4.8(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000(1)
  • 7000(1)
  • 9000(1)
  • 9100(1)
5000・7000・9000・9100
穴径(Φmm)
  • 16
  • 5~6(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 12.7(1)
  • 22(5)
  • 22.23(6)
  • 23(1)
厚さ(mm)
  • 6(3)
6
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)(3)
高速電機(富士製砥)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)高周波グラインダ高速電機(富士製砥)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。
コード長さ(m)5付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)高周波アングルグラインダー高速電機(富士製砥)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
強力モデル。両手で作業が可能。両方向
砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×9.5電源(V)(3相交流)240/250Hz 200電流(A)3.5消費電力(W)650コード長さ(m)5質量(kg)2.9回転数(min-1[r.p.m])8800/9100砥石径(Φmm)125
高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)高周波アングルグラインダー高速電機(富士製砥)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
軽量型。両方向。スピンドルロック
砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16 (2.0)×9.5電源(V)(3相交流)240/250Hz 200電流(A)2.4消費電力(W)500コード長さ(m)5質量(kg)2.2回転数(min-1[r.p.m])8700/9000砥石径(Φmm)125

研削』には他にこんなカテゴリがあります

高周波グラインダー