カテゴリ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
電動工具 本体
研削
高周波グラインダー
絞り込み
外径(Φmm)
100
(1)
125
(3)
180
(5)
電源(V)
240/250
(2)
200
(6)
消費電力(W)
500~600未満
(1)
600~700未満
(2)
1300~1400未満
(1)
1400~1500未満
(2)
1500~2000未満
(1)
2000以上
(1)
コード長さ(m)
0.2
(1)
2.4
(1)
2.5
(3)
5
(3)
電流(A)
2.4
(1)
2.5
(1)
3.5
(1)
4.8
(1)
5.7
(2)
6
(1)
10
(1)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
4800
(3)
5000
(1)
7000
(1)
7540
(1)
8000
(4)
9000
(1)
9100
(1)
10000
(1)
4800・5000・7000・7540・8000・9000・9100・10000
穴径(Φmm)
16
(3)
22
(5)
22.23
(4)
23
(1)
16・22・22.23・23
厚さ(mm)
6
19
(2)
22.23
(1)
25
(2)
ブランド
高速電機(富士製砥)
(4)
日本電産テクノモータ
(4)
高速電機(富士製砥)・日本電産テクノモータ
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
10,000-50,000円
(1)
50,000-100,000円
(7)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
電動工具 本体
研削
高周波グラインダー
高周波グラインダー
8
件中 1~8件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm):
6
すべて解除
高周波グラインダ
高速電機(富士製砥)
¥
59,980
税込
¥
65,978
1台
翌日出荷
から
8日以内出荷
最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。
コード長さ(m)
5
付属品
砥石、スパナ、サイドハンドル
バリエーション一覧へ(4)
高周波グラインダ
高速電機(富士製砥)
¥
69,980
税込
¥
76,978
1台
翌日出荷
電源には、400Hzの高周波を提供する専用のインバータ電源装置(KFC-400P)を使用します。ソフトスタート/ソフトストップで始動、停止の衝撃が小さいです。軽い押付力で研削能率がアップします。周速度72m/S(4300m/min)の砥石が使用できます。作業をするときは出力ケーブル(10mもしくは20m)をご使用ください。
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)
メネジM10(1.5)
電流(A)
6
消費電力(W)
1700
付属品
砥石、スパナ、サイドハンドル
質量(kg)
3.1
トラスコ品番
465-0514
回転数(min
-1
[r.p.m])
7540
コード長さ(m)
0.2
砥石径(Φmm)
180
バスケットへ
高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ
日本電産テクノモータ
¥
84,980
税込
¥
93,478
1個
欠品中
特徴:・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。・回転速度の変動が少なく研削力抜群!・堅ろうな構造、長寿命、高能率。用途:・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。・鉄骨・橋梁
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石取付穴径(Φmm)
22、23
電源(V)
3相交流200
電流(A)
10.0
消費電力(W)
2700
コード長さ(m)
2.5
電源容量算定基準(kVA)
3.7
適合インバータ電源
アダプタ、HFI-044A、HFI-075C
質量(kg)
4(電源コードを除く)
適合
適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B、(専用アダプタ使用の場合HFI-130B、ZFI-044A適合)
トラスコ品番
114-5631
種類
高速度用砥石
周波数(Hz)
400
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
最高使用周速度(m/min)
4800
砥石径(Φmm)
180
電源周波数(Hz)
400
動作電圧(V)
三相200
バスケットへ
高周波グラインダ GH
日本電産テクノモータ
¥
59,980~
税込
¥
65,978~
1台
当日出荷
から
翌々日出荷
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
用途
造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁
種類
一般砥石
周波数(Hz)
400
電流(A)
2.5
電圧(V)
3相交流200
消費電力(W)
660
コード長さ(m)
2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)
定格消費電力(W)
660
全負荷電流(A)
2.5
電源容量算定基準(kVA)
1.0
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22.23
砥石周速度(m/min)
最高4300
動作電圧(V)
三相200
バリエーション一覧へ(2)
高周波グラインダ180mm
日本電産テクノモータ
¥
78,980
税込
¥
86,878
1台
当日出荷
ギヤケースのローヘッド化(高さ68mm)になり作業範囲が拡大しました。 サイドハンドルが本体上部に取り付け可能になりました。 軽量型アングルグラインダーです。
消費電力(W)
1400
電流(A)
5.7
最高使用周速度(m/min)
4800
砥石径(Φmm)
180
適合
適合インバータ電源:FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-044 B、HFI-088 適合)
トラスコ品番
763-9678
全長(mm)
387
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
122
タイプ
4芯タイプ
種類
高速度用砥石
周波数(Hz)
400
電源(V)
3相交流200
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
コード長さ(m)
2.5
適合インバータ電源
HFI-130B(専用アダプター使用時HFI-044B、HFI-088B使用可能)
電源容量算定基準(kVA)
2.5
砥石寸法(mm)厚さ
6
電源周波数(Hz)
400
砥石取付穴径(Φmm)
22.23
動作電圧(V)
三相200
バスケットへ
高周波グラインダ180mm 防振形 ブレーキ付
日本電産テクノモータ
¥
79,980
税込
¥
87,978
1台
当日出荷
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石取付穴径(Φmm)
22.23
電源(V)
3相交流200
電流(A)
5.7
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
2.5
質量(kg)
3.6
適合
適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B
トラスコ品番
787-0272
種類
高速度用砥石
周波数(Hz)
400
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
最高使用周速度(m/min)
4800
砥石径(Φmm)
180
電源容量算定基準(kVA)
2.5
電源周波数(Hz)
400
動作電圧(V)
三相200
バスケットへ
高周波アングルグラインダー
高速電機(富士製砥)
¥
89,980
税込
¥
98,978
1台
4日以内出荷
強力モデル。両手で作業が可能。両方向
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
M16(2.0)×9.5
電源(V)
(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)
3.5
消費電力(W)
650
コード長さ(m)
5
質量(kg)
2.9
回転数(min
-1
[r.p.m])
8800/9100
砥石径(Φmm)
125
バスケットへ
高周波アングルグラインダー
高速電機(富士製砥)
¥
49,980
税込
¥
54,978
1台
4日以内出荷
軽量型。両方向。スピンドルロック
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
M16 (2.0)×9.5
電源(V)
(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)
2.4
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
5
質量(kg)
2.2
回転数(min
-1
[r.p.m])
8700/9000
砥石径(Φmm)
125
バスケットへ
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
ディスクグラインダー
精密グラインダー
ストレートグラインダー
高周波グラインダー
ハンディショッター
おすすめ人気ランキング
棒グラインダー ハイコーキ
グラインダー 留め具
グラインダー 刃 交換工具
グラインダー
エアーグラインダー
グラインダー 穴径 変換
棒グラインダー
グラインダー 速度調整
ディスクグラインダー