絞り込み
外径(Φmm)
  • 180(2)
電源(V)
  • 200(1)
消費電力(W)
  • 2000以上(2)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
電流(A)
  • 10
  • 2.4(3)
  • 2.5(1)
  • 2.6(1)
  • 3.5(1)
  • 3.8(1)
  • 4.8(2)
  • 5.7(2)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 9.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4800(1)
  • 8000(2)
4800・8000
穴径(Φmm)
  • 22(1)
  • 22.23(1)
  • 23(1)
22・22.23・23
厚さ(mm)
  • 6(1)
6
ブランド
  • 日本電産テクノモータ(1)
  • ニデックテクノモータ(1)
日本電産テクノモータ・ニデックテクノモータ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ 日本電産テクノモータ高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ日本電産テクノモータ
84,980税込93,478
1個
欠品中
特徴:・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。・回転速度の変動が少なく研削力抜群!・堅ろうな構造、長寿命、高能率。用途:・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。・鉄骨・橋梁
砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22、23電源(V)3相交流200電流(A)10.0消費電力(W)2700コード長さ(m)2.5電源容量算定基準(kVA)3.7適合インバータ電源アダプタ、HFI-044A、HFI-075C質量(kg)4(電源コードを除く)適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B、(専用アダプタ使用の場合HFI-130B、ZFI-044A適合)トラスコ品番114-5631種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200
高周波スーパーグラインダ ニデックテクノモータ高周波スーパーグラインダニデックテクノモータ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
暗所作業時にグラインダ運転状態が把握でき安全です。 ブレーキ機能で安全に検索作業ができます。 防振機能で作業環境改善されます。 運転確認ランプで状態が目視できます。 低騒音、低振動、高効率、高出力、重研削に最適で 負荷をかけても回転速度の低下が少ないです。
用途溶接後のビート削りに。黒皮取りに。厚板鋼板の面取り・R付け、バリ落としに。トラスコ品番257-8107質量(kg)4電流(A)10消費電力(W)2700回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180出力周波数(Hz)400出力容量(kVA)出力側:3.7入力側電圧3相200V入力周波数(Hz)50/60動作電圧(V)三相200

研削』には他にこんなカテゴリがあります

高周波グラインダー