絞り込み
外径(Φmm)
  • 180(2)
電源(V)
  • 200(2)
消費電力(W)
  • 1400~1500未満(2)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
電流(A)
  • 5.7
  • 2.4(3)
  • 2.5(1)
  • 2.6(1)
  • 3.5(1)
  • 3.8(1)
  • 4.8(2)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 9.5(1)
  • 10(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4800(2)
  • 8000(2)
4800・8000
穴径(Φmm)
  • 22.23(2)
22.23
厚さ(mm)
  • 6(2)
6
ブランド
  • 日本電産テクノモータ(2)
日本電産テクノモータ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波グラインダ180mm 日本電産テクノモータ高周波グラインダ180mm日本電産テクノモータ
78,980税込86,878
1台
当日出荷
ギヤケースのローヘッド化(高さ68mm)になり作業範囲が拡大しました。 サイドハンドルが本体上部に取り付け可能になりました。 軽量型アングルグラインダーです。
消費電力(W)1400電流(A)5.7最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合適合インバータ電源:FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-044 B、HFI-088 適合)トラスコ品番763-9678全長(mm)387質量(kg)3.4高さ(mm)122タイプ4芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電源(V)3相交流200回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5適合インバータ電源HFI-130B(専用アダプター使用時HFI-044B、HFI-088B使用可能)電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ180mm 防振形 ブレーキ付 日本電産テクノモータ高周波グラインダ180mm 防振形 ブレーキ付日本電産テクノモータ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200電流(A)5.7消費電力(W)1400コード長さ(m)2.5質量(kg)3.6適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088Bトラスコ品番787-0272種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180電源容量算定基準(kVA)2.5電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200

研削』には他にこんなカテゴリがあります

高周波グラインダー