絞り込み
外径(Φmm)
  • 180(2)
電源(V)
  • 200(2)
消費電力(W)
  • 1500~2000未満(2)
電流(A)
  • 6.5
  • 2.4(3)
  • 2.5(1)
  • 2.6(1)
  • 3.5(1)
  • 3.8(1)
  • 4.8(2)
  • 5.7(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 9.5(2)
  • 10(2)
  • 14.5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8000(1)
  • 8800(1)
穴径(Φmm)
  • 5~6(1)
5~6
厚さ(mm)
  • 22.23(1)
22.23
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • 富士製砥(1)
高速電機(富士製砥)・富士製砥
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポット型高周波グラインダ安全対策品 高速電機(富士製砥)ポット型高周波グラインダ安全対策品高速電機(富士製砥)
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
400Hzポット型高周波グラインダに安全対策機能として、2アクションスイッチ(ロックオフ・ロックオン)モデルが登場しました。ハンドル側面のボタンを押さないとメインスイッチであるトリガーが作動しないので、思いがけない作動による事故を未然に防ぎます。防振構造で振動軽減。ラバーグリップハンドルで耐滑です。
回転数(min-1[r.p.m])8800電源専用電源装置200V 400Hz 3相砥石寸法(mm)外径Φ180×厚さ5~8×穴径22.23周速度(m/s[m/min])80(4800)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)5
ポット型高周波グラインダ 400Hz HGPシリーズ 富士製砥ポット型高周波グラインダ 400Hz HGPシリーズ富士製砥
68,980税込75,878
1台
翌日出荷
防振構造で振動軽減。ハイグリップハンドルで耐滑。ソフトスタート/ソフトストップで始動・停止時の衝撃が小さい。
外形寸法(mm)180×5~8×22.23回転数(min-1[r.p.m])8000電源専用電源装置(200V 400Hz 3相)砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ22.23砥石寸法(Φmm)穴径5~6定格時間(分)30電源周波数(Hz)400砥石周速度(m/min)【砥石】80(4800)砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.25)

研削』には他にこんなカテゴリがあります

高周波グラインダー