絞り込み
外径(Φmm)
  • 38(2)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 125(4)
  • 180(1)
電源(V)
  • 240/250(6)
  • 200(8)
消費電力(W)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(2)
  • 900~1000未満(2)
  • 1300~1400未満(2)
コード長さ(m)
  • 5
  • 0.2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(3)
電流(A)
  • 2.4(3)
  • 2.6(1)
  • 3.5(1)
  • 3.8(1)
  • 4.8(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000(1)
  • 7000(1)
  • 7250(2)
  • 8900(1)
  • 9000(1)
  • 9100(1)
  • 14500(1)
  • 15000(2)
5000・7000・7250・8900・9000・9100・14500・15000
穴径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 12.7(1)
  • 16(3)
  • 22(3)
  • 22.23(1)
6・10・12.7・16・22・22.23
厚さ(mm)
  • 6(3)
  • 19(2)
  • 25(2)
6・19・25
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)(8)
  • 日本電産テクノモータ(1)
高速電機(富士製砥)・日本電産テクノモータ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)高周波グラインダ高速電機(富士製砥)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。
コード長さ(m)5付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
高周波ストレートグラインダ 高速電機(富士製砥)高周波ストレートグラインダ高速電機(富士製砥)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
吸気口にフィルターを追加し、異物の入り込みを低減防振ゴムにより、グリップ部(スイッチケース)の振動を軽減(HIC-604A)
周波数(Hz)240/250電圧(V)200(3相交流)消費電力(W)950コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])6960/7250砥石サイズ(mm)125
高周波グラインダ FHG 日本電産テクノモータ高周波グラインダ FHG日本電産テクノモータ
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 狭い所や細部の研削が可能。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
質量(kg)2.2種類一般砥石周波数(Hz)250電流(A)2.6電圧(V)3相交流200消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)砥石径(Φmm)38定格消費電力(W)640全負荷電流(A)2.6電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高2000動作電圧(V)三相200
高周波ストレートグラインダー 高速電機(富士製砥)高周波ストレートグラインダー高速電機(富士製砥)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
両方向
砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径10砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5)電源(V)(3相交流)240/250Hz 200電流(A)4.8消費電力(W)1300コード長さ(m)5質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])14000/14500砥石径(Φmm)75
高周波ストレートグラインダー 高速電機(富士製砥)高周波ストレートグラインダー高速電機(富士製砥)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径12.7砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径12.7電源(V)(3相交流)240/250Hz 200電流(A)3.8消費電力(W)950コード長さ(m)5質量(kg)4.6回転数(min-1[r.p.m])6960/7250砥石径(Φmm)125
高周波ストレートグラインダー 高速電機(富士製砥)高周波ストレートグラインダー高速電機(富士製砥)
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
コレットチャック式
砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径6砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)コレット軸径Φ6電源(V)(3相交流)240/250Hz 200電流(A)2.4消費電力(W)500コード長さ(m)5質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])14400/15000砥石径(Φmm)38砥石取付穴径(Φmm)コレット軸径6
高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)高周波アングルグラインダー高速電機(富士製砥)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
強力モデル。両手で作業が可能。両方向
砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×9.5電源(V)(3相交流)240/250Hz 200電流(A)3.5消費電力(W)650コード長さ(m)5質量(kg)2.9回転数(min-1[r.p.m])8800/9100砥石径(Φmm)125
高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)高周波アングルグラインダー高速電機(富士製砥)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
軽量型。両方向。スピンドルロック
砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16 (2.0)×9.5電源(V)(3相交流)240/250Hz 200電流(A)2.4消費電力(W)500コード長さ(m)5質量(kg)2.2回転数(min-1[r.p.m])8700/9000砥石径(Φmm)125
高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)高周波アングルグラインダー高速電機(富士製砥)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷

研削』には他にこんなカテゴリがあります

高周波グラインダー