カテゴリ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
電動工具 本体
研削
高周波グラインダー
絞り込み
ブランド
高速電機(富士製砥)
日本電産テクノモータ
(8)
富士製砥
(2)
ニデックテクノモータ
(1)
外径(Φmm)
38
(1)
75
(1)
100
(1)
125
(4)
180
(3)
電源(V)
240/250
(6)
200
(10)
穴径(Φmm)
6
(1)
10
(1)
12.7
(1)
16
(3)
22
(4)
消費電力(W)
500~600未満
(3)
600~700未満
(1)
900~1000未満
(2)
1300~1400未満
(2)
1500~2000未満
(2)
2000以上
(1)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
(1)
7250
(2)
7540
(1)
8800
(1)
8900
(1)
9000
(1)
9100
(1)
14500
(1)
15000
(1)
5000・7250・7540・8800・8900・9000・9100・14500・15000
コード長さ(m)
0.2
(1)
5
(8)
0.2・5
電流(A)
2.4
(3)
3.5
(1)
3.8
(1)
4.8
(2)
6
(1)
6.5
(1)
9.5
(1)
14.5
(2)
2.4・3.5・3.8・4.8・6・6.5・9.5・14.5
厚さ(mm)
6
(4)
19
(2)
25
(1)
6・19・25
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
10,000-50,000円
(2)
50,000-100,000円
(6)
100,000円以上
(4)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
高速電機(富士製砥)
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
電動工具 本体
研削
高周波グラインダー
高速電機(富士製砥)の高周波グラインダー
12
件中 1~12件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランド:
高速電機(富士製砥)
すべて解除
高周波グラインダ
高速電機(富士製砥)
¥
59,980
税込
¥
65,978
1台
翌日出荷
最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。
コード長さ(m)
5
付属品
砥石、スパナ、サイドハンドル
バリエーション一覧へ(4)
高周波グラインダ
高速電機(富士製砥)
¥
69,980
税込
¥
76,978
1台
翌日出荷
電源には、400Hzの高周波を提供する専用のインバータ電源装置(KFC-400P)を使用します。ソフトスタート/ソフトストップで始動、停止の衝撃が小さいです。軽い押付力で研削能率がアップします。周速度72m/S(4300m/min)の砥石が使用できます。作業をするときは出力ケーブル(10mもしくは20m)をご使用ください。
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)
メネジM10(1.5)
電流(A)
6
消費電力(W)
1700
付属品
砥石、スパナ、サイドハンドル
質量(kg)
3.1
トラスコ品番
465-0514
回転数(min
-1
[r.p.m])
7540
コード長さ(m)
0.2
砥石径(Φmm)
180
バスケットへ
ポット型高周波グラインダ安全対策品
高速電機(富士製砥)
¥
77,980~
税込
¥
85,778~
1台
4日以内出荷
400Hzポット型高周波グラインダに安全対策機能として、2アクションスイッチ(ロックオフ・ロックオン)モデルが登場しました。ハンドル側面のボタンを押さないとメインスイッチであるトリガーが作動しないので、思いがけない作動による事故を未然に防ぎます。防振構造で振動軽減。ラバーグリップハンドルで耐滑です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
8800
電源
専用電源装置200V 400Hz 3相
砥石寸法(mm)
外径Φ180×厚さ5~8×穴径22.23
周速度(m/s[m/min])
80(4800)
RoHS指令(10物質対応)
対応
振動3軸合成値(m/s
2
)
5
バリエーション一覧へ(2)
高周波ストレートグラインダー
高速電機(富士製砥)
¥
99,980
税込
¥
109,978
1台
翌々日出荷
両方向
砥石寸法(mm)厚さ
19
砥石寸法(Φmm)穴径
10
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
砥石内径 M10(1.5)
電源(V)
(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)
4.8
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
5
質量(kg)
5
回転数(min
-1
[r.p.m])
14000/14500
砥石径(Φmm)
75
バスケットへ
高周波ストレートグラインダー
高速電機(富士製砥)
¥
129,800
税込
¥
142,780
1台
4日以内出荷
砥石寸法(mm)厚さ
19
砥石寸法(Φmm)穴径
12.7
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
砥石内径12.7
電源(V)
(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)
3.8
消費電力(W)
950
コード長さ(m)
5
質量(kg)
4.6
回転数(min
-1
[r.p.m])
6960/7250
砥石径(Φmm)
125
バスケットへ
高周波ストレートグラインダー
高速電機(富士製砥)
¥
75,980
税込
¥
83,578
1台
4日以内出荷
コレットチャック式
砥石寸法(mm)厚さ
25
砥石寸法(Φmm)穴径
6
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
コレット軸径Φ6
電源(V)
(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)
2.4
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
5
質量(kg)
2.1
回転数(min
-1
[r.p.m])
14400/15000
砥石径(Φmm)
38
砥石取付穴径(Φmm)
コレット軸径6
バスケットへ
高周波アングルグラインダー
高速電機(富士製砥)
¥
89,980
税込
¥
98,978
1台
4日以内出荷
強力モデル。両手で作業が可能。両方向
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
M16(2.0)×9.5
電源(V)
(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)
3.5
消費電力(W)
650
コード長さ(m)
5
質量(kg)
2.9
回転数(min
-1
[r.p.m])
8800/9100
砥石径(Φmm)
125
バスケットへ
高周波アングルグラインダー
高速電機(富士製砥)
¥
49,980
税込
¥
54,978
1台
4日以内出荷
軽量型。両方向。スピンドルロック
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
M16 (2.0)×9.5
電源(V)
(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)
2.4
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
5
質量(kg)
2.2
回転数(min
-1
[r.p.m])
8700/9000
砥石径(Φmm)
125
バスケットへ
高周波発生機
高速電機(富士製砥)
¥
679,800
税込
¥
747,780
1台
3日以内出荷
FGタイプに比べ重量1/2!業界最軽量コンパクト。パイプフレーム・キャスター付きで衝撃防止と持ち運びが容易。カバー標準装備で防塵性を高めました。発電機は永久磁石方式でメンテナンスフリーを実現。モーター及び発電機部を全閉構造。カップリングレスにし軽量・コンパクト化。操作部をパネルにし表示灯を採用し操作性を向上。モーター・発電機ブレーカー採用により発電機焼損を防止。省スペース化、キャスターを外せば3段まで重ねて使用可。防塵カバー付き。カーボンブラシ不要
仕様
(同時使用台数)HGC-902/802:2台、HGC-603:3台(重負荷の場合2台)、HGC-250 2・275・300:4台
適合
(同時使用台数)HGC-902/802:2台、HGC-603:3台(重負荷の場合2台)、HGC-250 2・275・300:4台
質量(kg)
60
出力(kW)
3.7
外形寸法(mm)
W530×H435×D410
電流(A)
14.5
電源(V)
200
容量(kVA)
4
相数
3
バリエーション一覧へ(2)
高周波発生機
高速電機(富士製砥)
¥
699,800
税込
¥
769,780
1台
当日出荷
エアーグラインダや電気グラインダは負荷をかけると回転数が落ちるので、研削に時間がかかります。高周波電動工具を使用すれば高出力、耐過負荷タイプで回転数も落ちにくくトルクが強いので、同じ仕事量でも時間短縮ができ作業効率が倍増します。トルクもダウンしにくく、72m/s(4300m/min)周速の通常砥石が使用できコストダウン出来ます。効率が倍増します。高周波発生機:電動機により発電機を駆動するもので「回転式周波数変換機」とも呼ばれるものです。これは、商用周波数の電気的エネルギーをまず機械的エネルギーに変えたのち、目的周波数の電気的エネルギーにして取り出すものです。回転数が落ちず作業効率が倍増。構造的には、回転界磁型同期発電機を誘導電動機で駆動しているもので、運転が容易であり、しかも安定性に優れています。堅牢で、しかも移動が簡単ですから、現場内で自由に移動作業することができます。グラインダ作業の際は発生機を固定してご使用ください。離れた場所でのグラインダ作業のために中間コード(オプション)があります。電圧補償回路がついていますから、常に出力電圧が安定しており、効率の良い研削作業ができます。熱動型電流防止器(サーマルリレー)により、発生機を過負荷から保護します。
質量(kg)
120
出力(kW)
3.7
外形寸法(mm)
W820×H510×D410
電流(A)
14.5
電源(V)
200
容量(kVA)
5
相数
3
バリエーション一覧へ(2)
高周波アングルグラインダー
高速電機(富士製砥)
¥
48,980
税込
¥
53,878
1台
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2)
高周波ストレートグラインダ
高速電機(富士製砥)
¥
149,800~
税込
¥
164,780~
1台
3日以内出荷
吸気口にフィルターを追加し、異物の入り込みを低減防振ゴムにより、グリップ部(スイッチケース)の振動を軽減(HIC-604A)
周波数(Hz)
240/250
電圧(V)
200(3相交流)
消費電力(W)
950
コード長さ(m)
5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6960/7250
砥石サイズ(mm)
125
バリエーション一覧へ(2)
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
ディスクグラインダー
精密グラインダー
ストレートグラインダー
高周波グラインダー
ハンディショッター