絞り込み
ペーパー寸法(mm)
- 75×107(2)
- 75×140(3)
- 90×220(1)
- 93×228(7)
- 93×230(2)
- 94×186(1)
- 114×102(1)
- 114×140(4)
- 115×145(1)
- 115×232(2)
- 115×280(2)
パッド寸法(mm)
- 74×106(2)
- 75×105(3)
- 90×182(1)
- 90×186(1)
- 91×185(1)
- 92×184(1)
- 92×185(1)
- 93×185(4)
- 106×115(1)
- 110×100(1)
- 110×110(1)
- 112×102(1)
- 115×229(2)
消費電力(W)
- 100~200未満(11)
- 200~300未満(10)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5500(1)
- 6000(1)
- 7000(1)
- 8000~12000(1)
- 10000(4)
- 11000(3)
- 11500(1)
- 12000(4)
- 13000(2)
- 14000(3)
- 15000(1)
- 16000(1)
電源(V)
- 100
電流(A)
- 1.1(2)
- 1.7(1)
- 1.8(2)
- 1.9(1)
- 2(1)
- 2.1(2)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 2.6(1)
- 3.3(1)
- 3.5(1)
- 6(1)
1.1・1.7・1.8・1.9・2・2.1・2.3・2.5・2.6・3.3・3.5・6
コード長さ(m)
- 1.8(2)
- 2(12)
- 2.5(8)
- 3(2)
1.8・2・2.5・3
保証期間
- 1年間(4)
1年間
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- マキタ(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- EARTH MAN(2)
- BLACK&DECKER(2)
- エスコ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- パオック(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- SK11(1)
- WIZ'A(1)
京セラインダストリアルツールズ・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・EARTH MAN・BLACK&DECKER・エスコ・BOSCH(ボッシュ)・パオック・SHINKO(新興製作所)・SK11・WIZ'A
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ペーパー寸法(mm)」から絞り込む
75×107(2)
75×140(3)
93×228(7)
93×230(2)
94×186(1)
114×102(1)
114×140(4)
115×145(1)
115×232(2)
115×280(2)

仕上サンダ
マキタ(46件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバックトラスコ品番422-7557全長(mm)253質量(kg)1.5電流(A)2電源(V)単相100消費電力(W)190回転数(min-1[r.p.m])11000コード長さ(m)2パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228カーボンブラシ呼び番号75寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機)振動3軸合成値(m/s2)3.5
防じんミニサンダ
マキタ(19件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ全長(mm)131質量(kg)1.1電流(A)2.1電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])14000コード長さ(m)2パッド寸法(mm)112×102ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5
サンダ
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷●握りやすく操作性のよいハンドル形状で木材の研削・研磨が手軽にできる入門用に適した乾式専用のサンダーです ●木材・非鉄金属の研削・研磨に適しています ●別販売品の集じんノズル・集じんホースで集じん機に接続できます(使用に際して別販売品の穴あけパンチでペーパーに穴あけ処理が必要です) ●握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状です用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げ質量(kg)1.3電流(A)2.3回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)91×185
サンダー AS550M
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷●小型・軽量な手のひらサイズでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える木材の表面仕上や金属面のサビ落としに最適な乾式専用のサンダーです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●別販売品の集じんカバー粉じんの少ない作業が可能です ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1材質ハウジング:PC/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)0.92電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)170回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2.5型番AS550M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×128×132電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])12000振動3軸合成値(m/s2)4.9
ミニサンダ
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷●手のひらサイズで片手でらくらく操作ができる小型・軽量タイプの乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●集じん機能接続用のノズル付きです ●手にフィットするヘッドとソフトグリップで持ちやすいです ●集じん機との接続で粉じんの少ないクリーン作業ができます(別販売品が必要となります)用途木材・非鉄金属の表面仕上げ付属品木工ペーパー(穴開き♯100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA/ベース:PC/電源コード:PVC質量(kg)0.76電流(A)1.1電源(V)単相100消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2型番S-5000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×121×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000
コード式オービタルサンダー
SK11(16件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷木工仕上げの磨き作業や塗装面の研磨作業に便利なオービタルサンダーです。マジックペーパーを使って取り付けたり、市販のサンドペーパーをクランプで固定可能な兼用タイプです。本体重量が約1.3kgの軽量タイプで取り回しが楽に行なえます。シングルファンで振動を軽減しています。内蔵ファンによりダストバックに自動集塵される機能付きです。簡単操作のスライドオンスイッチを採用しています。用途木工仕上げの磨き、塗装面の研磨作業。消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])12000電源100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.0パッド寸法(mm)92×185絶縁方式二重絶縁パッド幅(mm)2(起動幅)定格使用時間(分)30振動数(回/min-1)20000
コンパクトミニ オービタルサンダー
BLACK&DECKER(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷Newデザイン!軽量・低振動のミニサンダー。 220Wハイパワーモーターとオービタル機構で高い研磨効率を発揮! 高い集塵効率でクリーンな作業!付属品集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])16000コード長さ(m)3本体質量(kg)1.15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×110×124ペーパー寸法(mm)(サンドペーパー)114×140ベース寸法(mm)108×110
コード式ミニサンダー
EARTH MAN¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷パンチャー付き:市販の穴のないサンディングペーパーに穴をあけられる ※市販の紙やすりシート(230×280mm)を1/4にカット(115×140mm)することで本製品のベースパッドにフィットします 。コンパクトボディ:取り回しが良く収納にも便利用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品ミニサンダー本体×1 、ダストバッグ×1 、パンチャー×1 、サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.1※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000定格電流(A)1.9定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135※ダストバッグ含むペーパー寸法(mm)約115×145定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約115×106
サンダー AS555M
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷●小型・軽量な手のひらサイズの低重心ボディでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●クリーンな作業の集じん機能付きです ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)0.76電流(A)1.1電源(V)単相100消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2型番AS555M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×119×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)75×105ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式)絶縁方式二重絶縁カーボンブラシ呼び番号608CV保証期間1年パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000振動3軸合成値(m/s2)5.2
オービタルサンダ
HiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上付属品ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)質量(kg)1.3(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)180コード長さ(m)2心・1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷円軌道)10000全負荷電流(A)1.9ペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)92×184
オービタルサンダー
BOSCH(ボッシュ)¥16,980税込¥18,6781台欠品中吸じんオービタルサンダー。低振動設計。軽量1.6kgで自在に操作。6段階スピードダイヤル用途木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。セット内容本体、ダストバッグ、パンチングプレート質量(kg)1.6電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])8000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×155×90コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式93×230ストローク数(min-1[回/分])16000~24000オービットダイヤ(mm)(軌道)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
サンダー
SHINKO(新興製作所)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷気軽に研磨作業が始められる入門サンダー。サンディングペーパー3種付属。両手でしっかり保持できるスライドスイッチ方式。クランプ固定式なので市販ペーパーも取付け可能。用途木材、金属等の表面研磨、仕上げ、塗装はがし、錆落としなど。付属品サンディングペーパー荒目(#60)×3、中目(#100)×3、細目(#240)×3質量(kg)1.25周波数(Hz)50/60電流(A)1.8電源(V)AC100消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2電源コード(m)2ペーパー寸法(mm)幅90×220絶縁種別回二重絶縁パット寸法(mm)幅90×182定格時間20分
コンパクトオービタルサンダー
BLACK&DECKER(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷Newデザイン!軽量・低振動のオービタル機構! ダイヤル式6段階変則でムラなく自在なサンディングが可能! 高い集塵効率でクリーンな作業!付属品集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチトラスコ品番497-6584電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240回転数(min-1[r.p.m])7000~15000コード長さ(m)3本体質量(kg)約1.3ペーパー寸法(mm)(サンドペーパー)93×230ベース寸法(mm)90×187
サンダー AS815M
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷●研磨力が高くマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える振動が手に伝わりにくいソフトグリップを採用した乾式専用のサンダーです ●研磨性能約20%アップ(同メーカー従来機比)でラクラク研磨出来ます ●剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースを集じん機に接続するとほこりの少ない集じんが可能です ●壁面でも保持しやすく握りやすいグリップ形状です用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)1.7電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])11500コード長さ(m)2.5型番AS815M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×160×248電源(単相/V)100パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)クランプ式:93×228、マジック式:94×186絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])11500振動3軸合成値(m/s2)6.5
サンダー AS1000E
京セラインダストリアルツールズ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷●フィードバック制御機能を搭載しており削りムラを抑制できる抜群の研磨力を実現した乾式専用のサンダーです ●剛性の高いダイカストベースとフレームを採用しています ●最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現しています ●抜群のウェイトバランスで振動を軽減しています用途木材の表面仕上、金属面のサビ落とし・表面仕上付属品木工用ペーパー(#100)×2・ダストバッグ×1・穴あけパンチ×1材質ハウジング:PA+PTE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.4電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)2.5型番AS1000E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×179×280電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、乾式、集じん機構付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5500振動3軸合成値(m/s2)4.8
コード式オービタルサンダー
EARTH MAN¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷調節ダイヤルで回転数を調節 。ダストバッグ付き用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品オービタルサンダー本体×1 / ダストバッグ×1 / サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 / 取扱説明書×1寸法(mm)【ペーパー】90×240質量(kg)約1.4 ※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7000~13000定格電流(A)2.6定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)250定格時間(分)30本体サイズ(mm)320×110×140※ダストバッグ含む寿命約5年使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約90×186
オービタルサンダー
WIZ'A¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷用途木材、プラスチック製品等の研磨作業の際に付属品サンドペーパー(#60/#120/#240)×各2枚、穴あけパンチ(サンドペーパー穴あけ用器具)×1材質本体:スチール、ベース:アルミ カバー:樹脂色サンドベージュ消費電力(W)150定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000電源コード(m)約2ベース寸法(mm)約92×185(アルミ+スポンジパッド)定格時間(分)20使用ペーパー93×230mm集塵二重ファン
電動サンダーセット(ペーパー付)
エスコ¥9,510税込¥10,4611セット翌日出荷セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
オービタル木工用サンダ
パオック(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷広い面を短時間で美しくヤスリがけできます。オービタル機能付なので、前後の動きだけでなく、円運動が加わるので効率良く磨けます。市販の紙ヤスリが使えるので経済的で便利です。用途各種木材の研磨などに。セット内容サンドペーパー:#80・#120・#240、集じん袋、パンチプレート質量(kg)1.3材質(本体)ナイロン電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)180定格時間(分)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×245ストローク数(min)10000