絞り込み
電源(V)
- 100(1)
ドリル先端角度(°)
- 90(1)
- 118~140(1)
コード長さ(m)
- 2
- 1.5(2)
- 1.6(2)
- 1.75(1)
- 1.8(1)
- 1.9(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3600(1)
ブランド
- ビックツール(1)
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

ドリル研磨機 D-KEN26
ビックツール¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷誰でも簡単にドリルの再研磨が可能です。 Φ13.0~Φ26.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。用途Φ13.0以上の再研磨に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5220幅(mm)342質量(kg)26高さ(mm)273奥行(mm)265電源単相100Vドリル長(mm)【研削可能】110以上電源コード(m)2使用砥石電着CBN#170モーター出力(W)300モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600研磨角度(°)【先端】90、118~140研磨面サイズ(mm)13~26モーター定格時間連続(定格時間なし)