絞り込み
ドリル先端角度(°)
  • 118~140
  • 85~140(3)
  • 90(2)
  • 90~140/160~180(調整式)(1)
  • 90~135(1)
  • 90~140(3)
  • 118(17)
  • 130(2)
  • 135(5)
  • 140(3)
  • 160~190(1)
  • 165~180(1)
  • 180(4)
  • -5(2)
  • -15(2)
電源(V)
  • 100/220(1)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3600(1)
ブランド
  • ビックツール(2)
ビックツール
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
卓上型全自動ドリル研磨機Xin ビックツール卓上型全自動ドリル研磨機Xinビックツール
2,098,000税込2,307,800
1台
翌々日出荷
世界初!フラットドリルの自動研磨機能搭載。精度の安定で、製品不良を削減します。外注費の削減でコストダウン。外注時のリードタイムでのドリル購入費を大幅に削減できます。全自動で誰でも均一な研磨品質を確保できます。設定変更はイラストを使用しより簡単に。ネーミング機能搭載でデータ管理が簡単に。内蔵されたライトによって作業状況の確認が可能です。
仕様ギャッシュ:G(フラットドリル用)質量(kg)45電源(V)AC100/220(50/60Hz)消費電力(W)300先端角(°)90/118~140/180適合範囲芯圧:0~50%角度(°)3番角:10~35適合ドリル径(mm)ストレートドリル:2.0~13.0/ルーマー型ドリル:2.0~13.0/リーディングドリル:3.0~12.0/フラットドリル:3.0~20.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×640×34ホルダーER11:コレット9個付属(Φ2.0~Φ6.0 0.5mmとび各1個)/ER32::コレット14個付属(Φ7.0~Φ20.0 1.0mmとび各1個)ドリルの逃げ面形状平面(Rake)・円錐(Cone)メモリー機能160件関連資料(1.81MB)適合寸法(mm)ドリル長:200(最大)シンニングX/SX/Rシンニング逃げ角(°)1~15
ドリル研磨機 D-KEN26 ビックツールドリル研磨機 D-KEN26ビックツール
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
誰でも簡単にドリルの再研磨が可能です。 Φ13.0~Φ26.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途Φ13.0以上の再研磨に電源単相100V電源コード(m)2研磨角度(°)【先端】90、118~140モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5220幅(mm)342質量(kg)26高さ(mm)273奥行(mm)265ドリル長(mm)【研削可能】110以上使用砥石電着CBN#170モーター出力(W)300研磨面サイズ(mm)13~26モーター定格時間連続(定格時間なし)
ドリル研削機