絞り込み
外径(Φmm)
ドリル先端角度(°)
電流(A)
コード長さ(m)
1.5・1.6・1.75・1.8・1.9・2
最大回転数(min-1[r.p.m])
1000・3400・3440・3500・3600・3700・4000・4200・4300・4400・4800・5000・5100・5620・6000・7200・18500・18700・20000
保証期間
1年間
ブランド
3M(スリーエム)・A-TEC・BIGMAN(ビッグマン)・CGK・CRTワールド・PROXXON(プロクソン)・Strong Tool・TANAKA(田中インポートグループ)・VERTEX(バーテックス)・エスコ・ギガ・セレクション・コスモキカイ・ニシガキ工業・ビックツール・ファーステック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
119件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
  • ドリル研研 ニシガキ工業

    ドリル研研

    ニシガキ工業(12件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
    付属品チャック質量(g)980定格電圧(V)AC100V(一般家庭用)角度(°)逃げ:6本体寸法(mm)175×130×85定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)95定格時間(分)15モーター回転数(min-1[r.p.m])18500研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)研磨角度(°)118研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
  • ドリ研 エース ニシガキ工業

    ドリ研 エース

    ニシガキ工業(5件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷
    2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。 差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。 設定から研磨完了まで約2分です。 刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。 砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。 砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
    用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。質量(g)1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500本体寸法(mm)200×120×173定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)(モーター)95逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)15ドリルのシンニング形状X(エックス)型モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)研磨角度(°)(刃先)118研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
  • ドリ研エース用 替砥石(No.27) ニシガキ工業

    ドリ研エース用 替砥石(No.27)

    ニシガキ工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ニシガキ ドリ研エース用の替え砥石です。
    適合機種ドリ研エース(N-860/N-861)粒度#200研磨角度(°)(刃先)118
  • ドリ研 X14 ステンレス用 ニシガキ工業

    ドリ研 X14 ステンレス用

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。カンタン研磨! 差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。精度維持と耐久性を両立させています。 新モーター採用。従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。低コスト。 砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
    用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。質量(kg)3.2電源(V)AC100(一般家庭用)消費電力(W)(モーター)148無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18700本体寸法(mm)209×157×189定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)30ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル研磨角度(°)(刃先)135
  • ドリ研 X14 ニシガキ工業

    ドリ研 X14

    ニシガキ工業(2件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    当日出荷
    【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。 カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。 さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。 ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
    用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。質量(kg)3.2消費電力(W)95本体寸法(mm)209×157×189定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル研磨角度(°)(刃先)118
  • ドリ研 X14用 砥石 ニシガキ工業

    ドリ研 X14用 砥石

    ニシガキ工業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    ドリ研X14用の替え砥石です。
    粒度200#
  • EDG-213N用ホイール ファーステック

    EDG-213N用ホイール

    ファーステック
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    EDG-213N用砥石 電着砥石
  • ドリルビットシャープナー Strong Tool

    ドリルビットシャープナー

    Strong Tool(10件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    お手持ちの電気ドリル(首径Φ43mm)で砥石を回転させることで手軽に鉄工ドリルの先端研磨ができます。 使用方法は本体上部の穴からドリルを差込み、ねじる作業だけで簡単に研磨できます。
    用途鉄工ドリル(先端角118°)研磨用付属品砥材(WA材)/1個質量(g)420首径(mm)43ドリル径(Φmm)3~10最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500ドリル先端角度(°)118
  • 2.5-13.0mm ドリル研磨機 エスコ

    2.5-13.0mm ドリル研磨機

    エスコ
    ¥41,000税込¥45,100
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA826EH
  • ドリルシャープナー A-TEC

    ドリルシャープナー

    A-TEC(8件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷
    手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。 金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。 ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。 研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。 刃先シンニング加工ができます。
    用途鉄工用ドリルの再研磨に。 鉄工用ドリルのシンニング加工に。付属品コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック)質量(kg)9.8電源(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)282×185×110無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700定格消費電力(W)200モーター単相交流式(カーボンブラシレス)電源コード(m)1.75(本体より取り外し可能)使用砥石付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用)モーター回転数(min-1[r.p.m])5100ドリル先端角度(°)90~140定格使用時間(分)30研磨可能ドリル材質:ハイス鋼ドリル・チタンコートハイス鋼ドリル・コバルトハイス鋼ドリル、種類:ストレートシャンクドリル・六角軸ドリル、サイズ:Φ2.0~13.0mm
  • 小型ドリル研磨機 ファーステック

    小型ドリル研磨機

    ファーステック
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    汎用性の高いドリル径2.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
    付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1・M5×1)質量(kg)10径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0先端角(°)85~140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×305×165電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/3HP 250モーター回転数(min-1[r.p.m])6000ドリル先端角度(°)標準付属:85~140
  • 廉価版小型ドリル研磨機 3-13mm用 ファーステック

    廉価版小型ドリル研磨機 3-13mm用

    ファーステック
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    汎用性の高いドリル径3.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能 中国製です
    付属品ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1)質量(kg)8.2径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×285×150電源(単相/V)AC100モーター出力(W)180保証期間1年間ドリル先端角度(°)標準付属:90~135ホイール数研磨:CBN#230(ハイスドリル用)
  • ドリルシャープナー エスコ

    ドリルシャープナー

    エスコ
    ¥6,130税込¥6,743
    1台
    翌々日出荷
    電気ドリルに取付けて使用する、鉄工ドリル専用研磨機(キーレスチャックにはご使用出来ません)。切れなくなったり、切れ味の悪くなったドリル刃が新品同様に研磨できます。電気ドリルがあれば、作業現場や出張作業にも予備ドリル刃は不要です。素人では難しいドリル刃の研磨が、簡単にプロ顔負けの切れ味に!本体を電気ドリルに装着し、「ドリル刃をサイズ表示の穴に差込、軽く押しながらねじる作業を数回繰り返す」だけで研磨できます。交換砥石はEA826EM-1をご使用ください。適用機種:10mm用電気ドリル。
    質量(g)400先端角(°)118首径(mm)ドリル取付/42~43研磨範囲(mm)3~10
  • ドリル研磨機 SMK-13キャンペーン特別セット 月光ドリル 鉄工用六角軸 10本セット(6SGK10P)付き ビックツール

    ドリル研磨機 SMK-13キャンペーン特別セット 月光ドリル 鉄工用六角軸 10本セット(6SGK10P)付き

    ビックツール
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    当日出荷
    ドリル研磨機SMK-13に六角軸鉄工用月光ドリル10本セット(6SGK10P)がセットになった特別キャンペーンセット品です。
    トラスコ品番708-1777セット内容ドリル研磨機SMK-13(フルセット) 1台、鉄工用六角軸月光ドリルセット品6SGK10P 1セット材質砥石:電着CBN#170幅(mm)205高さ(mm)110奥行(mm)80電源(V)単相100角度(°)刃先研磨:90~140電源コード(m)1.8モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)7200研磨能力(mm)3-13
  • ドリル研磨機用コレットホルダー ファーステック

    ドリル研磨機用コレットホルダー

    ファーステック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • EDG-320N用ホイール ファーステック

    EDG-320N用ホイール

    ファーステック
    ¥31,980税込¥35,178
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    EDG-320N用砥石 電着砥石
  • ドリルシャープナー BIGMAN(ビッグマン)

    ドリルシャープナー

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    電気ドリルで手軽に研磨
    用途鉄工ドリルの研磨に寸法(mm)150×70×70色レッド/ブラック質量(g)398適合品番【交換砥石】D-350-1研磨範囲(mm)3~10首径(Φmm)【取付】43
  • 研磨砥石 VERTEX(バーテックス)

    研磨砥石

    VERTEX(バーテックス)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ドリル研磨機用の研磨砥石です。HSSドリル用。
  • EDG-1226MB用ホイール ファーステック

    EDG-1226MB用ホイール

    ファーステック
    ¥39,980税込¥43,978
    1枚
    4日以内出荷
    EDG-1226MB用砥石 電着砥石
  • 鉄骨用ドリル研磨機 ファーステック

    鉄骨用ドリル研磨機

    ファーステック
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    4日以内出荷
    通常の刃先形状のドリルで薄板に穴あけを行うと裏面にバリが出やすくなりますが、ローソク刃立て(一文字)形状のドリルを使うことで、裏面にバリが出にくくスムーズな穴あけが可能となります。 1年間の保証付き 仕様頻度の高いサイズのコレットのみに絞ったタイプになります
    先端角(°)165~180電源(単相/V)AC100ドリル先端角度(°)165~180
  • 大型ドリル研磨機 ファーステック

    大型ドリル研磨機

    ファーステック
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    4日以内出荷
    通常12.0~26.0mmですが別売りコレットのご購入で8.0~32.0mmまで研磨可能 1年間の保証付き ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
    付属品研磨ホイール:CBN#150(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M6×1)質量(kg)26径(Φmm)研磨可能:12.0~26.0(別売りコレットのご購入でΦ8.0~Φ32.0まで研磨可能です)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×435×225電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/2HP 450保証期間1年間モーター回転数(min-1[r.p.m])4000ドリル先端角度(°)85~140
  • ダイヤモンド砥石 PROXXON(プロクソン)

    ダイヤモンド砥石

    PROXXON(プロクソン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ハイスドリルはもちろん超鋼ドリルやチタンコーティングされたドリルを研磨することができます。
    用途切れなくなったドリルの再研磨適合機種ドリルシャープナー(No.21200)材質ダイヤ砥石粒度230番厚さ(mm)13.7穴径(Φmm)12.7被削材ハイス/超鋼/チタン外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEW マルテー研た 本体・プレートセット CRTワールド

    NEW マルテー研た 本体・プレートセット

    CRTワールド
    ¥439,800税込¥483,780
    1セット
    翌々日出荷
    手軽に使える100V仕様ながら強力な研磨力。 豊富なアタッチメントで幅広い作業に対応。 ハンドル部が脱着可能、車・軽トラックにも積め、積み下ろしも簡単な軽量コンパクト設計。 75dBの低騒音設計で現場を選ばず使用可能。
    付属品ベースプレート・アートカップ取付プレート電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])1000本体質量(kg)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×950×840切削幅(mm)200消費電力(kW)1電流(A)(50/60Hz)14/13
  • ドリル研磨機用砥石 ギガ・セレクション

    ドリル研磨機用砥石

    ギガ・セレクション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    円錐
    用途超硬用
  • ドリル研磨機用砥石 ギガ・セレクション

    ドリル研磨機用砥石

    ギガ・セレクション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    円錐
    用途ハイス用
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    翌々日出荷
    19.0mm
    サイズ(mm)19
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    翌々日出荷
    7.0mm
    サイズ(mm)7
  • エンドミル研磨機 VERTEX(バーテックス)

    エンドミル研磨機

    VERTEX(バーテックス)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    翌々日出荷
    誰でも簡単に正確なエンドミルの研磨が可能です。2枚刃、3枚刃、4枚刃の研磨に対応します。
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    翌々日出荷
    12.0mm
    サイズ(mm)12
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    28.0mm
    サイズ(mm)28
  • VEG-25A 2枚刃用 ホルダユニット VERTEX(バーテックス)

    VEG-25A 2枚刃用 ホルダユニット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    エンドミル研磨機用のホルダユニットです。
    用途2枚刃用
  • VEG-13A 2枚刃用 ホルダユニット VERTEX(バーテックス)

    VEG-13A 2枚刃用 ホルダユニット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    エンドミル研磨機VEG13A用のホルダユニットです。
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    翌々日出荷
    18.0mm
    サイズ(mm)18
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    翌々日出荷
    16.0mm
    サイズ(mm)16
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    翌々日出荷
    11.0mm
    サイズ(mm)11
  • VEC-20 用 フランジ VERTEX(バーテックス)

    VEC-20 用 フランジ

    VERTEX(バーテックス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1組
    翌々日出荷
    エンドミル・ドリル切断機用のフランジです。
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    26.0mm
    サイズ(mm)26
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    翌々日出荷
    6.0mm
    サイズ(mm)6
  • VEG-13A 3枚刃用 ホルダユニット VERTEX(バーテックス)

    VEG-13A 3枚刃用 ホルダユニット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    エンドミル研磨機VEG13A用のホルダユニットです。
    用途3枚刃用
  • 研磨砥石 VERTEX(バーテックス)

    研磨砥石

    VERTEX(バーテックス)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    翌々日出荷
    エンドミル研磨機用の研磨砥石です。超硬エンドミル用。
ドリル研削機