絞り込み
電源(V)
- 100(1)
ドリル先端角度(°)
- 90~140(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
コード長さ(m)
- 1.75(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3700(1)
- 5100(1)
ブランド
- A-TEC
- VERTEX(バーテックス)(57)
- ファーステック(25)
- ニシガキ工業(12)
- ビックツール(6)
- ギガ・セレクション(4)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- エスコ(2)
- CGK(2)
- コスモキカイ(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- Strong Tool(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- CRTワールド(1)
- TANAKA(田中インポートグループ)(1)
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

ドリルシャープナー
A-TEC(8件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。 金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。 ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。 研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。 刃先シンニング加工ができます。用途鉄工用ドリルの再研磨に。 鉄工用ドリルのシンニング加工に。付属品コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック)質量(kg)9.8電源(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)282×185×110無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700定格消費電力(W)200モーター単相交流式(カーボンブラシレス)電源コード(m)1.75(本体より取り外し可能)使用砥石付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用)モーター回転数(min-1[r.p.m])5100ドリル先端角度(°)90~140定格使用時間(分)30研磨可能ドリル材質:ハイス鋼ドリル・チタンコートハイス鋼ドリル・コバルトハイス鋼ドリル、種類:ストレートシャンクドリル・六角軸ドリル、サイズ:Φ2.0~13.0mm